スキャナは、文字や写真のような原稿をデジタルな画像データへと変換する装置のことです。紙媒体上の文字や絵を、コンピュータへ画像の情報として取り込むことができます。企業のオフィスで使用される事が多いですが、自宅でも写真の保存などに用いられています。写真やレシートなどの様々な情報を、容易にコンピュータへ保存することが可能です。iPhoneやiPadにすぐにデータ転送できるものや、コンパクトでハンディタイプのものなど、種類は多様です。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ち運び自在の軽量コンパクト設計。カバンに入れてもかさばらず、持ち運びに便利な軽量コンパクト設計。外出先でもスッと取り出して、すばやく使えるモバイル・スキャナーです。多彩な原稿対応・安定した給紙。普通紙の原稿はもちろん、ハガキやチラシ、ゴルフのスコアカードなどさまざまなサイズや厚さの原稿を簡単手軽にスキャン。より使いやすく、便利になったソフトウエア、「CaptureOnTouch」を同梱。TOP画面はユーザーの視点から設定項目をよく使うものに絞り、アイコンを大きくして、ひと目でわかるようにシンプルに構成しています。
仕様(カール量含む) 約10枚(64g/m2紙)かつ、積載高さ1.5mm以下(カール込み)、特殊原稿(コシの弱い/強い紙、摩擦係数の高い紙などは保証外)、消耗品:分離パッド、ドライバー:ISIS/TWAIN 付属品P208II専用USBケーブル(1.0m)、セットアップDVD-ROM、セットアップガイド 質量(g)約600 消費電力(W)USBモード動作時:2.5以下、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.5以下 電源USBバスパワーより供給時 USB2.0:0.5A センサーCIS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)トレイ収納時:312.5×40×56.5、トレイ全開時:312.5×40×89.5 ピーク波長(nm)(光源)R:625nm G:530nm B:467nm インターフェースHi-Speed USB2.0(電源のみUSB3.0に対応) 読取片面/両面 原稿サイズ(普通紙)幅 50.8~216mm、長さ 70~356mm(長尺・大判半折りは非対応)、紙厚 0.06~0.22mm(52~209g/m2)(名刺) 幅 49~55mm、長さ 85~91mm、紙厚 0.15~0.45mm(128~380g/m2)(カード)幅 86mm、長さ 54mm、厚さ 0.76mm以下(エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある。(プラスチック製。国際準拠カードのみ。縦搬送のみ。))(はがき)幅 88.9~108mm、長さ 127~152.4mm、紙厚 0.15~0.4mm(128~300g/m2)【種類の制限】(感圧紙)可(綴代側からの給紙、表裏反転給紙は不可)、バインダー開穴紙:8mm以下の2穴・3穴・4穴は可、カール:1.5mm以下、折れ・しわ:伸ばしてから給紙のこと 解像度光学:600dpi、出力:150×150dpi、200×200dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi(USB接続時) 使用環境温度(℃)温度:10~32.5 給紙方法標準/自動/手差し 読み取り速度(A4・タテ) 白黒・256階調グレースケール、片面:200dpi:8枚/分、300dpi:8枚/分、600dpi:5枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:16面/分、600dpi:10面/分、24bitカラー 片面:200dpi:8枚/分、300dpi:6枚/分、600dpi:1枚/分、両面:200dpi:16面/分、300dpi:12面/分、600dpi:1.5面/分 使用環境湿度(%)25~80RH RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 背景色
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

ADS-4300N A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A4ドキュメントスキャナー
エコ商品
ネットワーク標準対応で 高い生産性を実現するシンプルモデル
その他消耗品:ローラーキット 付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 質量(kg)約2.64 消費電力(W)[動作時]約24、[スリープ時]約1.7 電源100V AC 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数原稿搭載:80枚 対応OSWindows 111、10、8.1、7 SP1、Windows Server 2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM)PaperPort(TM)14SE 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299x215×190 機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー 速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分) 動作環境温度5~35℃、湿度20~80% モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可) インターフェイス[USB]USB 3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TX RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビット グリーン購入法適合 読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS) 無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)] エコマーク認定番号21 155 055
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷

使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナー。〇特許技術によりソフトウエアのインストール不要ですぐに使用可能。一般的なスキャナーと違い、ソフトウエアをパソコンにインストールする必要がありません。付属のUSBケーブルでパソコンと接続するだけで、スキャナー本体に内蔵されているソフトウエアが起動し、簡単にスキャンすることが可能です。社内・自宅・出張先など、どこでも簡単に接続して使うことができます。また、スキャナー本体にデータが残らないため、情報漏洩の心配もありません。〇直感的で使いやすい内蔵ソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」搭載。内蔵ソフトウェアの操作画面は、直感的に使えるシンプルなレイアウトとなっています。トップ画面のアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンするだけの3ステップで、簡単に使うことができます。〇充電不要、ACアダプター不要。簡単接続で、持ち運びにも便利。USBポートから電源供給されるため、スキャナー本体を付属のUSBケーブル1本でパソコンと接続するだけで、簡単に使用することができます。 〇給紙トレイの開閉だけで電源ON/OFF。パソコンと接続中に給紙トレイを開くと、自動的に電源が入りボタンが点灯します。すばやく原稿をセットして、効率よくスキャンが行えます。スキャンが終わったら、トレイを閉じるだけで自動的に電源がOFFになるので、省電力化にも役立ちます。 〇「カードスキャン」にも対応。スキャナー前面のスロットにカードをセットするとローラーが回転し自動的に搬送します。搬送が完了するとローラーが逆回転に切り替わりスキャンを開始し、終了するとカードが手前に排出されます。カウンター業務などでも幅広く活用できます。 。〇多彩な原稿に幅広く対応・安定した給紙。使いたいときにすぐに使えるシンプルスキャナーA4普通紙の資料や企画書、発注書や納品書といった薄紙の伝票や名刺など、さまざまなサイズ・厚さの原稿に対応。 原稿は一度に20枚(80g/m2紙)までセットできるので、何度も繰り返しセットする手間を省くことができます。さらに、原稿を整える原稿ガイドと、原稿の背面を支える原稿補助プレートが給紙の安定性を高め、スキャンの信頼性を向上させます。〇持ち運び可能な軽量ボディ。寸法285×95×40mmの重量998gの軽量ボディは鞄にすっぽりと収まり、移動時にも簡単に持ち運ぶことができます。〇使いやすさを追求したコンパクトなスタイリッシュデザイン。オフィスや家庭など、どこでも馴染みやすい白を基調とした柔らかいデザインを採用し、机の引き出しにも収まるよう厚みを抑えた設計を実現しています。使う時だけ取り出し、使用後は収納することで机周りを綺麗に保つことができます。コンパクトでありながらADF(自動原稿送り装置)を搭載しており、最大20枚までの原稿をセットし、連続でスキャンすることができます。モノクロ毎分12枚(A4タテ・300dpi)の速度でスキャンが可能です。 〇最適なサイズで読み取る「用紙サイズ自動検知」。異なるサイズが混載する原稿を連続スキャンする際も、1枚1枚読み取りサイズを指定する必要はありません。それぞれの用紙サイズを自動的に検知し、常に最適なサイズで効率よくデータ化します。〇原稿内容の傾きも検知し補正する「斜行補正」機能。スキャンした原稿の外形から原稿自体の傾きを検知して補正する方法と、印刷不備で内容が曲がっている場合など、画像の直線や文字列といった原稿内容の傾きから補正する方法があり、原稿にあわせて2タイプのモードを切り替えることができます。※文字が斜めに書いてある場合など、原稿の種類により正しく補正されない場合があります。〇読み取り容量を抑える「カラー・グレー・白黒自動判別」。カラー原稿、白黒原稿だけでなく、写真などが入ったグレー原稿を含め、3つのタイプを自動的に判別してスキャンします。原稿タイプに合せて、見やすく読みやすいスキャンを実現するとともに、白黒やグレーが混在する複数枚の原稿をカラー設定で読み取るよりも、適正なデータ容量に抑えることができます。〇原稿の白紙面を自動的に消去「白紙スキップ」。両面と片面の混在した原稿を両面スキャンした際に生じる白紙面を、自動的に認識して消去。ムダなページをデータ生成時になくして、スキャン後の編集・削除作業の手間を省きます。〇裏面の写り込みを抑える「裏写り・地色除去」。裏写りするような薄い原稿をスキャンする際に発生しやすい、裏面の文字や写真の写り込みを低減。さらに、地色を除去して、細かな文字も読みやすく、図や表も見やすい画像データを生成します。〇細かな階調再現に対応する「グラフィック原稿モード」搭載。写真やイラストなどの画像をスキャンする際に生じやすい、黒ツブレや白トビを抑えます。細かい階調を保ちながら、より高品位に読み取ることができます。 〇「Made in Japan」の高品質と環境への配慮。開発設計から組み立てまで、すべて日本国内で実施している「Made in Japan」の高品質スキャナーです。消費電力を抑えた設計で、動作時の最大消費電力2.5W以下を実現しています。さらに国際的な省エネルギー制度である国際エネルギースタープログラムに適合しています。また、地球環境に配慮して、梱包材にはリサイクル可能な紙素材を使用しています。
グリーン購入法適合 センサーCIS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)給紙トレイ収納時:285(横)×95×40、給紙トレイ全開時:285(横)×257×174 質量(kg)約1 付属品USBケーブル(1.0m)、セットアップガイド インターフェースHi-Speed USB2.0 対応OSWindows 8.1、Windows 10、 Mac OS 10.14、10.15、11.0 最大解像度600×600dpi 使用可能用紙サイズ普通紙、名刺、カード、エンボスカード、プラスチックカード 用紙寸法(mm)(普通紙)幅:50.8~216、長さ:70~356、紙厚:0.08~0.15、(名刺)幅:49~55、長さ:85~91、紙厚:0.15~0.3、(カード)幅:86、長さ:54、厚さ:0.76以下 仕様エンボスカードは厚さ1.4mmまで。ただしエンボスの状況によっては、画像にブレが発生する可能性がある 給紙可能枚数(最大積載枚数)約20 消費電力(W)動作時:USB 2.0 2.5、スリープモード時:1.5以下、電源オフ時:0.1以下 電源USB バスより供給(USB 2.0:通信用500mA) 給紙方法標準/自動/手差し 使用温度範囲(℃)15~70 使用環境湿度(%)25~75RH
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。 デスクの近くで信頼の高速スキャン DR-C230は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面30枚/分・両面60面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。 領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン 発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。 さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。 幅広い用途に対応します。 原稿混載時の斜行搬送を抑止 サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。 重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応 リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。 また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。 写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。 多彩な用途に対応する画像処理性能 異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。 一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム 3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。 保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。 設定登録によるクイックスキャン 同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。 スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり センサーCIS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時) 質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く) 付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー インターフェースHi-Speed USB2.0 解像度600(dpi/光学) 給紙方法標準/自動/手差し 寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125 適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠) 使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH 消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下 電源(V)100(50/60Hz) 機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467 読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー 背景色 読取片面/両面 形式卓上型シートスルースキャナー 給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下 読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:30枚/分・300dpi:30枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:60面/分・300dpi:60面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向 仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~3500/日
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

導入の手軽さとヘビーユースを両立した高速スタイリッシュスキャナー。 デスクの近くで信頼の高速スキャン DR-C240は、カラー片面30枚/分・両面60面/分、モノクロ片面45枚/分・両面90面/分(いずれもA4タテ・200dpi)という高速スペックとヘビーユースに応える高耐久性を、リーズナブル&コンパクトに凝縮しました。 領収書や名刺、カード、パスポートまで幅広くスキャン。発注書や領収書、名刺、厚みのあるカードや免許証にも対応。 さらに、キャリアシートを使えば、ICチップ付きのパスポートもADFを通してスキャン可能。幅広い用途に対応します。 原稿混載時の斜行搬送を抑止 サイズの異なる原稿を複数枚スキャンする際に発生しやすかった斜行搬送を抑止するために、搬送部の左右でそれぞれ独立して回転するフィードローラーを採用しています。 重送の確認、継続の指示が可能なDFR対応 リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。 また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。 写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(DoubleFeedRelease)」対応。 重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。 多彩な用途に対応する画像処理性能 異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別などの様々な機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。 一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリーム 3種類の異なる設定の画像出力を1回のスキャンで実行します。 保存用、OCR処理用など原稿の多彩な用途に合せて、効率よくスキャン作業を行うことができます。 設定登録によるクイックスキャン 同梱のスキャンアプリケーション「CaptureOnTouch」により、スキャン・出力設定の組み合わせを最大9パターンまで登録可能。 スキャンから出力までを効率よく実行できます。
使用可能用紙サイズNCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり センサーCIS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×253×231(トレー全閉時)/291×603×363(トレー全開時) 質量(kg)約2.8(ACアダプター他の付属品除く) 付属品AC アダプター、電源コード、USB ケーブル(1.8m)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレー、キャリアシート(パスポート用) インターフェースHi-Speed USB2.0 解像度600(dpi/光学) 給紙方法標準/自動/手差し 寸法(幅W×長さL)(mm)【原稿】50.8~216×54~356(長尺モード時/最大3000まで)、【カード】54×86、【パスポート】88×125 適合厚さ(mm)【原稿】0.04~0.25(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時)、【カード】0.76以下(エンボスカードは1.4まで)、【パスポート】4以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠) 使用温湿度範囲10~32.5℃/20~80%RH 消費電力(W)動作時:最大19以下/スリーブモード1.4以下 電源(V)100(50/60Hz) 機能斜行補正、用紙サイズ自動検知、白紙スキップ機能、プレスキャン機能、カラー・グレー/カラー・白黒自動判別、文字向き検知、半折りスキャン、給紙切り換え、超音波重送検知、LED つきJOB ボタン ピーク波長(nm)【光源】R:620/G:530/B:467 読取方式【二値】白黒/アドバンストテキストエンハンスメント/アドバンストテキストエンハンスメントII/誤差拡散、【多値】2256階調グレースケール/24bitカラー 背景色 読取片面/両面 形式卓上型シートスルースキャナー 給紙可能枚数(最大積載枚数)80枚(A4・80g/m2紙)かつ積載高さ6mm以下 読み取り速度【白黒単純二値・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【白黒単純二値・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【256階調グレースケール・片面】200dpi:45枚/分・300dpi:45枚/分・600dpi:16枚/分、【256階調グレースケール・両面】200dpi:90面/分・300dpi:90面/分・600dpi:32面/分、【24bitカラー/片面】200dpi:30枚/分・300dpi:20枚/分・600dpi:4枚/分、【24bitカラー/両面】200dpi:60面/分・300dpi:40面/分・600dpi:8面/分※A4・タテ方向 仕様【ドロップアウトカラー】赤、緑、青に切替(赤強調モードあり/有彩色ドロップアウト)、【ドライバー】ISIS/TWAIN、【1日当たりの読み取り量の目安】~4000/日
1台
60,980 税込67,078
4日以内出荷

ADS-4700W A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A4ドキュメントスキャナー
エコ商品
大画面液晶操作でクラウドにも対応 Wi-Fi(R)対応のネットワークモデル 在宅ワークを支える1台に
その他消耗品:ローラーキット 付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 質量(kg)約2.75 消費電力(W)[動作時]約26、[スリープ時]約1.7 電源100V AC 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数原稿搭載:80枚 対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE1、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v31 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)299×215×190 機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー 速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[カラー600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分)、[モノクロ150dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ200dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ300dpi]片面約40枚/分 (両面約80面/分)、[モノクロ600dpi]片面約10枚/分 (両面約20面/分) ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル 動作環境温度5~35℃、湿度20~80% モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード5.9mm、長さ:50.8~355.6mm.32mm(エンボス加工可) インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)0Base-T/100Base-TX、[無線LAN1 b/g/n、 RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビット グリーン購入法適合 読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS) 無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応 エコマーク認定番号21 155 055
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷

ADS-4900W A4ドキュメントスキャナー brother(ブラザー) 動画あり
brother(ブラザー)A4ドキュメントスキャナー
エコ商品
100枚※1の大容量給紙で約60 枚/分※2のスピード 集中スキャン業務にも対応できるハイエンドモデル
その他消耗品:ローラーキット 付属品ADF(自動原稿送り装置)、ドライバー&セットアップ用ディスク、ACアダプター、USBケーブル、かんたん設置ガイド/安全にお使いいただくために、保証書 質量(kg)約3.37 消費電力(W)[動作時]約34、[スリープ時]約1.7 電源100V AC 50/60Hz エコマーク認定認定 枚数原稿搭載:100枚 対応OSWindows 110、10、8.1、7 SP1、Windows Server2022、2019、2016、2012/2012 R2、macOS v10.14.x ~、添付ソフト:[ファイル整理・閲覧・OCR]Nuance(TM) PaperPort(TM) 14SE、[PDF編集]Kofax Power PDF(TM) Standard v3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×247×236 機能最大600×600dpi/最大1200×1200dpi、グレースケール:256階調、USBフラッシュメモリー:最大128GB、TWAIN/ISIS/WIA、重送検知:超音波センサー 速度読取(A4縦):[カラー150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[カラー600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分)、[モノクロ150dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ200dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ300dpi]片面約60枚/分 (両面約120面/分)、[モノクロ600dpi]片面約15枚/分 (両面約30面/分) ディスプレイ4.3型TFTカラータッチパネル 動作環境温度5~35℃、湿度20~80% モード読取:片面/両面、カラー、グレー、モノクロ、自動 用紙サイズ[種類]普通紙、再生紙、はがき、名刺、プラスチックカード 、[サイズ]幅:50.8~215.9mm、長さ:50.8~355.6mm、[厚さ]標準紙:0.04~0.53mm、プラスチックカード:最大1.32mm(エンボス加工可) インターフェイス[USB]USB3.0(Super speed)、[有線LAN]10Base-T/100Base-TX、[無線LAN]IEEE802.11 a/b/g/n RoHS指令(10物質対応)対応 表示色・階調入力:48ビット 出力:24ビット グリーン購入法適合 読取方式自動給紙方式(ADF)、両面同時読み取り(Dual CIS) 無線LAN[Wi-Fi Direct(R)(Wireless Direct)]対応 エコマーク認定番号21 155 055
1台
77,980 税込85,778
4日以内出荷

DR-S350NW ドキュメントスキャナー imageFORMULA DR-S350NW Canon 動画あり
PCレス・スキャンやグループ共有が可能で、操作性を強化した無線LAN/有線LAN対応モデル。【有線LAN/無線LANでネットワークスキャンを実現】。豊富なインターフェースを搭載しており、有線LAN・無線LAN・USBに対応。ネットワーク上の複数のPCでスキャナーを共有・活用が可能です。また、PCを操作せずに本体操作でもスキャンを実行できます。【ジョブ・ユーザー情報をサーバーで集中管理】。専用サーバーソフトで、ジョブの管理・配信、ユーザー認証、プッシュスキャンの拡張が可能。さまざまな業務システムと効率的に連携します。【わかりやすく使いやすい操作性】。4.3インチの大画面カラーLCDタッチパネルを搭載し、見やすいカラー表示と直感的なタッチパネル操作を実現。また、送信データのプレビュー表示やエラー時に対応方法をヘルプ表示することが可能です。【カラーも白黒も、両面原稿も、高速スキャン】。カラー・白黒/グレースケールともに最速で片面50枚/分、両面100面/分のパフォーマンスで大量のスキャン業務を効率化。一般的なビジネス文書だけでなく、レシートや伝票などの薄紙、名刺やプラスチックカード、パスポートや長尺原稿など、多彩な原稿のスキャンに対応しています。【タッチパネル表示項目のカスタマイズが可能、UIカスタマイズSDK】。UIカスタマイズSDKにより本体画面をカスタマイズできる開発キットをご用意。表示項目を絞ることにより誤操作を減らし作業の効率化に寄与します。
仕様1日当たりの読み取り量の目安:※26000~9000枚 付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.2 Gen1用ケーブル)、セットアップガイド 質量(kg)(ACアダプター除く)3.4 形式卓上型シートスルースキャナー 電源100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【トレー全閉時】291×242×267【トレー全開時】291×378×600 センサーCIS インターフェースUSB 3.2 Gen1×1/USB2.0、IEEE802.11a/b/g/n/ac、10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 読取二値 白黒、アドバンストテキストエンハンスメント、アドバンストテキストエンハンスメントII、アクティブスレッショルド、誤差拡散、多値 256階調グレースケール/24bitカラー 原稿サイズ【幅】50.8~216mm【長さ】54~356mm(長尺モード時、最大5,588まで)【厚さ】0.04~0.25mm(分離給紙時)/0.04~0.30(非分離給紙時) 解像度白黒/グレー 片面 200dpi:50枚/分、300dpi:50枚/分、両面 200dpi:100面/分、300dpi:100面/分、カラー 片面 200dpi:50枚/分、300dpi:40枚/分、両面 200dpi:100面/分、300dpi:80面/分、(出力)100×100dpi、150×150dpi、200×200dpi、240×240dpi、300×300dpi、400×400dpi、600×600dpi、1,200×1,200dpi 光学系【解像度】600dpi 対象NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり 給紙方法標準給紙、パネルで給紙、自動給紙 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 読取面数片面/両面
1台
99,880 税込109,868
6日以内出荷

パソコンを接続せずにSDカードへ直接保存!。35mm/110mm/126mm/スライドフィルムと様々なフィルムにこれ1台で対応できる。7インチの大型カラー液晶搭載。HDMI出力対応で、TVの画面を見ながらスキャンデータを確認したり、スキャン前のフィルムを確認することができます。1400万画素のCMOSイメージセンサーを使用。スライドショー機能でSDカードに保存してあるスキャンデータを液晶に映してデジタルフォトフレームのように使用できます。
仕様●TV出力:HDMI●カラーバランス:自動(手動調整も可能)●質量(約):290g セット内容スライドフィルムホルダー、アタッチメント(35フィルム用×1、110フィルム用×1、126フィルム用×1)、USBケーブル、ACアダプタ、HDMIケーブル、クリーナーブラシ サイズ135(W)x127(D)x96(H)cm 電源ACアダプタ レンズF3.5、(5層ガラス) センサーCMOS 光源白色LEDパネル×1 インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) 原稿サイズ35mmフィルム、110フィルム、126フィルム、スライドフィルム(マウント付き50×50mm)※カラー・白黒対応 ディスプレイ7インチ 解像度4200dpi 対応メディアSDHC 32GBまで 露出補正自動(手動調整も可能) 焦点距離5.1mm 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

RICOH(リコー)GMW563 fi-8250
エコ商品
コストパフォーマンスを追求したA4フラットベッド付きモデル
仕様走査・動作方式:フラットベッド 付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、PaperStream NX Manager、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux 質量(kg)8.8 エコマーク認定認定 コネクタ形状USB:タイプB、有線LAN:タイプRJ-45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×577×234 対応機種Win/Linux センサースキャン方式:ADF:CIS×2(表面、裏面)、フラットベッド:CCD×1 インターフェースUSB3.2 Gen1 / USB3.0 / USB2.0 / USB1.1、10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T 読取ADF 片面:50枚/分、両面:100面/分(200/300dpi)、フラットベッド 片面:1.7秒/枚(200/300dpi) 原稿サイズ【最大】ADF:216×355.6mm(8.5×14in.)、フラットベッド:216×297mm、【その他】ADF:最大216×355.6mm(8.5×14in.)最小48×50mm、(長尺読み取り時:6096mmまで)、フラットベッド:最大216×297mm 表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit グリーン購入法適合 対応解像度600dpi エコマーク認定番号22 155 043 気象計測用端子22 155 043
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

RICOH(リコー)GMW560 fi-7460
エコ商品
デスクサイドでも使えるコンパクトスキャナー
仕様走査・動作方式:ADF 付属品【添付ソフト】PaperStream IP(TWAIN/ISISドライバ)、PaperStream Capture、PaperStream ClickScan、2D Barcode for PaperStream、Scanner Central Admin、イメージスキャナードライバ for Linux 質量(kg)7.6 エコマーク認定認定 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×209×168 対応機種Win/Linux センサースキャン方式:CCD×2(表面×1、裏面×1) インターフェースUSB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 読取片面:60枚/分、両面:120面/分(200/300dpi) 原稿サイズ【その他】最大:304.8×431.8mm(12×17in.)最小:50.8×69mm(縦)(長尺読み取り時:5588mmまで) 表示色・階調カラー:24bit、グレースケール:8bit、二値白黒:1bit グリーン購入法適合 対応解像度600dpi エコマーク認定番号22 155 054
1台
339,800 税込373,780
翌日出荷

2つの搬送方式で幅広いニーズに応える簡単操作の高速コンパクトスキャナー。 一度に両面読込みが可能な毎分40枚・80面高速スキャン カラー・グレー・白黒ともに片面40枚/分、両面80面/分(A4タテ・200dpi)の「1パス両面スキャン」を実現。 頻繁なスキャン業務も効率よく行えます。多彩な原稿にあわせて排紙方法を選択可能 普通紙などは「Uターン排紙」で、厚みのあるカードなどは「ストレート排紙」で搬送。 2つの搬送方式を切り替えることで、多彩な原稿をスキャンできます。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要) 適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下) セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro 最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時) 本体質量(kg)2.6 センサーCIS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時) インターフェースHi-SpeedUSB2.0 原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時) 解像度光学解像度(dpi):600 給紙方法標準/自動/手差し グリーン購入法適合
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

新開発DRプロセッサー搭載、堅牢設計の高速・高画質スキャナー。新開発DRプロセッサーを搭載。画像処理を行うDRプロセッサーをスキャナー本体に搭載し、使用するPCの性能に依存せず、画像向上と画像処理の高速化を実現しました。また、カラー画質の色むらが軽減、色の再現性が向上し、文字のエッジ部分はくっきりと再現可能です。加えて、裏写り・地色除去機能の画質が改善され、OCR処理に適した画像を生成する際などに効果を発揮します。毎分60枚/20面の高速スキャン。カラー・グレー・白黒いずれも片面60枚/分・両面120面/分(A4タテ・200dpi)という1パス両面の高速スキャンを実現。大量のスキャンもデスクサイドで手軽に効率よく行えます。操作性を高めるLCDオペレーションパネル。LCDパネルを見ながら、直感的にスキャナーの設定やスキャンの実行、最大99件登録可能なジョブの選択などが可能です。エラーメッセージやスキャンした原稿の枚数が表示されるので、ジョブの状況なども簡単に確認できます。パスポートや長尺原稿など、多彩なドキュメントに対応。一般文書のほか、名刺、プラスチックカードなど多彩な原稿に対応。最大5,588mm(200dpi時)の長尺原稿やパスポートもADFからスキャンできます。※キャリアシートやパスポートの状態によっては、スキャナーの補正機能が正しく動作しない可能性があります。重送の確認、継続の指示が可能な搬送性能。リタード方式の採用により、重送による読み取りエラーを抑止しスピーディーな連続スキャンを実現。また、超音波センサーが重送を検知すると、自動的に搬送を止めて重送を知らせてくれます。その他、写真や付箋紙などを貼った原稿をスキャンする際に便利な「DFR(Double Feed Release)」に対応。重送と検知された場合にも、スキャンを継続することが可能です。多彩な用途に対応する画像処理性能。異なるサイズの原稿が混載していても最適なサイズで読み取りできる自動検知や、原稿の斜行補正、原稿の白紙面を自動認識して消去したり、向きの不揃いな原稿でも向きを正しく揃える文字向き検知、赤・緑・青の強調機能、一回のスキャンで3種類のデータを生成するマルチストリームなどの機能により、効率的で見やすく読みやすいスキャンを実現しています。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(USB3.1 Gen1用ケーブル)、セットアップディスク、セットアップガイド、給紙トレイ 適合使用可能な特殊原稿:特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下) ※各紙、使用条件あり 質量(kg)約3.4(ACアダプター他の付属品除く) センサーCIS 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(トレー全閉時)(約)285×231×254、(トレー全開時)(約)285×367×652 インターフェースSuperSpeed USB3.1 Gen1/Hi-Speed USB2.0 原稿サイズ【対象】幅:50~216mm、長さ:54~35mm6(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ:0.04~0.49mm(分離給紙時)/0.04~0.49mm(非分離給紙時) 解像度光学:600dpi 給紙方法標準/自動/手差し 適合寸法(mm)【パスポート】幅:88、長さ:125、厚さ:6以下(キャリアシート込み) ※スキャン時はパスポートを開き、別売のキャリアシートに入れて搬送(ISO規格準拠) グリーン購入法適合 適合カードサイズ(mm)幅:54、長さ:86、厚さ:1.4以下(エンボスカードは1.4以下)
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

写真を手間なく、きれい、高速にスキャンするシートフィードタイプの新しいA4フォトグラフィックスキャナー。従来のスキャナーのようにガラス面に写真を並べる手間をかけることなく、フィルム1本分(36枚)の写真を一度にセットできるので、たくさんある紙焼き写真をあっという間に読み取り完了。また、提携サイズ(L判/KG/2L判)だけでなく、8×10、パノラマ、ポラロイド写真のスキャンにも対応しているので、一般的に個人が保有している写真タイプ/サイズのほとんどがスキャン可能です。フォト専用アプリケーション「Epson FastFoto」を用意。わかりやすいUIとステップで、写真を手間なく・簡単にスキャン可能です。写真だけでなく、文書から名刺・はがき・レシートまで様々な原稿をスキャン可能。日常の紙原稿もスキャンできるので、データでの共有や保管スペースの削減に活躍します。
原稿サイズ<写真>:8x10インチ、パノラマ写真(含:長尺):8.5x36インチ<ドキュメント>:A4、USレター、リーガル、長尺紙(215.9×6096mm)、A3/B4(キャリアシート使用時) センサーカラーCIS×2 色(本体) 形式シートフィード型両面同時読み取りカラーイメージスキャナー 走査方式読み取りヘッド固定型原稿移動読み取り 解像度【光学】600dpi×600dpi、【読み取り】Epson FastFoto使用時:300dpi / 600dpi / 1200dpi、Epson ScanSmart使用時:50~1200dpi (1dpi 刻み) 読み取り速度【モノクロ】ー、【カラー】0.30msec/line(300dpi)、0.62msec/line(600dpi)、【ADF/カラー】<片面>写真:80枚/分 ドキュメント:45枚/分<両面>写真:160枚/分 ドキュメント:90枚/分(300dpi)、【ADF/モノクロ】ー 読取【階調】RGB各色10bit入力/8bit出力、【ADF】両面同時読み取り インターフェイスUSB 3.0(Super Speed)、IEEE802.11b/g/n 給紙容量【ADF】<写真>L判、KG、2L判:36枚<ドキュメント>100枚(80g/m2紙) ドライバ種類Epson Scan 2(TWAIN) フォーマット形式(出力)Epson FastFoto使用時:JPEG、TIFF 、ScanSmart使用時:JPEG、PDF 電源(V)AC100-240±15%(ACアダプター)/(50/60Hz) 消費電力(W)USB接続動作時:約17、Wi-Fi(R)接続動作時:約18 外形寸法(mm)296×169×176 質量(kg)約3.7 付属品USB3.0ケーブル(約1.5m)、電源アダプター、電源コード、ソフトウェアCD-ROM、セットアップガイド、保証書、キャリアシート(1枚)、クリーニング用クロス(1枚) 規格国際エネルギースタープログラム適合 グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 仕様【最大有効領域】<写真>最大:215.9×914.4mm(8.5×36インチ)<ドキュメント>最大:215.9×6096mm (8.5×240インチ) エコマーク認定番号18 155 058
1台
65,980 税込72,578
7日以内出荷

名刺を素早く読み取ってデータ化してパソコンで管理できるUSB名刺スキャナです。名刺1枚を約3秒で読み取ってデータ化できます。連続スキャンにも対応し、大量にある名刺でも入力作業の短縮化、検索してぐす見つかり、管理しやすい名刺管理ツールです。氏名/会社名/電話番号/Eメール/住所/ウェブサイト/名刺画像などの情報をデータで保存できます。日本語の認識率は約90~95%と高く、26カ国語(日本語、英語、中国語など)の名刺を読み取り、最大登録数は約3000枚、表示言語12ヶ国語対応します。専用ソフトはWindows・Mac OS対応。Excel/テキスト/CSV/JPEGなどのファイルに書き出して、別のソフトでデータを活用できます。名刺交換が多い管理職・営業職・マーケティングなどの職種の方、公務員・研究機関・放送業・金融業等の職業の方にもおすすめ。
原稿サイズ名刺
1個
29,980 税込32,978
9日以内出荷

『プリンター/スキャナ』には他にこんなカテゴリがあります