スキャナー :「両面コピー用紙」の検索結果
スキャナは、文字や写真のような原稿をデジタルな画像データへと変換する装置のことです。紙媒体上の文字や絵を、コンピュータへ画像の情報として取り込むことができます。企業のオフィスで使用される事が多いですが、自宅でも写真の保存などに用いられています。写真やレシートなどの様々な情報を、容易にコンピュータへ保存することが可能です。iPhoneやiPadにすぐにデータ転送できるものや、コンパクトでハンディタイプのものなど、種類は多様です。
2つの搬送方式で幅広いニーズに応える簡単操作の高速コンパクトスキャナー。
一度に両面読込みが可能な毎分40枚・80面高速スキャン
カラー・グレー・白黒ともに片面40枚/分、両面80面/分(A4タテ・200dpi)の「1パス両面スキャン」を実現。
頻繁なスキャン業務も効率よく行えます。多彩な原稿にあわせて排紙方法を選択可能
普通紙などは「Uターン排紙」で、厚みのあるカードなどは「ストレート排紙」で搬送。
2つの搬送方式を切り替えることで、多彩な原稿をスキャンできます。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド、給紙ローラー/分離ローラー(本体に取り付けが必要)
適合特殊原稿:NCRペーパー(感圧紙)、バインダー用開穴紙、カール(5mm以下)※各紙、使用条件あり/カード(mm):W54、L86、T0.76以下(エンボスカードは1.4以下)
セット内容(同梱ソフト)CaptureOnTouch Pro
最大外形寸法(mm)313×165×250(トレー全開時)
本体質量(kg)2.6
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)313×93×181(トレー全開時)
インターフェースHi-SpeedUSB2.0
原稿サイズ幅(mm):50.8~216、長さ(mm):54~356(長尺モード時、最大5588まで)、厚さ(mm):0.04~0.15(Uターン排紙時)/0.04~0.30(ストレート排紙時)
解像度光学解像度(dpi):600
給紙方法標準/自動/手差し
グリーン購入法適合
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
面倒な設定不要で簡単スキャン、すぐに使えるドキュメントスキャナー。特許技術によりソフトウエアのインストール不要。一般的なスキャナーと異なりスキャナー本体にソフトウエアが内蔵されており、ドライバーやソフトウエアをパソコンにインストールする必要がないため、すぐに使用を開始できます。直感的で簡単に操作できるソフトウエア「CaptureOnTouch Lite」。操作画面は直感的に使えるシンプルなレイアウト。トップ画面の大きなアイコンから、スキャンモード、出力先を選んでスキャンする3ステップで簡単に使うことができます。最大60枚の両面原稿を1度のスキャンで電子化!。一度に最大60枚の用紙を積載可能。1回の読み込みで両面を一度に読み取り可能なため、両面原稿を裏返す手間をなくし電子化での面倒を削減しています。高い用紙対応力。普通紙から領収書やレシート、プラスチックカードまで幅広い用紙に対応。異なるサイズや種類の紙をまとめて混載し、スキャンすることが可能です。※カードは除く。高品質な画像処理機能。高品質な画像を生成するための画像処理機能として、原稿の斜行補正、原稿が混載していても最適なサイズで読み取る用紙サイズ自動検知、カラー・グレー・白黒自動判別、不揃いな原稿の向きを正しく揃える文字向き検知、原稿の白紙面を自動認識して消去する白紙スキップなど様々な機能を搭載しております。
付属品ACアダプター、電源コード、USBケーブル(1.8m)、セットアップガイド
型式卓上型シートスルースキャナー
質量(kg)3
電源ACアダプター使用 DC16V 0.6A
センサーCIS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(トレー収納時)293×251×245/(トレー全開時)293×600×382
インターフェースHi-Speed USB2.0
読取片面/両面
解像度光学解像度(dpi):600
保証期間1年間(引取修理)
給紙方法標準、自動、手差し
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
背景色白
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌日出荷
プリンター/スキャナ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。