2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35tの高圧力で矯正作業の強い味方(エアー仕様)。
用途歪みの矯正、シャフトの曲線、板の曲げ、ブッシュ類の脱着等幅広い用途に使用可能。 能力(t)35 仕様早送り手動ポンプ汲み込み回数:約57回(全揚程) 寸法(mm)ヤゲン台:89×65×210 質量(kg)241 揚程(mm)ラム:150、ねじ:100 全高(mm)1755 ベース寸法(mm)898×780 使用エアー圧力(MPa)0.7~0.96 駆動方式エアー・手動(ダブルピストン)兼用 フレーム内幅(mm)620
1台
379,800 税込417,780
3日以内出荷

10t大型用移動式リフト低床タイプ(業界最低位255mm)。
用途側面差し込みタイプの大型対応低床リフト 能力(t)10 揚程(mm)600 テーブル寸法(mm)L1180×390 本体質量(kg)480 最高位(mm)855(無負荷時) 最低位(mm)255(無負荷時) 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 上昇時間(秒)エア:約30(無負荷時)、約60(10ton負荷時) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)596×1812×1112 所要動力(kW)コンプレッサー:3.7[5PS]
1台
839,800 税込923,780
3日以内出荷

『機械工具・設備機器』には他にこんなカテゴリがあります