UFメンブレンとは限外ろ過膜のことでろ過膜の一種です。ろ過膜にはRO膜(逆浸透膜)やMF膜(精密ろ過膜)などがありますが、ちょうどこの二種類の膜の中間に位置するフィルターを指します。中空糸型モジュールタイプ、チューブラー型モジュールタイプ、スパイラル型モジュールタイプなど分離する物質のサイズに合わせて選定可能。工業分野、医療分野、酒造分野、浄水・超純水分野など幅広い分野で活用されています。使われる素材によって対応する現場も違ってきますので使用前に確認が必要です。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型 環境テクノス

    中空糸膜フィルター(UFメンブレン)ケース一体型

    環境テクノス
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    最も手軽な中空糸膜フィルターです。 ケース不要の一体型UF膜フィルター(中空糸膜フィルター)です。通水出入口はΦ1/4インチ(Φ6.2mm)のピンタイプでワンタッチジョイント式の為、脱着が簡単です。 糸膜が約1500~1800本封入、膜面積合計は平均0.5m2。 平均メッシュ0.1μの公称ろ過能力(細菌がほとんど取れます)。
    材質ケース/ポリプロピレン(PP)、中空糸/PS(Polye Sulfone)適合チューブ外径(Φmm)(受水や出水のチューブ)Φ1/4インチ、(ワンタッチジョイント用)約Φ6.13mm使用温度範囲(℃)2~40内径(Φmm)[中空糸]約0.25(素線)最大流量(L/min)1(一時的、詰まりやすい)最高使用圧力(MPa)0.15外径(Φmm)[中空糸]約0.5(素線)外寸(mm)Φ63(±2mm)×320(±20mm)本数[中空糸膜]約1000~300(素線)接続口1/4インチピンタイプ標準流量(L/min)0~0.5(常時)
  • 中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ) キッツマイクロフィルター

    中空糸膜カートリッジフィルター(ガスケットタイプ)

    キッツマイクロフィルター
    22,980税込25,278
    1個
    11日以内出荷
    高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
    用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×245使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ガスケットタイプ最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000
  • LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ 3M(スリーエム)

    LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BLAシリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(1本)
    欠品中
    FlexN(TM) マルチゾーンメンブランテクノロジー より多くの粒子の捕捉が可能 Advanced Pleat Technology(TM) (APT(TM) )構造 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 低コスト 食品グレード 21CFR記載の材料を使用
    用途アルコール飲料、清涼飲料、ミネラルウォーター、仕込水 等最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66
  • LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ 3M(スリーエム)

    LifeASSURE(TM)除菌用ナイロンメンブレンフィルターカートリッジ BAシリーズ

    3M(スリーエム)
    1箱(1本)
    欠品中
    飲料中の微生物や腐敗性微生物の除去用に適用 耐熱水・耐薬品性 繰り返しの加熱殺菌、カ性ソーダによるCIP洗浄にも加水分解しにくいフィルターです 0.93m2/10インチカートリッジ 大きなろ過面積 高流量・低圧力損失・ロングライフ 安心設計 21CFR記載の材料を使用 食品衛生法規格試験に適合した構成材料を使用
    用途ビール、ワイン、日本酒、ミネラルウォーター、清涼飲料最高使用温度(℃)80材質(ろ材)ナイロン66
  • 中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ) キッツマイクロフィルター

    中空糸膜カートリッジフィルター(ダブルOリングタイプ)

    キッツマイクロフィルター
    22,980税込25,278
    1個
    11日以内出荷
    高ろ過精度の中空糸膜のカートリッジフィルターです。 ろ過面積が大きい為、ロングライフを実現します。 低圧力損失で大流量を確保します。
    用途純水、食品、飲料等のろ過 水道水、工業用水のろ過材質(フィルタ)ポリプロピレン、(外筒)ポリカーボネート、(ポッティング剤)ポリウレタン寸法(mm)Φ70×260使用温度範囲(℃)5~40ろ過精度(μm)0.1接続ダブルOリングタイプ(2-222)最大使用圧力(MPa)0.39ろ過面積(cm2)20000

純水フィルター/カートリッジ』には他にこんなカテゴリがあります

UFメンブレン