農業資材・園芸用品 :「モーターオイル」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1431W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8652 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
16,980 税込18,678
欠品中

HiKOKI(日立工機)電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1430W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8644 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

HiKOKI(日立工機)電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1432W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8661 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ! 本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比) ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ! チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい! 低振動長寿命 ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい チェンオイル流量調節機構搭載 チェンブレーキ付 金属製スパイク付き マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 関連資料(0.85MB) 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小形・軽量で長時間作業もらくらく! 770Wパワフルモーター採用! ロックオフボタン。ロックオフボタンを押してスイッチを引かないと作動しない安心設計。誤作動の防止に役立ちます。 チェンオイル給油口と確認窓。オイルを注ぎやすい上部給油口。さらに、オイル残量がひと目でわかる確認窓付! 手を保護する大型ハンドガード! 手が枝などにあたりにくく、使いやすいハンドル形状! 滑りにくく、手にフィットするソフトグリップ!
用途木材の切断 椎茸栽培用ほだ木作り、伐木、マキ切り、古材切り 対応材質木工用 電源(V)単相100 電流(A)8.1 消費電力(W)770 コード長さ(m)2心・2 オイルタンク容量(mL)80 チェーンスピード(m/s)[m/分](無負荷)6.4[384] 給油方式自動 付属品チェンオイル(50mL)、チェンケース、六角棒スパナ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「軽さとパワーの両立で快適切断」取り回しやすいクラス最軽量ボディ!。本体の大きさを約40%小型化!(従来機CS3630DA比)。ハイパワーの高トルクモーター搭載によりトップクラスの粘り強さ!。チェンスピードアップで太い枝でも使いやすい!。低振動長寿命。ナット脱落防止機能でチェンの交換時にナットが脱落しにくい。チェンオイル流量調節機構搭載。チェンブレーキ付。金属製スパイク付き通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様刃のピッチ(インチ):3/8 付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)、急速充電器、チェンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー 質量(kg)3.1(蓄電池装着時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)528×184×194(蓄電池装着時) チェンタイプ90PX-40E チェンスピード(m/sec)12.6 給油方式自動給油 関連資料(0.53MB) 振動3軸合成値(m/s2)2.8 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材50×50mm:約390カット
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷