環境に優しいECOエンジン。
独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。
スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。
エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.4
タンク容量(L)燃料/0.24、オイル/0.18
排気量(mL)30
使用燃料25:1混合燃料
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×230×241
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
チェーン形式91PX-52E
1台
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。
エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。
エンジン高回転対応により切削スピードが向上。
インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ
スパークプラグCJ-8Y
付属品プラグレンチ
質量(kg)3.2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212
排気量(mL)30.1
使用燃料25:1混合燃料
燃料タンク容量(L)0.24
オイルタンク(L)0.18
エンジン形式2サイクルエンジン
始動方式Rスタート(リコイル方式)
エンジン総排気量(cm3)30
チェーン形式91PX-52E
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
部品名称タツピンボルト 6X14
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.88MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(0.83MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.88MB) 展開図18(1.11MB) 展開図19(0.8MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(0.86MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.79MB) 展開図26(0.88MB) 展開図27(1.13MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.09MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.99MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(1.14MB) 展開図39(0.82MB) 展開図40(0.99MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(0.82MB) 展開図43(0.99MB) 展開図44(1.14MB) 展開図45(0.82MB) 展開図46(0.99MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(0.86MB) 展開図49(1.09MB) 展開図50(0.78MB)
図解NoMS651DR4-Y エンジン スタータ部品_No.65、MS653DA-Y エンジン フューエルタンク部品_No.36、MS653DR4T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS550DR4 エンジン ポンプ部品_No.5、MS753DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS753DR6T-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.52、MS653DA-Y エンジン スタータ部品_No.38、L40AS 冷却装置、始動装置部品_No.15、MS613DR4T2-Y エンジン オイルポンプ、ガバナ部品_No.11、MS753DNR-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS551DR4T-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS513DR4T-Y エンジン フューエルタンク部品_No.36、MS550RCY-3 エンジン ポンプ部品_No.84、MS613DR4T2-Y エンジン スタータ部品_No.38、MS753DR6S-Y エンジン スタータ部品_No.37、L60AS スタータモーター、ダイナモ部品_No.41など
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。