園芸全般に使用できる便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。
全長(mm)約153
刃長(mm)約61
切断能力(mm)(生木)2
材質(刃部)ステンレス、(柄部)PVC
質量(g)約49
使用目的園芸鋏、農作業
硬度HRC45±2
手軽につかえる芽切り用のハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。
全長(mm)約190
刃長(mm)約55
切断能力(mm)(生木)6
材質(刃部)ステンレス、(柄部)スチール PVCカバー
質量(g)約110
使用目的園芸鋏、農作業
硬度HRC50±2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
動画あり
枝の剪定作業に便利なハサミです。
用途お庭での園芸鋏に。農作業に。
全長(mm)約202
刃長(mm)約60
切断能力(mm)(生木)19
材質(刃部)合金鋼、(柄部)PVC
質量(g)約220
使用目的園芸、農作業
硬度HRC56±2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
動画あり
軽量で丈夫なアルミ製のボディです。
用途果樹の剪定に。庭木の整枝作業に。
全長(mm)184
刃長(mm)48
切断能力(Φmm)(生木)10
材質刃部:刃物鋼、ハンドル部:アルミ
質量(g)176
使用目的剪定、整枝作業
切断対象庭木、果樹
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。