農業資材・園芸用品 :「ゴム」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
車道に設置されたホースの上にかぶせるだけで踏みつけから守ります。
連結パーツにより、設置場所に応じ連結が可能。
50ミリサイズのホース適合。
用途散水ホース、ポンプ散水ホース、土木現場各種ホース、建築現場各種ケーブル、コード保護に最適です。
ポンプ作業補助用品として。
材質本体:ニトリルゴム 連結パーツ:PP
色黒
質量(g)約3500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×380×70
適合ホース径(Φmm)50まで
超軽量・アルミパイプ柄採用驚異的な重さを実現約580g。
頑丈な全身焼入処理済み、切れ味抜群。
負担軽減のため、クッションゴム付き。
滑り対策のため、PVC樹脂グリップ採用。
用途庭木・生垣の剪定、整枝作業に
材質刃部:刃物鋼 柄部:アルミ
幅(mm)235
全長(mm)655
質量(g)580
刃長(mm)165
切断能力(mm)12
使用目的剪定、刈込
切断対象生木、庭木
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1丁
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
散水作業に最適なホースです。
ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用
材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS
ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
タイヤ付きの作業イスなのでちょっとしたしゃがみ仕事に便利です。
簡易のスポンジクッション付き。
用途座った状態での作業に。
耐荷重(kg)約90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×220×400(クッション含む)
質量(kg)約2.8
材質(本体)鉄
材質(車輪)樹脂(ポリエステル)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(クッション)クッション材質(スポンジゴム)/張り材(ポリエステル)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
軽量かつ簡単操作の園芸用結束機です。
結束時のテープの切りカスが出ないためゴミになりません。
用途園芸支柱と作物のツルの結束など
付属品交換用刃、バネ、ネジセット/針(一連200本)/結束テープ30m巻
材質(本体)スチール、ポリプロピレン、ゴム(結束テープ)ポリエチレン(針)スチール
最大結束径(Φmm)40
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)325×175×20
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(8.9MB)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別LB形
ベルト上幅(mm)16.5
ベルト高さ(mm)9.5
材質ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。
据え置き、埋め込み両方にて設置できます。
排水栓はホース・VUパイプ40、VPパイプ30の接続ができます。
洗剤等収納できるポケット付きです。
用途ガーデンシンクに
色ミカゲ
材質(本体)強化PP、(目皿)PVC、(ゴム栓)黄銅・EPDM
農業機械用の一般的なベルトです。
用途農業機械用Vベルト
種別LA形
ベルト上幅(mm)12.5
ベルト高さ(mm)8
材質ゴム
使用限界温度(℃)-30~+90
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。