除草剤 農耕地用 原液
(6件のレビュー)当日出荷
農耕地用除草剤。
葉から茎へ吸収し、根まで枯らすことが出来ます。成長した雑草に速効性があります。
散布液は土壌中の微生物により分解され、土壌に残留しません。
除草効果と安全性が、公的な試験で立証されています。
雑草の種類に合わせ希釈してご利用ください。
用途農耕地、樹木、空き地、駐車場等(非農耕地)の除草に。化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)農林水産省登録第(号)18813毒劇区分普通物適合雑草一年生雑草、多年生雑草、ススキ、ササ、スギナ等剤形液剤(原液)
両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き
(5件のレビュー)当日出荷
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。
やわらかい草から硬い草まで万能です。
耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
ステンレス 鋸鎌
(44件のレビュー)当日出荷
錆びにくいステンレス刃です。
切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約340質量(g)約140刃長(mm)約165柄長さ(mm)約210関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
全鋼 縄切鎌
(10件のレビュー)当日出荷
刃がノコギリ状になっている鎌です。
草刈り以外にも、荷物の縄やロープ、PPバンドの切断や、野菜の収穫など、様々な用途で使用できます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約240質量(g)約60刃長(mm)約105柄長さ(mm)約150
全鋼 小鎌
(6件のレビュー)当日出荷
サイズが小さく、片手でも作業しやすいです。
園芸や家庭菜園など細かい作業に使いやすいタイプです。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約305質量(g)約100刃長(mm)約100柄長さ(mm)約270
全鋼 草取鎌
(10件のレビュー)当日出荷
除草作業用です。
刃がカーブしており、鋸目が刃先まで切ってあるため草取り作業に便利です。
用途草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約220質量(g)約60刃長(mm)約85柄長さ(mm)約150
全鋼 草刈鎌
(14件のレビュー)予約販売
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。
薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
全鋼 鋸鎌
(21件のレビュー)当日出荷
ノコギリのようなギザギザの刃がついた鎌です。
機械ではできない部分の稲刈りや麦刈りや、太い草を刈るのに最適です。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC52~55、柄部:天然木全長(mm)約350質量(g)約90刃長(mm)約160柄長さ(mm)約210
フォーク 4本爪 木柄
(2件のレビュー)当日出荷
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工済。
用途集草・草の移動作業用。材質爪部:スチール、柄部:柞の木(イスノキ)幅(mm)215全長(mm)1150質量(kg)1.8奥行(mm)160
あぜ板
(242件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~
1セット(5枚)ほか
当日出荷
水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り長さ(m)1.2厚さ(mm)4.5材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)色黒関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
噴霧ノズルカクダイ税込¥8,138¥7,398
スーパーミストカクダイ税込¥274,780¥249,800
立水栓柱カクダイ税込¥42,878¥38,980