水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。
用途水田とあぜ道との間仕切り
長さ(m)1.2
厚さ(mm)4.5
材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
色黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)163×132×55
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。