葉や茎から侵入し、根まで枯らすタイプなので、葉面が大きいほど効果があります。伸び放題の草むらも、草刈りしないでそのまま散布が効果的です。
水で100倍に薄めて、ジョウロ又は噴霧器で雑草の茎葉に流れ落ちない程度に直接散布して下さい。ササ類、雑かん木類には、50倍液。1年生雑草には、200倍液として下さい。緑色の茎や葉の表面から液が吸収され、効果完了まで約5~10日かかります。
無登録除草剤(非農耕地用)
用途宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面など。での除草作業に。(農耕地は避けてください)
成分グリホサートイソプロピルアミン塩41%、水・界面活性剤
タイプ非農耕地用無登録除草剤
適合場所宅地・駐車場・公園・運動場・工場敷地・道路・鉄道河川のノリ面
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
刃厚(mm)約1.5
穴径(Φmm)25.4
材質SK85(SK5)
分解せずにコードが巻き取れるナイロンコードカッター。作業中に軽く地面を叩くだけで自動的にコードが繰出す。ほとんどの刈払機に取付が可能、4本コードのため、2本コードより作業効率大幅アップ。
用途草刈、壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに
付属品丸型コード2.5mm×2.5m×2本、ワッシャ1枚、M10ナット1個、M8ナット1個、M8ボルト1個、M7ボルト1個
質量(kg)0.28
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×117×68.5
取付可能コード径(Φmm)1.6-3.0(4.0使用する場合は2本出しのみ可能です)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
金属刃なので目立て直しができます。
用途田んぼの畦草、雑草などの草刈り作業に。
外径(Φmm)255
刃数(p)3
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)約1.5
材質SK85(SK5)
1枚
¥589
税込¥648
当日出荷
地面を叩くとコードが伸びる『叩き繰り出し式』カッターヘッドです。叩く部分が金属製のため、高い耐久性があります。対辺2.2mmの四角コードで4m巻ける5インチタイプとなります。
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い所もOK。
付属品四角型コード2.2mm×3m×1本
質量(kg)0.37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×50
取付可能コード径(Φmm)2.0-3.0
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書(1.4MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。