ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
コードが短くなると遠心力でコードが出る全自動式
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の1.4mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
摩耗防止鉄板入り。
軽量設計。
形状丸型
付属品コード3m(丸型Φ2.4mm)
適合各種1.4~3.0mmナイロンコード
材質カバー/PA6、ハウジング/PA6、ボビン/PA66・グラスファイバー、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-82
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワンタッチで簡単に離脱。ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能
材質(ベルト)PP(パッド)ウレタン(金属)鉄
寸法(mm)400×110×46
質量(g)180
アズワン品番64-4067-76
1台
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
巻き付く草をカット、作業性アップ!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。
色オレンジ
質量(g)38
寸法(縦×横)(mm)105×72
アズワン品番64-4068-43
取付穴径(mm)25.4
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。
色レッド
質量(g)48
外径(mm)108
アズワン品番64-4068-44
取付穴径(mm)25.4
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に
材質(丸棒)鉄(コンビボックススパナ)鉄
寸法(mm)丸棒:170mm太さ3.6mm
質量(g)100
アズワン品番64-4067-75
スパナサイズ(mm)W73×H125×D23先端13mm/19mm+NO2
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード
寸法(mm)370×270×80
材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー
質量(g)266
アズワン品番64-4067-79
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能。長時間作業も快適に
用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放
寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単
質量(g)145
材質(ベルト)PP繊維
材質(表面/裏面)綿/PE
材質(中面)スポンジ
アズワン品番64-4068-08
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
回転したまま叩いてコード繰り出し
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
21cc前後の刈払機に最適!
形状丸型
付属品丸型Φ2.4mm×約2M
適合各種2.0~3.0mmナイロンコード
材質カッター本体/樹脂、ハウジング/PA6、刃押え金具/AI、スプリング/80C、ボビン/PA66、アイレット/アルミダイキャスト、カバー/PA6、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-74
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
柔らかい草に適した草刈黒刃です。
刃数(p)2
内径(mm)25.4
刃厚(mm)1.8
材質65Mn
鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
質量(g)42(20本入)
長さ(m)0.2
アズワン品番64-4067-97
太さ(mm)2.2
1セット(20本)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
巻き付く草を超カット、作業性UP
草刈り作業中、シャフトに巻き付く草が大幅に減少します。
「すくい刃」と「ストレート刃」でしっかりカットします。
用途エンジン刈払機、チップソー用
高さ(mm)24
質量(g)95
外径(mm)117
アズワン品番64-4068-45
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。
付属品13mm・17mmソケット
質量(g)220
寸法(縦×横)(mm)90×105
アズワン品番64-4068-41
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
特殊ナイロン(コポリマー)使用。コンクリートをキズつけません。丸型の為、破断しにくい。カッターヘッドに装着しやすい柔軟性。ねじれにくく、巻きやすい!
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状丸型
色オレンジ
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
1セット(2個)
¥749
税込¥824
当日出荷
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
形状角型
付属品付属コード:角型2.2mm×4m付
材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
寸法(mm)200×170×37
質量(g)314
アズワン品番64-4067-81
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合ナイロンコードカッター フルオート コンパクト用
1セット(2個)
¥739
税込¥813
当日出荷
石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品付属コード:角型2.2mm×3m付
寸法(mm)210×162×33
材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材
質量(g)204
アズワン品番64-4067-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
地面を滑らせて草刈りが出来る。チップソーと一緒に回り、回転を利用した作業が可能。
用途チップソー使用時にお使いください。
高さ(mm)23
質量(g)60
外径(mm)100
アズワン品番64-4068-02
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
コード取付簡単、差し込むだけ。薄い!短く刈れる。地面から約0.7mm。軽くて丈夫、アルミ合金製。4本出し可能!軽く切れ、コード長持ち。カットコード使用可能!。2way!コード取付いろいろ1.カットコードを差し込むだけ(2.4本出し可)2.ストッパー付コードを差し込むだけ(2.4本出し可)。4倍永切れ!耐久性・耐摩耗性アップ、メタリックコード
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品付属コード:角型メタリックコード2.2mm×20cm 8本付
材質本体/アルミダイキャスト付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)添加物/アルミニウム微粉末
寸法(mm)230×180×25
質量(g)157
アズワン品番64-4067-99
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
鋭い切れ味。耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)
用途チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
形状四角型
材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末
太さ(mm)2.2
チップソーでは刈れないブロック塀・フェンス沿い・キワ刈りに最適
静音タイプ
特殊ナイロン(コポリマー)使用
切れ味持続!
優れた安全性・耐久性!
コンクリートをキズつけません
形状スパイラル型
太さ(mm)2.4
コード取付簡単。差し込むだけ。フリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち。草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属。滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに。石の多い場所でもOK
形状角型
仕様フリー安定板付
付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付
寸法(mm)210×150×25
質量(g)191
アズワン品番64-4067-70
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
刃の隙間にも入る草も残さず刈り取る究極刃
2種類の刃で切れ味プラス
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
4面フル研磨で切れ味アップ
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
穴径(Φmm)25.4
首元や胸元に侵入する飛散物をシャットアウト!お手持ちのフェイスプロテクターに装着できます。
寸法(mm)金属部分:炭素工具鋼 、ベルト部:合成ゴム
質量(g)34
アズワン品番64-4068-09
1個
¥759
税込¥835
欠品中
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途斬丸差し込み式ナイロンカッターゴールデンバイソン専用ナイロンコード/フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け
形状コード:ツイスト
コード径(Φmm)4
1セット(20本)
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。
小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。
作業負担を軽減する軽量台金タイプ。
安心・安全なJIS規格適合商品。
用途一般草刈り・畦刈り用
刃厚(mm)約2
刃形両刃
穴径(Φmm)25.4
メーカー史上最軽量を実現!軽くて疲れにくく作業負担を軽減
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹用
穴径(Φmm)25.4
切れ味軽快・騒音大幅カット。
耐久性・耐摩耗性大幅UP!約4倍永切れ。
空気抵抗が少なくエンジンの負担が少ないので燃費の向上に。
振動が少なく作業者の負担軽減。
金属含有(アルミニウム粉)。
用途チップソーでは切れないブロック掘・フェンス沿い・キワ刈りに最適。
寸法(mm×m)2.4×10
タイプ角型
アズワン品番64-4067-94
1巻(10m)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
叩いてコードを伸ばすタップ式(低回転ではコードは出ません)/簡単コード巻き取り(速巻タイプ)/フリー安定板付きで滑らせ刈り可能/日本製ギザ刃トルネードナイロンコード付属(約2M)/ナイロンコードが最大5m巻ける
用途雑草の草刈用・壁や塀際の草刈用
適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺2.6mm 対角3.6mm Φ3.6mmまで
タイプ叩き繰り出し式
1個
¥2,988
税込¥3,287
翌々日出荷
研磨材(炭化ケイ素)入りだから草への抵抗が少なくスパッと斬れる。燃費も良く、経済的。草の飛び散りが少ない。取付簡単差込式
用途草刈作業に
形状四角型
仕様角型2.3mm
寸法(mm)※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
質量(g)38
アズワン品番64-4068-42
1パック(20本)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
作業中の飛来物からあなたを守る
用途草刈り作業に。製材加工
材質(外枠)PP(メッシュ板)スチール/電着塗装
バツグンの切れ味と耐久性を兼ね備えたノコ刃形状。市販のナイロンカッターヘッドにセットして御使用下さい。
用途太さ2.7mコードで強力に草を刈ります。
形状ノコ刃
長さ(m)12
アズワン品番64-4068-48
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
簡単装着差し込み式/強化アルミを基本素材にしたプロ用極太ナイロンコード/ツイスト型:静音仕様/切断能力・耐摩耗性ともにメーカー最上位ランク品
用途フェンス・鉄柱・電信柱等の周辺草刈に/背丈の低い草の草刈り/土が見えるぐらいまで刈りたい人向け
適合【ナイロンコード】形状:すべて 太さ:対辺4.0mm 対角4.0mm Φ5.0mmまで (ストッパー付きコード)
材質本体:PA6-(GF+MD) コード:6ナイロン・66ナイロン+強化アルミ
タイプ差し込みコード式
1個
¥3,988
税込¥4,387
翌々日出荷
R刃チップと台金刃で雑草を残らずカット!
チップガードが小石などを弾き次のチップを守るためチップがかけにくい
刃先部に耐摩耗・耐衝撃用のタングステンカーバイトチップを使用し、長く使える
チップが飛びにくい強力埋込型
軽くて疲れにくいメッシュタイプ
安心の品質/JIS準拠品
用途一般草刈・畦刈・笹・下刈用
穴径(Φmm)25.4
1
2
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。