58VバッテリーヘッジトリマーelexIDECH(アイデック)3日以内出荷
大容量58Vバッテリーにより快適で素早い作業を実現!!公園や庭などの景観整備作業に最適!
1.ハイパワー
大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現。
2.エンジン騒音&排ガスゼロ
エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。
民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。
3.作業性を追求したハンドル形状&角度可変機構
操作性に優れた最適な重量バランス設計。
作業に合わせて自由に持つ位置を変えられるループハンドルで快適な作業が行えます。快適に保持でき、長時間作業しても疲れにくい構造です。
手元は角度可変機構により自由自在なハンドリングが可能です。
4.扱いやすい刈幅のヘッジカッター
カッター部は三面刃付加工によりスムーズな切断ができ、切れ味の持続性も極めて高くなっております。
最大切断径27mm。ストローク数:1,350~1,650rpm
5.2.0Ahバッテリー(TPBT5620)・充電器(TPCH5602)各1個付属
付属品スパナ・バッテリー・充電器トラスコ品番255-4478電圧(V)58消費電力(W)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1000×210×230本体質量(kg)4.9(2.0Ahバッテリー付)ハンドルループハンドルバッテリー容量(Ah)2電源タイプ充電式アズワン品番69-3118-81
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
エンジン式刈払機EARTH POWER税込¥43,978¥39,980