絞り込み
ブランド
  • タイガー(防獣)
  • エスコ(3)
  • アサヒパック(214)
  • 岩崎製作所(34)
  • 末松電子製作所(25)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • ケツト科学研究所(16)
  • アポロ(15)
  • 工進(14)
  • 竹村電機製作所(12)
  • GARDEN FRIENDS(12)
  • EARTH MAN(9)
  • 竹村製作所(9)
  • GARDENA(ガルデナ)(7)
  • ニシデン(7)
  • ネクストアグリ(6)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(5)
  • マキタ(5)
  • みのる産業(5)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

農業資材・園芸用品 :「表示」の検索結果

関連キーワード
  • 表示器
  • 危険 表示
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)タイガー(防獣)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒
電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA15SL(ソーラータイプ)タイガー(防獣)(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
スイッチ音付きタッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 ボタンを押すだけで昼/夜/連続運転 の切替が可能。 昼/夜運転の場合は選択中のモードをランプでお知らせします。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、取付金具、外付けバッテリー用コード、ソーラー用バッテリー、出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)6.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×545×200機能バッテリーチェック:あり(動作停止時に「停止ボタン」を押すことでランプ点灯)運転モード昼/夜/24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:1500周期出力:約1.2秒
危険表示板 タイガー(防獣)危険表示板タイガー(防獣)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
周囲の人が見やすい位置にかならず設置してください 日本電気さく協議会公認危険表示板
材質発泡ポリプロピレン質量(g)20寸法(縦×横)(cm)10×20文字内容高電圧きけん/さわるな!
デジタルボルトメーター タイガー(防獣)デジタルボルトメータータイガー(防獣)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
出力電圧(kV)を見やすいデジタル数値で表示します
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×25×172質量(g)179使用電池9V乾電池内蔵(交換可)
クイックテスター タイガー(防獣)クイックテスタータイガー(防獣)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
測定ボタンを押しながらさく線に引っ掛けるだけで、電気さくの電圧状態を簡単に確認できます ボタンを押しながら測定することで、電源スイッチのオン/オフ操作が不要になり、切り忘れによる電池切れの心配がなくなりました! 明るいLEDランプで3段表示
付属品9V乾電池/ストラップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×30×165質量(g)120
電気さく用電源装置 SA30AD タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA30ADタイガー(防獣)
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型モデルです。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/AC電源アダプターのみ/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100/DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.9機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×170×365使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 SA30SL タイガー(防獣)電気さく用電源装置 SA30SLタイガー(防獣)
89,980税込98,978
1台
5日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、中距離型標準モデルの電気さく用電源装置です。 設置場所を選ばない、ソーラータイプ12Vバッテリー内蔵の防雨型です。 付属の外付けバッテリー用コードで12Vバッテリーを外部端子に接続して使用することもできます。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/ソーラー用バッテリー/出力コード3m(本体に付属)電源(V)DC12出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)6.4機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×545使用環境防雨型(IPX5相当)有効距離(m)(最大/さく線)3500運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
電気さく用電源装置 EA70AD タイガー(防獣)電気さく用電源装置 EA70ADタイガー(防獣)
66,980税込73,678
1台
4日以内出荷
タッチパネルで操作がしやすい、長距離モデルの電気さく用電源装置です。 家庭用100Vで使える、ACアダプタータイプの屋内型本器です。
付属品取扱説明書/アース棒(5連)/危険表示板2枚/取付金具/外付けバッテリー用コード/出力コード3m(本体に付属)/EA70AC電源アダプターのみ/EA70AC電源コード2m/コンセント式漏電遮断器電源(V)AC100出力電圧(V)9000以上本体質量(kg)2.5機能バッテリーチェック機能、通電状態チェック機能本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×160×300使用環境屋内型有効距離(m)(最大/さく線)7000運転モード24時間連続/昼/夜周期出力:約1.2秒
ジェットバング 5型 タイガー(防獣)ジェットバング 5型タイガー(防獣)
51,980税込57,178
1台
翌々日出荷
大きな爆発音で鳥類を代表に害獣を追い払うものです。
仕様威嚇方法:爆発音付属品(+)ドライバー1本、危険表示板2枚、耳栓1セット、取扱説明書質量(kg)6電源(V)DC4.5(乾電池単一形:3本×2)騒音値(dB)爆発音:10m地点の音の大きさ:100~120使用の目安ガス:約120日(10kgボンベ使用/音量「中」/2.5分間隔1日当り14時間使用時)使用ガスプロパンガス検知方式昼夜:光センサー運転間隔:約30秒~約10分(ダイヤル式無段階調節)運転モード昼/夜対象動物鳥類
農業資材・園芸用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら