農業資材・園芸用品 :「メガネコード」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AK-6000 刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)刈払機
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番361-6789 長さ(mm)1780 寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A)5.8 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])7800 コード長さ(m)0.25 刃の種別軽量チップソー 延長コード(m)10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

BK-1800 充電式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式刈払機
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み 場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音 騒音が気になる環境に最適 ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 雑草刈りは金属8枚刃で効率よくキワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
バッテリー電圧(V)18V:B-1815LA(リチウムイオン)18 バッテリー容量(Ah)1.5 回転数(min-1[回/分])6400(金属8枚刃使用時)、6000(あんぜんロータ使用時) 付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック 寸法(mm)(刈刃)金属8枚刃使用時/外径160×内径20、あんぜんロータ使用時/径2×長さ105 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)あんぜんロータ使用時/1197~1497×191×322 連続使用時間(分)約20(金属8枚刃使用時)、約15(あんぜんロータ使用時) バッテリーリチウムイオン 充電時間(分)約60 バッテリー容量(mAh)1500
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

AK-3000 電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気式刈払機
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター」を使い安全な作業ができます!
消費電力(W)320 回転数(min-1[回/分])付属の金属8枚刃で7800/安全ロータ―で7500 ハンドル形状ループハンドル 付属品レンチ(本体収納)、レンチピン(本体収納)、延長コード10m、外径200mm×内径25.4mm刈刃(金属8枚刃)、あんぜんロータ、(径2.0mm×長さ105mm)ナイロンコード10本、保護めがね、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、補助ハンドル組立(蝶ボルト付) トラスコ品番379-8364 電流(A)3.4 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800(あんぜんローター使用時)7500 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(金属刃装着)1406×224×274(あんぜんローター装着)1427×250×274 刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250 延長コード(m)10
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

AK-3710 刈払機(ナイロンカッタ専用) 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
ワンタッチで長さ調節ができる伸縮機能付 ヘッド部が180°回転して縁刈りが容易に行えます
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)400 回転数(min-1[回/分])6400 ハンドル形状ループハンドル 付属品保護めがね・飛散防護カバー・延長コード(10m)・エッジガイド(ネジワッシャ付) トラスコ品番379-8372 長さ(mm)1256 ※メインパイプ最長のときは1336mmです。 寸法(mm)刈刃/Φ1.65(1回の刈幅250) 電流(A)4.3 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])11000 コード長さ(m)0.25 刃の種別ナイロンカッタ 延長コード(m)10
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気刈払機 分割仕様
クルマの移動や収納時に便利な「分割式」 コンパクト パイプ部を分割できるので、収納のしやすさはもちろん、コンパクトカーのトランクにもスッキリ収まります。 22mlのエンジン式と同等のパワーで長く伸びた雑草も楽に刈れます。
消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品保護めがね、六画棒レンチ(4mm、5mm)ドライバ付ソケット、付属品袋、軽量チップソー、刈刃カバー、肩掛バンド、飛散防護カバー、延長コード10m、左手ハンドル、キャップ(ギアケース側パイプ取付)キャップ(本体側パイプ取付) トラスコ品番819-5489 電源(V)単相100 コード長さ(m)0.25 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7800 定格電流(A)5.8 刃物外径(mm)230 刃物内径(mm)25.4 絶縁方式二重絶縁 延長コード(m)10
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷