土壌水分カルシメーターメータージャパン6日以内出荷
温度測定に加え、自動温度補正機能が内蔵されており、1回で非常に正確性の高い全炭酸塩測定を実現します。
簡単に持ち運べるその装置は、現場での作業に最適です。
アメリカ土壌学会が定める土壌や堆積物内の炭酸カルシウム測定における標準試験方法に適合しています。
土壌中のカルシウム濃度を計測します。
土壌中のカルシウム濃度を把握し、健康な土づくり、元気な植物づくりにご活用下さい。
ブドウ(ワイン製造)栽培では土壌中のカルシウム濃度がおいしいワイン作りに影響するそうで本場フランスでは本器の需要が高いです。
測定単位%CaCO3測定範囲(%)0~100精度(%)0.05分解能(%)0.1温度(℃)5~50サンプル量0.5~5g測定時間(秒)30質量(g)350記憶データ数50電源単三アルカリ電池3本
センサーインターフェースメータージャパン6日以内出荷
ZSC Bluetoothセンサーインターフェイスは、METER社の土壌水分センサーや環境計測センサーと接続してスマートフォンでリアルタイムの測定値をモニターできるインターフェイスです。
ZSCのボタンを押すとBluetooth通信が起動し、スマートフォンアプリのZENTRA Utility Mobileでリアルタイムの測定値がモニターできます。
METER社のすべてのセンサーとの接続が可能で、リアルタイムの測定値を表示します。
Bluetooth通信でスマートフォンとペアリング可能、SZCのボタンを押すとペアリングが開始されます。
ZENTRA Utility MobileアプリはAndroidやiOSのスマートフォンに対応しています。
センサーすべてのMETER社製センサーとの接続可能ポート数1OSAndroid 4.3以降、iOS 10以降電源単三アルカリ電池2本寸法(cm)9.14×3.66×3.35動作温度範囲(℃)-40~60仕様【データ保存】なし
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
オルガミンパルサーインターナショナル税込¥4,398~¥3,998~
Mイーシーミズホ税込¥24,178¥21,980
キトチンキミズホ税込¥16,478¥14,980
サンレッドミズホ税込¥9,348¥8,498
バイオ根助ミズホ税込¥13,178¥11,980
リーフLAミズホ税込¥10,888¥9,898