切れはバツグン。身近に使う優れもの。
白紙・青紙は焼入れの違いとなります。青紙のほうが硬度と粘りが高く、切れ味が長持ちします。
刃長(mm)180
全長(mm)690
刃渡り(mm)180
バックの中に小さな袋が付いており、刃をその中に入れ保護します。
柄の方を2つのマジックテープで固定します。
周りにポケットが4つ付いています。
長さ(mm)900
幅(mm)210
質量(kg)1.8
深さ(mm)185
アズワン品番64-8284-53
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
【強さの秘密は焼き入れにあり!研いで使える高級刃物鋼仕様で、切れ味持続!】。高級刃物鍛造づくりで、手研ぎ仕上げで刃口を薄く仕上げました。切り刃・受け刃・ネジ穴まで焼き入れしてあり、刃が開きません。柄部は浸炭焼き入れで丈夫で曲がりません。ネジ・ボルト・ナットも焼き入れしてあり、長寿命!。取り外し可能なクッションゴムが付いており、切断した際の衝撃が和らぐため、手首への負担が少なくなります。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定。
全長(mm)200
刃長(mm)72(ネジの中心から)
切断能力(mm)生木:15
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-64
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃の種別鋼付
全長(mm)210
適合ベルト幅(mm)40
適合芽切り鋏専用
材質牛革
幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm)
アズワン品番64-8284-74
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
適合剪定ノコと剪定鋏用
幅(mm)約9
厚さ(mm)約8.5
全長(mm)約31
適合ベルト幅(mm)約4
アズワン品番64-8284-80
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
適合270mmまでの片手刈込鋏ガード付用
幅(mm)約11.5
厚さ(mm)約6.5
適合ベルト幅(mm)約4
アズワン品番64-8284-76
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
全長(mm)210
適合剪定鋏用
材質牛革
幅(mm)78mm(うち口の部分:60mm)
厚さ(mm)約6
適合ベルト幅(mm)約4
アズワン品番64-8284-75
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。
刃長(mm)70
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
全長(mm)約39
適合280mm~320mmまでの大型片手刈込鋏ガード付用
幅(mm)約11.5
厚さ(mm)約6.5
適合ベルト幅(mm)約4
アズワン品番64-8284-77
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
切り刃を保護する舌状押え、衝撃を吸収するゴムクッション付き。
切れ味鋭い薄刃仕様。
用途果樹の枝切り、庭木の剪定に。
全長(mm)195
刃長(mm)50
切断能力(mm)15
仕様ネジ式
材質全身焼入
質量(g)230
使用目的剪定、枝切り
切断対象庭木、果樹
アズワン品番64-8284-61
1丁
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。