農業資材・園芸用品 :「排気ガス」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使いやすく、始動も簡単。小木の伐採や薪つくりを時々行うホームオーナーに最適なガーデンチェンソー。 低排ガス、低燃費のX-Torq(R)エンジンテクノロジーとフィルターを清潔に保つエアインジェクションの特長を備えています。 安全性を高めるためのローキックバックチェン付き。サイドチェンテンショナーにより、チェン張りも工具を使わず、簡単に行えます。SmartStart(R)で、始動性も抜群。
用途薪割、剪定、日曜大工 スパークプラグチャンピオン RCJ7Y 質量(kg)5.1 排気量(mL)38.2 チェーン形式3/8[91PX]、52コマ
1台
25,980 税込28,578
欠品中

バッテリー式高枝チェンソーで、全長2.5m、作業者が手に持った時高さ約4mに達します。プロ仕様で、ガソリンの同等の高性能。高いパフォーマンス、耐久性、低重心、エルゴノミクスと、静音設計で、時間を選ばずあらゆる現場で活躍することが期待できます。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い木の枝払い、間伐、伐採 仕様【チェン】1/4(25AP 58コマ)、【日振動曝露量】1m/s2、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】0.9m/s2 全長(mm)2190 電圧(V)36 全幅(mm)180 全長(m)2.5 全高(mm)190 乾燥質量(kg)3.4 バッテリーリチウムイオン 騒音レベル(dB(A))【耳元】88 寸法(inch)【バー】10 音響パワーレベル(dB)98
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷

536LiHE3バッテリーポールヘッジトリマーは、ゼロエミッションのバッテリー商品でありながらエンジン商品同等のパワーと性能を発揮します。全長230cm、最大350cmのリーチで、高い切断速度と高耐久な設計でプロフェッショナルも満足できる作業性と効率性を約束します。住宅地、ホテル、病院などの騒音に敏感な環境でも静かで排ガスがなくクリーンです。また、ハスクバーナのBLiバッテリーと充電器は、他のハスクバーナバッテリー商品に共通です。(バッテリーと充電器は別売です。)
用途軽作業、高い垣根の剪定 質量(kg)4.5(バッテリー除く) 乾燥質量(kg)4.1 ブレード両刃 騒音レベル(dB(A))【耳元】84 電源タイプ充電式 切削速度(m/min)【切削速度】4000切削/分、【ギア比率】0.098、【等価振動レベル(ahv・eq)リアハンドル】2.5m/s2 音響パワーレベル(dB)95 寸法(高さH×長さL)(mm)【ブレード】320×550
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

非常に簡単に始動して、巧みに操作ができるチェンソーをお探しの方に、理想的な次世代の軽量高効率のオールラウンドソーです。ゆっくりとした始動操作でも簡単に始動し、ボディはさらにスリムになり、燃料キャップはフリップアップ式を採用しています。低燃費と排気ガスの排出量の削減を実現するX-TORQ(R)エンジンを搭載しています。また、スマートスタート(R)機能を備え、プライマポンプとチョーク一体型ストップスイッチにより、簡単に始動することが可能です。さらに、ツールレスチェーンテンショナーにより取り扱いが簡単になりました。
用途枝払い、造園業、薪割、剪定 質量(kg)4.4 排気量(mL)40.9 スパークプラグNGK BPMR7A、チャンピオン RCJ7Y チェーン形式0.325"[21BPX]、64コマ
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷

560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2 ピッチ.325" 出力(kW)3.5 チェンタイプS35G 乾燥質量(kg)本体6 チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5 騒音レベル(dB(A))(耳元)107 適合寸法(cm)推奨バー長:33~50 音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値 バー(cm)50 排気量(cm3)59.8
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2 ピッチ.325" 出力(kW)3.5 チェンタイプS35G 乾燥質量(kg)本体5.8 チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5 騒音レベル(dB(A))(耳元)107 適合寸法(cm)推奨バー長:33~50 音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値 バー(cm)50 排気量(cm3)59.8
1台
179,800 税込197,780
6日以内出荷

ピッチ1/4" 出力(kW)1.1 チェーンスピード(m/s)最大出力時16.1 チェンタイプH00 乾燥質量(kg)本体:2.7 騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:98 振動(m/s2)等価振動レベル(ahv 、 eq):前ハンドル:4.9、リアハンドル:5.2 排気量排出ガス(CO2 EU V):850g/kWh 音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:111(A) バー(cm)25(10インチ)、最短20推奨、最長30推奨 排気量(cm3)27
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷