振動で雑草を根こそぎ抜きます。
刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
消費電力(W)80
電源コード(m)0.2
無負荷ストローク数(min-1)約2500
ストローク幅(mm)10
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
材質(刃)高炭素鋼、クロームメッキ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×85×175(電源コード除く ブレード取り付け時)
付属品ブレード(WE-701)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
幅(mm)85
全長(mm)約300
質量(kg)0.9
高さ(mm)175
電源(V)AC100(50/60Hz)
連続使用時間(分)約20
電源タイプAC電源式
アズワン品番64-8900-76
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
振動で雑草を根こそぎ抜きます。コードレスなので電源の無い場所でもご使用いただけます。
コード刈払い機やカマでは根が残り、すぐに生えて来ますが、除草バイブレーターは根から抜くので草が生えにくい。
草むしりは重労働ですが振動で楽に早く除草できます。
刃物や薬品を使わず除草できるので、小さなお子様やペットを飼われているご家庭にも安心です。
砂利の間の生えた雑草も抜けて、砂利も飛び散りにくいです。
用途除草、草抜き、お庭の草むしり、プランターの雑草抜き
電圧(V)直流 7.2
バッテリー電圧(V)7.2
バッテリー容量(mAh)1500
充電時間(時間)約4
付属品充電器、ブレード(WE-705)、六角棒レンチ(本体収納)、ブレードカバー(ブレード装着)
材質(本体)ナイロンガラス樹脂、エラストマー樹脂
消費電力(W)(充電器)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約330×65×175(ブレード取付時)
モーター直流マグネットモーター7.2V
使用時間(分)約25(無負荷の使用時)
バッテリーリチウムイオン電池
ストローク数(min-1[回/分])約2300(無負荷時)
充電器出力DC9.5V、400mA
充電器入力AC100V(50/60Hz)
ストローク幅(mm)8
ブレード幅(mm)50
充放電回数(回)約250
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
立ったままラクに除草することができます。
用途WE-700・WE-750用のハンドル
長さ(mm)本体:845~1045、装着時:1050~1250
幅(mm)85
高さ(mm)165
アズワン品番64-8900-77
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。