農業資材・園芸用品 :「枝切り 電動」の検索結果
特価
本日6月14日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
首振り機能付で、最大180°回転が可能です。
高枝切り機能、植木バリカン機能、刈払い機能付です。
用途高い生垣や庭木の刈り込み等。
刈込み幅(mm)300
ストローク数(回/分)1200
電源(V)AC100
消費電力(W)200
コード長さ(mm)400
最大切断径(Φmm)10(直径)
モーターDCハイボルテージモーター
質量(kg)2.3
本体サイズ(mm)1670×95×110
刃長(mm)300
長さ(m)1.67~3(伸縮機能)
付属品防護メガネ、肩かけベルト
連続使用時間(分)20
トラスコ品番280-7891
電源タイプAC電源式
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。