園芸用電気式粉砕機。大容量の枝もディスク式2枚刃で1/8に強力スピード粉砕。便利な収納ボックスタイプ。
用途剪定した枝木や葉を細かく粉砕し、ゴミとして処理したり、ウッドチップや堆肥の材料として再利用したりできる。
付属品ゴーグル・手袋・押し込み棒
寸法(mm)890×560×445
質量(kg)11.7
容量(L)収納ボックス:50
電圧(V)100
電力(W)1500
電源コード(m)5(本体コード)
周波数50/60Hz
絶縁方式二重絶縁
ブレード特殊鋼両刃カッター
能力(mm)粉砕:~Φ35(生木の場合。木の種類、状態によって異なる)
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])刃:4100
定格時間連続
安全機構モーター燃損防止機構・安全スイッチ(2カ所)
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。