ハイパーグリーンモアー ハイ&ローゴールデンスター4日以内出荷
芝刈機の老舗が創ったこだわりの一品。
5mmの低刈りから50mmの高刈りまで可能。
上ハンドルは発砲ゴムグリップ採用。
用途電動式芝刈機刈込み幅(mm)300仕様過電流防止回路付き付属品ラッピングコンバウンド、10m延長コード質量(kg)23.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1350×425×800電圧(V)(50/60Hz)100消費電力(W)(50/60Hz)520刈込み能力(m2/H)350機構逆転研磨機構刈込み方式リール式・8枚刃刈高調整(mm)5~50(無段調整)
GS 芝刈機お手入れセットゴールデンスター7日以内出荷
芝刈機の手入れに必要なものをひとつにまとめました。
用途芝刈機の手入れ用品トラスコ品番868-2552セット内容万能グリス、サビ止め剤、ワイヤーブラシ、ブラシ、研磨剤、ウェス、袋材質コンパウンド:金剛砂
GS 斜埋込チップソー255mm40枚刃ゴールデンスター(1件のレビュー)当日出荷
草刈り(刈払機)用チップソーです。
エンジン排気量25cc以上用です。
両面研磨で鋭い切れ味です。
用途刈払機用替刃外径(Φmm)255厚さ(mm)【円盤】1.4穴径(Φmm)25.4仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化トラスコ品番868-2248材質(刃先)超硬チップ
GS 斜埋込チップソー230mm36枚刃ゴールデンスター当日出荷
草刈り(刈払機)用チップソーです。
エンジン排気量20cc以上用です。
両面研磨で鋭い切れ味です。
用途刈払機用替刃外径(Φmm)230厚さ(mm)【円盤】1.4穴径(Φmm)25.4仕様衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化トラスコ品番868-2247材質(刃先)超硬チップ
刈払機用チップソーゴールデンスター(28件のレビュー)当日出荷
1組2枚入です。草刈り(刈払機)用チップソーです。衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。両面研磨で鋭い切れ味です。エンジン排気量20cc以上用です。
用途刈払機用替刃穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000刃厚(mm)1.2材質(刃)超硬チップ
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
オルガミンパルサーインターナショナル税込¥4,398~¥3,998~
Mイーシーミズホ税込¥24,178¥21,980
キトチンキミズホ税込¥16,478¥14,980
サンレッドミズホ税込¥9,348¥8,498
バイオ根助ミズホ税込¥13,178¥11,980
リーフLAミズホ税込¥10,888¥9,898