農業機械 (16) カテゴリ: 農業資材・園芸用品ブランド: YAMAZEN(山善)すべて解除
4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善) 5日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート【ガーデンソー仕様】高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能【ヘッジトリマー仕様】生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
用途 枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみ セット内容 【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1 定格電圧(V) 10.8 本体質量(kg) 【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56 刈込み幅(mm) 【ヘッジトリマー】約300 連続使用時間(分) 【無負荷】40 バッテリー 2.5Ah リチウム電池 充電時間 約120分 充電器入力 UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm) 【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6 ストローク長(mm) 【ガーデンソー】約20 ストローク数(min-1 ) 【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200 取扱説明書 (4.82MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善) 4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途 草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 セット内容 本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書 定格電圧(V) 10.8 本体質量(kg) 2.56 刈込み幅(mm) 約300 連続使用時間(分) 【無負荷】40 バッテリー 1.5Ah リチウム電池 充電時間 約90分 充電器入力 UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm) 約6 ストローク数(min-1 ) 約1200 取扱説明書 (3.31MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 180-243×8×11.5
高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善) 4日以内出荷
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
用途 枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切 セット内容 本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書 定格電圧(V) 10.8 本体質量(kg) 2.4 連続使用時間(分) 【無負荷】40 バッテリー 2.5Ah リチウム電池 充電時間 約120分 充電器入力 UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W) 最大切断能力(mm) 庭木約80 ストローク長(mm) 約20 ストローク数(min-1 ) 2500 取扱説明書 (3.03MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 167-231×6.8×11.8
高枝切り電動チェーンソー 2WAY 充電式 最大切断約180mm YAMAZEN(山善) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 高い枝でも、中間ポールを抜いて低い枝でも剪定可能。伸縮ポール最大約3mの長さで、高い枝もラクラク剪定。中間ポールを抜いて使用もできて低い枝も剪定可能。
用途 切断や伐採などに。庭木 剪定 生垣 刈り込み 電気チェンソー 切断 枝払い 枝木 剪定 丸太 伐採 薪割り 庭木の伐採 丸太切り 電気のこぎり 付属品 着脱式伸縮延長ポール、肩掛けバンド、チェーンカバー、チェンソーオイル、保護メガネ、取扱説明書 電圧(V) 直流18 本体質量(kg) 1.3 チェーンスピード(m/s) 約6 電源タイプ 充電式 最大切断能力(mm) 約180 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 8.5×57×12 標準作業時間 目安:約20分(バッテリーYBP-1825の場合) 取扱説明書 (4.45MB)
2WAYポールヘッジトリマー 充電式 刈込幅約300mm 両刃タイプ YAMAZEN(山善) 翌々日出荷 から 4日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ伸縮ポール最大約3mの長さで、高い場所もラクラク剪定。手の届きにくい高い位置の生垣や極めて幅の広い生垣の作業に。充電式なので電源のない場所にも便利。伸縮ポール最大約3mの長さで高い場所もラクラク剪定。ヘッドの角度は約180度可動調整が可能。
用途 庭木や高枝の剪定、整備などに。生垣 庭木 樹木 トリミング トリマー 庭 庭園 造園 公園 緑地 手入れ 剪定 整備 植木 園芸 ガーデニング ガーデン 持ち運び ポータブル 付属品 着脱式伸縮延長ポール、ブレードカバー、保護メガネ、肩掛けバンド、取扱説明書 電圧(V) 直流18 回転数(min-1 [r.p.m]) 約1500 本体質量(kg) 1.3 刈込み幅(mm) 約300 電源タイプ 充電式 最大切断能力(mm) 約10 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) 8.5×57×12 標準作業時間 目安:約50分(バッテリーYBP-1825使用時) 取扱説明書 (5.12MB)
草刈り機 充電式 芝刈り機 グラストリマー 伸縮式 YAMAZEN(山善) 翌々日出荷 から 5日以内出荷
18V共通バッテリーシリーズ 平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り。平地でも斜面でも、自然な姿勢で簡単に草刈り可能。充電式なので電源のない場所にも便利。本体パイプシャフトが伸縮して長さを調整できるので、身長や作業場所に合わせて使用可能。肩掛けベルト付きで作業が疲れにくい。
用途 芝刈りや雑草刈りに。芝刈機 除草 雑草 ガーデニング 家庭菜園 軽量 電動草刈り機 付属品 金属刃(刈込幅 約160mm)、保護メガネ、肩掛けバンド、六角棒レンチ、ボックスレンチ、取扱説明書 質量(kg) 2.1 回転数(min-1 [r.p.m]) 約6000 バッテリー電圧(V) 直流18 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm) (最小)97、(最大)135×21×39 標準作業時間 目安:約30分(付属金属刃使用時) 取扱説明書 (2.97MB)
コードレスグラストリマー YAMAZEN(山善) 6日以内出荷
軽量で使い易い!切れ味バツグンで、スピーディーに刈り取れて、作業時間を短縮。ポール、ループハンドル、ヘッドの角度・回転など、使う方の身長や作業場所に応じて細かく調整が可能。コードレスなので、様々な場所で使えます。軽量で持ち運びにも便利。しっかり握れて操作がしやすいループハンドル付き。平地でも斜面でも取り回しが効き、作業がしやすい。安全ボタンと本体スイッチを同時に押すと起動するダブルロック機能で、誤操作防止。キワ刈りガード付きで、壁などの障害物から刃をガード。安全カバー付きで、刈り取った草の飛び散りや、高速回転する刃からケガ等を防ぎます。ナイロン製の鋸爪型特殊ブレード。耐摩耗性、耐寒冷性、耐衝撃性に優れ、草だけをスピーディーに刈り取ります。金属刃ではないので、壁や樹木の損傷を軽減します。
用途 芝や雑草の刈り込みに。芝刈り、充電式、ガード付き、電動芝刈り機。 付属品 安全カバーセット、ループハンドルセット、キワ刈りガード、鋸爪ブレード×10枚、保護メガネ(ゴーグル)、バッテリー、充電器、取扱説明書 材質 鋸爪刃:ポリアミド(ナイロン) 質量(kg) 2(バッテリー含む) 色 カーキ 入力容量 45(W) 出力電圧(V) 18 入力電圧(V) 単相100 定格電圧 DC V 18 出力電流(A) 1.5 入力周波数(Hz) 50/60 充電時間(時間) 約2 電源タイプ 充電式 回転数(回/分) 約8000 標準作業時間 約30分 取扱説明書 (1.76MB) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 約82.5~104×23.5×39.5
高枝剪定処理セット AC電源 YAMAZEN(山善) 翌々日出荷
高枝剪定の後に後片付けもできる、電動高枝剪定機とガーデンシュレッダーの2点セット。
【高枝剪定機】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【ガーデンシュレッダー】山のような園芸ゴミをまたたく間に1/6にできるシュレッダー。粉砕チップは燃えるゴミとして出すことができます。30mmの太枝も協力粉砕。移動しやすい車輪付き。2重安全装置(モーター過負荷防止ブレーカー、本体カバー安全スイッチ)付きで安心。
用途 枝切、剪定、伐採、切断に。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り ノコギリ トリマー 粉砕 シュレッダー 仕様 ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ 付属品 ガーデンシュレッダー:本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 セット内容 高枝剪定機:ポールトリマーヘッド×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ポールソーヘッド×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、枝キャッチャー×1、着脱ポール(上)(中)(下)、バッテリー×1、専用充電器×1、充電器電源アダプター×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時)、18(ガーデンシュレッダー) 電圧 高枝剪定機:100 50/60Hz 電流(A) 1.5(高枝剪定機)、15(ガーデンシュレッダー) 電源(V) 100(50Hz/60Hz)(ガーデンシュレッダー) 消費電力(W) 高枝剪定機:150、ガーデンシュレッダー:1500 刃長(mm) 210(ガーデンソー/枝切り刃) 能力 ガーデンシュレッダー(最大破砕能力):生木小枝(直径30mm) コード長さ(m) 4(ガーデンシュレッダー) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 3750(ガーデンシュレッダー) 刈込み幅(mm) 約300(ガーデントリマー) 板厚(mm) ガーデンソー(枝切り刃):0.9 絶縁方式 二重絶縁(高枝剪定機) 定格時間(分) 高枝剪定機:30、ガーデンシュレッダー:25(※気温20度基準) 保証期間 1年 振幅数(min-1 [回/分]) 約1500(ガーデントリマー/無負荷) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 42.5×51×88.5(ガーデンシュレッダー) 電源タイプ AC電源式 ストローク長(mm) 約20(ガーデンソー) ストローク数(min-1 ) 約2500(ガーデンソー) 最大切断径(Φmm) 約12(ガーデントリマー)、約80(ガーデンソー) バッグ容量(L) ガーデンシュレッダー(粉砕):45 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17 刃ピッチ(mm) ガーデンソー(枝切り刃):3
高枝ガーデンポールソー レシプロセット YAMAZEN(山善) 翌々日出荷
太枝切りができるガーデンポールソーにゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。10m延長コードも付属しています。着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって枝の高さに合わせて高さ調節が可能(約236.5cmから約300cm)。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製 切れ味が違います。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途 枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 太枝切り 仕様 枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容 本体一式、延長コード10m ×1、210mm枝切り刃(日本製)×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約2.7 電流(A) 1.5 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 150 刃長(mm) 210(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃) 刈込み幅(mm) 1.1(竹切り用替刃) 板厚(mm) 枝切り刃:0.9 絶縁方式 二重絶縁 ストローク数(min-1 [回/分]) 0~2500 定格時間(分) 30 作業量(目安) 角材(ホワイトウッド)幅27mm×厚さ38mm 260カット 刃先 金属用替刃:ハイス鋼 電源タイプ AC電源式 ストローク長(mm) 約20 のこぎり板厚(mm) 0.9(木工用替刃)、0.6(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃) 最大切断径(Φmm) 庭木80 取扱説明書 (1.57MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 236.5~300×7×16.5 刃ピッチ(mm) 木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、枝切り刃:3
8WAY 高枝ポールトリマーレシプロセット YAMAZEN(山善) 翌々日出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソーに日本製の竹切り刃とゼットソー製の木工用刃、塩ビ用刃、金属用刃、竹切り刃をセットしたお得な商品。
【本体】バッテリー残量を気にせず、高枝切りができるAC電源方式。剪定する木の高さに合わせて着脱ポールの接続や伸縮を変更することで3段階の高さ調節が可能。
【木工用替刃】リフォーム時の解体、造作時の窓抜き作業用ノコギリの替刃。縦横斜め引き。先端、窓開け専用刃で下穴いらず。柱の切断、木材の荒切りにも。刃がしなるため、壁に沿わせてフローリングやコンパネの切断が可能。
【塩ビ用替刃】塩ビ、PE管、ケイプラパイプ等切断用ノコギリの替刃。水道工事にレシプロを使うことで、仕事の作業効率をUPできます。
【竹切り用替刃】レシプロソー用竹切り用ノコギリの替刃。竹の伐採に特化した替刃です。伐採した竹を細く切って枝払いの処理もできる。刃先には、ハード、インパルス処理が施されています。切れ味、耐久性に優れている。
【金属用替刃】レシプロソー、セイバーソー用ノコギリ替刃。既設配管の切断、解体作業に。切り味の良い大きい刃とそれをサポートする小さな刃で切断スピードと耐久性をアップ。
用途 枝切、剪定、伐採、切断、リフォーム、解体などに。園芸 生け垣 庭 整備 仕様 ガーデンソー(枝切り刃):無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ、金属用替刃:14+18(インチ)バイメタル構造 セット内容 ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、替刃全4種×各1(木工用、塩ビ用、竹切り用、金属用)、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg) 約2.7(ポールトリマーヘッド使用時/最長時)、約2.7(ポールソー使用時/最長時) 電流(A) 1.5 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 150 刃長(mm) 210(ガーデンソー(枝切り刃/木工用替刃/塩ビ用替刃/竹切り用替刃/金属用替刃) 切断能力(mm) ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm) 1.1(竹切り用替刃) 板厚(mm) ガーデンソー(枝切り刃):0.9 絶縁方式 二重絶縁 ストローク数(min-1 [回/分]) 約2500(ガーデンソー) 定格時間(分) 30 刃先 金属用替刃:ハイス鋼 電源タイプ AC電源式 ストローク長(mm) 約20(ガーデンソー) のこぎり板厚(mm) 0.9(木工用替刃)、0.8(塩ビ用替刃)、0.8(竹切り用替刃) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) ポールトリマーヘッド使用時:236~300×8.5×13、ポールソー使用時:236~300×7×17 刃ピッチ(mm) 木工用替刃:3.0、塩ビ用替刃:1.5、竹切り用替刃:2.15、ガーデンソー(枝切り刃):3
2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) (3件のレビュー) 5日以内出荷
金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。
電源をつなげておけばいつでも使用可能。
刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。
太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。
”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。
本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。
刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。
安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。
取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
用途 お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。 付属品 刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書 質量(kg) 1.9 色 ホワイト 電流(A) 2.5 消費電力(W) 250 電源 AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 6000 刈込み幅(mm) (金属刃)約160、(樹脂刃)約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×1310×225 絶縁方式 二重絶縁 取付穴径(Φmm) 25.4 定格時間 30分 取扱説明書 (1.77MB)
高枝ヘッジトリマー AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善) (10件のレビュー) 当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて、本体のヘッジ144度の角度調節が可能。
下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることができる。
AC電源タイプなのでバッテリー切れの心配なし。もちろん、10m延長コードも付属。
着脱式伸縮延長ポールの着脱、伸縮によって生け垣の高さに合わせて高さ調節が可能。(約234.5cmから約300cm)
切込み幅約30cmとワイドで効率よく広い面を一度に刈り取ることができる。
両面駆動でヘッジトリマー先端ブレードはあらゆる方向で刈り込可能。
用途 庭などの剪定作業に。高枝切りばさみ 電動ノコギリ 太枝切りバサミとして。高枝ヘッジトリマー コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 セット内容 本体一式、延長コード10m×1、ブレード刃(本体取付済)×1、ブレードカバー(ブレード刃に取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、コードストラップ ×1、ベルトフック ×1、取扱説明書 質量(kg) 2.7 色 ホワイト 電流(A) 1.5 消費電力(W) 150 電源 AC100V(50/60Hz) 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 約1500 刈込み幅(mm) 約300 角度調整範囲 9段階(毎段18度) 絶縁方式 回二重絶縁 材質(刃) 特殊鋼/クロムコーティング 定格時間 30分 電源タイプ AC電源式 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) 2345~3000×85×130
高枝ポールトリマー・ポールソー AC電源タイプ YAMAZEN(山善) (3件のレビュー) 4日以内出荷
ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができるAC電源式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。
生け垣の高さや使用場所に応じてガーデントリマー本体のヘッジ角度が調節可能。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。ガーデントリマーは両面駆動。
先端ブレードはあらゆる方向で刈り込みできる。
ガーデンソーは付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
用途 庭などの剪定作業に。高枝切り電動チェーンソー、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。ポールトリマー ポールソー。コンセント 軽量 切断 工具 ガーデン用品。 仕様 ガーデンソー枝切り刃:無電解ニッケルメッキ、衝撃焼入れ セット内容 ガーデントリマーポール付本体(ヘッジトリマー刃はガーデントリマーポール付本体に取付済)×1、ブレードカバー(ヘッジトリマー刃に取付済)×1、ガーデンソーポール付本体×1、枝切り刃210mm×1、枝キャッチャー×1、着脱式伸縮延長ポール×1、ハンドル×1、延長コード(VCT7A 2×0.72mm2)×1、コードストラップ×1、ベルトフック×1、保護メガネ×1、肩掛けバンド×1、取扱説明書×1 質量(kg) 2.7 (各ヘッド取付時) 色 ホワイト ピッチ(mm) 3 電流(A) 1.5 消費電力(W) 150 電源 AC100V(50/60Hz) 切断能力(mm) ガーデントリマー:最大約12/ガーデンソー:最大約80 刈込み幅(mm) 約300 板厚(mm) 0.9 絶縁方式 回二重絶縁 振幅数(min-1 [回/分]) 約1500 定格時間 30分 ストローク長(mm) ガーデンソー:約20 ストローク数(min-1 ) ガーデンソー:約2500 刃渡り(mm) 210 取扱説明書 (3.02MB) 本体寸法(全長×全幅×全高)(mm) ポールトリマーヘッド使用時:2360~3000×85×130/ポールソー使用時:2360~3000×70×170
充電式 コードレス草刈機 補助輪付き YAMAZEN(山善) 当日出荷
作業者に合わせて長さが調整できる。補助輪付き。まるで掃除機のような使い心地でラクラク刈り取り。軽量だから手軽に草刈が出来る。ナイロンブレードでやわらかい草や芝生、キワ刈りに。充電式だからコンセントがない場所でも電源を気にせずどこでも草刈りが可能。
用途 充電式グラストリマー、グラスカッター、草刈り機、草刈器、刈払い機、刈払機として。 付属品 本体、専用充電器、バッテリーパック、交換用ナイロンブレード(120mm)×20枚、補助輪、ゴーグル、ドライバー、取扱説明書 質量(kg) 1.07 刈込み幅(mm) 120 バッテリー Li-ion(リチウムイオン) 回転数 13000/分 バッテリー容量(Ah) 2.5 バッテリー電圧(V) DC7.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 19×14.5×96-106 充電器機能 AC100V/50-60Hz/45W/21V/1.5A 充電時間(時間) 2 標準作業時間 20分
粉砕機 園芸用 電動 ガーデンシュレッダー YAMAZEN(山善) (4件のレビュー) 当日出荷
最大30mmの太枝も強力粉砕できる。園芸ゴミをまたたく間に1/6サイズに。2重安全装置付きで安心。モ過剰な負荷がかかるとモーター過負荷防止ブレーカーが働き停止する。本体カバーを取り外すと、安全装置が働き電源スイッチを入れても作動しない。
用途 シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。 付属品 本体×1式、粉砕片バッグ×1、押し込み棒×1、保護メガネ×1、スパナ×1、六角レンチ×1、取扱説明書×1 質量(kg) 18 容量(L) 粉砕バッグ:60 電流(A) 15 消費電力(W) 1500 電源 AC100V(50/60Hz) 能力 最大破砕:生木小枝(直径30mm) コード長さ(m) 4 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 3750(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 425×510×885 定格時間(分) 25(※気温20度基準) アズワン品番 64-3282-26 取扱説明書 (0.97MB)
充電式 高枝ポールトリマー 高枝ヘッジトリマー YAMAZEN(山善) (6件のレビュー) 当日出荷
生け垣の高さや使用場所に応じて本体のヘッジ角度が調節可能。162度の角度調整可能。段数:9段(毎段18度)。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。
生け垣の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。約1.97kgの軽量タイプなので作業も快適におこなえる。
切込み幅約30cmとワイドで効率の良い剪定が可能。広い面を一度に刈り取れる。両面駆動:先端ブレードはあらゆる方向で刈り込み可能。
用途 電動式のガーデントリマー、ヘッジトリマー、植木バリカン、生垣バリカンとして。 定格電圧(V) 10.8 バッテリー容量(Ah) 2.5 充電時間(時間) 約2 刈込み幅(mm) 300 セット内容 本体一式、バッテリー×1、専用充電器×1、ブレード刃(本体取付済)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、ドライバー×1、取扱説明書 材質 ケース:ABS、本体パイプ:アルミ 質量(kg) 1.97 色 オレンジ 切断能力(mm) 8 連続使用時間(分) (無負荷)約80 全長×全幅W×全高(mm) 2710-660×80×122 バッテリー リチウム電池 バッテリー電圧(V) 10.8 保証期間 お買い上げ日より1年 電源タイプ 充電式 取扱説明書 (3.18MB)
農業資材・園芸用品 の新着商品 ページ: 1/ 3
花筒 大和プラスチック 税込 ¥ 14,278 ~ ¥ 12,980 ~