シャープで美しい芝の仕上がりになる刈り込み高さを5段階に調節可能な手動式芝刈機です。固定刃の刃先を2面研磨にしたことで刃先の真直度が向上し、固定刃とリール刃との隙間が均一になり、芝の切断面がキレイに仕上がります。回転するリール刃と固定刃のすり合わせでハサミのように芝をカットすることができます。芝の種類に合わせて刈込み高さを5段階(10・20・32・40・45mm)で調節できます。本体が軽くて扱いやすいです(軽量6.5Kg)。面倒なコードの準備や片付けが不要です。
用途芝の刈込み
付属品グラスキャッチャー×1
材質(グラスキャッチャ)ナイロン、(ハウジング・ハンドル)鉄、(固定刃・回転刃)鉄
刃数リール:5
質量(g)6500
刈込み幅(mm)300
刈込高さ調整10・20・32・40・45(mm/5段階)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×710×1070
走行タイプ手押式
1台
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
特殊刃形で草が絡みにくい電気式・充電式専用チップソーです。耐摩耗性・耐衝撃性が高い超硬チップで切れ味が長持ちします。石に当たっても外れにくい、安全な埋め込み型の超硬チップです。操作が楽な軽量タイプです。
用途電気式・充電式刈払機専用刃。
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
金属刃とナイロンコードを使い分けできる、1台2役の刈払機です。雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます。身長・作業姿勢に合わせて、メインパイプの長さが無段階調整できる伸縮機能付です。作業時の重量負担を軽減する安定板を付属しています。
用途草刈り作業。
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
付属品ブレード(本体取付)、六角棒レンチ2.5mm・六角棒レンチ4mm・ボックススパナ14mm、オイル差し(オイル入り)・ホルスター、電池パック(B-1125L)×2・充電器(UBC1804L)
適合充電器:UBC1804L
質量(kg)0.9
充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分
サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99
電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン
関連資料単品チラシ(3.39MB)
最大切断枝径(Φmm)25
1台
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
キワ刈りガイドと刈りムラのない高さ調整機能付、女性でも握りやすい細いグリップ形状で電源が無い場所でも使用可能な10.8Vタイプの充電式バリカンです。充電式なので電源の無い場所での作業が可能で、煩わしいコードの取り回しもないです。キワ刈りガイド、高さ調整機能付き製品で最軽量の1.1kgです。刈り込み部が見え、壁が低くてもキワ刈り可能な使い勝手の良いキワ刈りガイドを採用しています、。刈込高さを変えても常に刃が地面と水平でむらなく刈れる高さ調整が可能な高さ調整機能付です。日本製の刃物を採用しているので刈り残しなく刈れます。
用途芝の刈込、キワ刈り。
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
作業の幅を広げるカルチベータ用のアクセサリです。作物の生育途中で土を軽く反転させ、根の吸収・呼吸を促すときに使用します。
用途カルチベータに取り付けて中耕作業。
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
身長・作業姿勢に合わせて、メインパイプの長さが無段階調整できる伸縮機能付きです。作業時の重量負担を軽減する安定板を付属しています。キワ刈りに便利なキワ刈りガード付きです。軽量マグネットモータの採用で刈込力がアップしました。手にフィットするソフトグリップです。
用途草刈り作業。
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
低騒音・低振動・クズ侵入防止機構付で金属物の噛み込みから刃を守るクラッチ機構も搭載し、切削性能も向上、ハイレベルな切れ味とパワーで植木職人をターゲットにした500mmの超高級刃仕様のヘッジトリマーです。作業中に釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でもブレードの変形が回避でき、継続使用が可能なクラッチ機構搭載による刃物保護機構を搭載しています。負荷が掛かっても回転数の落ち込みが少ない新型モーターを採用しているので切削能力が向上しています。排気形状変更及び静音ゴム継承により騒音を低減しています。モーター排気風を利用し刈り取った枝葉のギヤケースへの侵入を防ぐクズ侵入防止機構を搭載しています。動源である駆動部からグリップ部まで伝わっていた不快な振動を特殊防振ゴムが吸収する防振機構を搭載しています。
用途生垣、植え込みの剪定。
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
軽さと動力性能を兼ね備えた1台。作業者の負担を軽減する質量は、同クラスの中でもトップクラスの軽さ3.1kgと エンジン式を超えるチェンスピード27m/sにより、素早い枝の伐採を可能にしました。自由自在に操れる。動きが制限される樹上において、本体の取り回し性能は重要です。本モデルのサイドハンドルは、本体の重心近くを握れる斜め形状を採用。樹上で自由自在に操れ、作業性が向上に寄与します。切れ味の良いソーチェン(チェン刃)。装着しているチェン刃80TXLは、刃幅を1.1mmと薄くし切断時の抵抗を大幅に減らせ、消費電力を抑えながら軽快な切断が可能です。優れたメンテナンス性。ソーチェンの張り具合が操作しやすいフロント側から調節可能。18Vの充電工具にも使えるDualpower Volt。36Vデュアルパワーボルトバッテリーは、18Vの充電工具と互換性があり、工具本体に装着すると電圧が切り替わります。
質量(kg)3.1(電池パック含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)511×200×213
バッテリーDB3625L(リチウムイオン)、36V、2500mAh
チェンスピード(m/sec)27
チェーン形式80TXL-46E
ソーチェンピッチ(inch)0.325
有効切断長さ(mm)244
クラス最速レベルの開閉スピードで素早く軽快な枝を剪定を実現。スイッチとブレード開閉がスムーズ連動し手ばさみと同じスピード感で切断できる。ブレード開口幅を2段階(18mm/25mm)に切換えられる。最大切断枝径25mm。楽に操れる軽量900g。作業中の持ち運びに便利なホルスター付き。モニターと音で開口パターンをお知らせ。1回のフル充電で約2,200カット※の切断が可能
仕様本体のみ
適合充電器:UBC1804L
質量(kg)0.9
充電時間80%充電(実用充電)29分/満充電38分
サイズ(mm)長さ272×幅65×高さ99
電池パック10.8V、 2,500mAh、リチウムイオン
最大切断枝径(Φmm)25
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。