商品豆知識
メッシュ状なので野菜や花々に優しい均一遮光。
強風によるあおりやばたつきが非常に少なく、外部遮光に最適。
UV剤入りポリプロピレン使用で耐久性抜群。
種別平織
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
保温や防霜用にも使用できます。
ポリエチレンを素材とした特殊な織り方の遮光ネットの定番。
他社にはマネできない超幅広もあり、軽くて強く腐りません。
耐水性に富み、透湿性と通気性も兼ね備え、耐久性にも優れています。
優れた遮熱性により昼間の高温時には温度の上昇を抑え、夜間は逆に熱を逃がさず保温。
椎茸栽培に最適なホダ場を再現。
自然の木陰に近い環境を作ります。
すだれの利点を応用した吊り下げ式ネット。
陽の光をやわらげるとともに、垂直張りのため風邪や雨を均一に通し、積雪の心配もありません。
また、自然のままにゆれ動くので、強風時にはネットに負担をかけずに作物への風害を防止します。
特にシルバータイプは、適度の遮光性を備えながら、ホタ場内を明るく保つため、作業性に優れています。
ワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した特殊な織り方の新しい生産資材です。
遮光・遮熱・防霜・保温・防風などの用途で農園芸・水産業用資材として栽培・養殖の近代化を図り優れた環境づくりを提供しています。
メーカーパテントで他社には真似のできない5m、6mの超広幅織りが可能。
縫製せずにそのままご使用いただける両耳にビニロン糸ロープを織り込んだものもご用意。
通気性に優れ、水を吸収しないので軽くて作業効率がよく、広幅タイプなので継目がなくて丈夫。
特に傷みやすい耳部には横糸が二重に織り込まれ、きわめて堅牢。
酸やアルカリ、カビにも強く泥水・塩水にも威力を発揮。
カラミ織加工が施され反復使用をされても、ヨコ糸がずれないよう、ヨコ糸を1本通すごとにタテ糸をねじり織り。
組織カラミ織
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎます。
すべりにくい特殊な織り方で快適な作業環境を提供します。
即透水加工を施してあるため、上に水がたまりません。
用途農業用のビニールハウス内全面下敷防草。
作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止。
材質ポリプロピレン(耐候安定剤入)
厚さ(mm)0.5
種別平織
使用目的ぬかるみ防止、全面下敷、防草、露路栽培
使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
遮光率(%)約20
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
遮光率(%)約10
高い遮光性で防草効果を発揮、雑草などによる漏電防止に最適。
即効透水性加工を施した耐久性抜群の強力織物シートで経済効果を発揮。
長さ(m)100
材質ポリオレフィン樹脂
色黒
使用の目安(耐候年数目安)約4~5年
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
用途ビニールハウス内全面下敷防草
長さ(m)100
色ブラック
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)約5~7
使用目的全面下敷、防草
耐候性(耐候年数目安)約4~5年
チタンホワイト糸、ミクロボイド(孔)、反射率約80%以上を誇るスノーテックス素材を使用することにより、高い遮光・遮熱効果を実現いたしました。無数のミクロボイド(孔)により太陽光を反射・拡散して遮光・遮熱効果を発揮しつつ、チタンホワイト糸により高い遮光率を保ちハウス内が暗くなることを防ぎます。また、従来品よりさらに軽量化し、優れた作業性を発揮します。
用途遮光・遮熱調整
材質ポリエチレン
関連資料(0.26MB)
サービス分類オーダー・加工
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。
ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
高い遮光性により雑草の繁殖を防ぎ、日陰防止で発電効率を維持し、除草剤不要で環境を保護します。
高密度な強力織物なので耐候性に優れています。
滑りにくい素材を使用することにより、安全な作業環境を実現できます。
用途メガソーラー施設などや農業用のビニールハウス内全面下敷防草
長さ(m)100
色シルバーグレー
材質ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)0.4
耐候年数(年)約5~7
トラスコ品番756-1415
質量(kg)7.9
奥行(mm)535
使用目的全面下敷、防草
耐候性(耐候年数目安)約4~5年
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
施設園芸に優しい環境づくりをご提供。軽量で目ずれもなく、花卉類・軟弱野菜・果菜類の活着促進と過熱化防止などにお使いいただける、遮光・遮熱ネットです。シルバー素材を採用することにより、太陽光線の反射を促進して害虫の飛来を抑制します。夏場のハウス内を涼しい環境に保ちます。
用途霜よけ用/遮光・遮熱調整
材質ポリエチレン
サービス分類オーダー・加工
高密度の強力織物シートなので耐久性・耐薬品性に優れ、地温の安定と保湿に大きな効果を発揮します。環境に優しい素材を使用しており、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないため、安心してご使用いただけます。
用途高い遮光性とメーカー独自の透水加工により、ハウス内や路地の防草用シートや、ぬかるみ・泥はね防止用シートとして採用されています。
色黒
長さ(m)20
使用目的防草、ぬかるみ・泥はね防止用
"サンサンネット クロスレッド(R)"は「アザミウマ/スリップス類を防ぐために細かい目合の防虫ネットを使用しているが、もう少し目の大きいものを使用したい」「より効果のある防虫ネットを探している」そんな方におすすめの商品です。従来品の糸の太さ(ポリエチレン製細糸)はそのままに、よこ糸に加えてたて糸にも赤い色を付け、アザミウマなどの微細害虫の侵入をより効果的に軽減することが可能になりました。
用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫
材質ポリエチレン(UV材入)
色赤×赤
長さ(m)100
"サンサンネット クロスブラック"は、コナジラミでお困りの方のために開発された商品です。0.4mm目合と黒色でコナジラミを防ぎます。黒色のネットにすることで、コナジラミ誘因の原因となる黄色と紫外線の波長をカットします。通常の白色ネットと比較試験で、コナジラミの侵入率が約1/15に低減しました。(試験結果の一例であり、保証値ではありません)
用途農業用ハウス・トンネル栽培の防虫
材質ポリエチレン(UV材入)
色黒×黒
長さ(m)100
遮光率(%)40
目合い(mm)0.4
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。