クローラ外幅が39cmのコンパクト設計。狭いうね間でも、作物を踏んで傷めることがなく走行でき、取り回しもラクにできます。荷台前方に補助クラッチを装備。前後どちらからでも操作ができるので、能率的な作業が行えます。ハンドルを握ったまま走行・停止の切替えができる「ゆびクラッチ」を採用。狭いうね間を走行するときも、前方に集中できます。いざという時に、押すだけでエンジンが停止するエンジンストップスイッチをハンドルと前方の2か所に装備しています。ほ場の凹凸を乗り越えるときのショックが少なく、積荷の揺れも少ないイコライザ転輪を採用。走行がより安定し、収穫物をやさしく運搬できます。左右のハンドルの間に荷物が置けるハンドルステーを設置。給油時のタンク台として、また積込みの際のコンテナ仮置き場として使うことができます。
用途プロ野菜づくりに
仕様●20kgコンテナ(52×36.5cm)積載可能数:3●操向方式:サイドクラッチ爪ロック●最大作業能力(kg):250●総排気量(L[cc]):0.098[98]
長さ(mm)クローラ・接地:760
幅(mm)幅:100
寸法(mm)トレッド:290
全長(mm)荷台:1100~1200、機体:1700
質量(kg)機体:140
形式主クラッチ:ベルトテンション
全幅(mm)機体:605、荷台:400~740、機体:630、荷台:520~820
全高(mm)機体:840
構造荷台:固定
外幅寸法(mm)クローラ:390
ブレーキ形式内部拡張式
燃料タンク容量(L)1.6
エンジンタイプ空冷4サイクルOHVガソリン
始動方式リコイルスタータ式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.6[2.2]/1800
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)2.2[3.0]
エンジン型式GB101
エンジン使用燃料自動車用無鉛ガソリン
走行速度(km/h)【エンジン定格回転速度時】前進:1.4~3.8、後進:1.4~3.1
地上高さ(mm)荷台床面:335
変速段数前進2・後進2
側板高さ(mm)荷台:200
変速ギヤ選択
1台
¥519,800
税込¥571,780
8日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。