動画あり
立ったまま楽に除草作業が出来る立ち刈はさみです。ギザ刃仕様でやわらかい雑草も逃さずカットできます。ヤニや汚れに強いフッ素加工刃でお手入れ簡単です。手元のスイッチで6段階の伸縮が簡単に行なえます。
用途除草作業。
仕様ギザ刃付・6段階伸縮
材質刃部:S50C ハンドル:アルミ グリップ:PP&TPR
質量(g)1550
使用目的除草作業
動画あり
立ったまま芝刈り作業が可能です。作業状況に応じて刃部の角度が変えられます。タイヤ付きで作業が楽にできます。ヘッド角度を変えることで、刃刈り・整枝作業にも使用できます。
用途芝刈り、整枝作業用。
全長(mm)約1290
切断目安(Φmm)生木:5まで
質量(g)約670
使用目的刈り、整枝作業
切断対象芝
材質(刃)刃物鋼
材質(ハンドル)樹脂
材質(パイプ)アルミ
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)320
刃長(mm)140
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)240
使用目的手入れ
切断対象芝生
立ったまま楽に除草作業が出来る草削りです。立ったまま楽に除草作業が行えます。双刃型で雑草を土ごと削り、根から抜き取れます。刃先でブロックなどの隙間に生えた雑草も除去できます。
用途除草作業。
全長(mm)約910
材質刃部:S50C パイプ:スチール
質量(g)350
整枝・剪定に最適です。剪定・整枝作業用です。短柄タイプの刈込鋏です。
用途刈込鋏。
全長(mm)495
刃長(mm)150
切断目安(Φmm)5
材質刃部:65Mn、柄:水曲柳
使用目的刈込
立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用
刃長(mm)140
刃幅(mm)130
柄長さ(mm)900
全長(mm)970
材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木
質量(g)270
刃の種別鋼付片刃
花筒
大和プラスチック
税込¥14,278~
¥12,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。