手動式散粒機 「均太」みのる産業(4件のレビュー)当日出荷
農薬、種子(麦)、肥料と多用途。
1kg剤・3kg剤と粒剤の少量均一散布ができます。
散布幅は約6m で10 アール当たり8分と能率的です。
ハンドルを回すだけで楽に全面均一散布作業ができます。
手動式のため自分のペースで散布できます。
種類手動式(半自動式)タンク容量(L)9質量(kg)1.4形式全面均一拡散式ハンドル回転回数毎分80~100回転寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×29×42散布幅(m)6動作速度(min-1[r.p.m])8[10]
農業資材・園芸用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
花筒大和プラスチック税込¥14,278~¥12,980~
Mイーシーミズホ税込¥24,178¥21,980
キトチンキミズホ税込¥16,478¥14,980
サンレッドミズホ税込¥9,348¥8,498
バイオ根助ミズホ税込¥13,178¥11,980
リーフLAミズホ税込¥10,888¥9,898