天寿剪定鋸の長柄タイプ。木柄は手になじみやすく、かつ軽量。
楕円形に加工しているため、丈夫で握りやすくなっています。
用途剪定作業
従来の天寿鋸の板厚を0.7mmにすることで、鋸身の腰が強くなり扱いやすくなっております。
天寿の切れ味と切断面のキレイさはそのまま。
用途果樹剪定作業、枝打ち作業、造園作業等
板厚(mm)0.7
刃渡り(mm)365
ピッチ(mm)2.8
板厚(mm)0.8
切り幅(mm)1.10
1枚
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
天寿剪定鋸の新タイプ。軽量コンパクトで携帯に便利。0.6mm厚の刃は切れ味よく軽い力でスパっと切ることができます。特殊な目立て加工で切り口も美しく樹木を痛めにくい仕様です。細目の刃は食い込みがよく、また細い枝も楽に切断でき、クラフト作業にも適しています。鋸の穴(サムホール)に親指の腹を引っ掛けることで片手であけることができます。また、鋸の刃の溝を使用することでメタルマッチのストライカーとしてお使いいただけます。アウトドアシーンにも最適です。刃の表面は錆びにくいニッケルリンメッキ加工。
用途アウトドア、剪定作業、持ち運び用鋸
全長(mm)240
質量(g)約70
刃厚(mm)0.6
収納時寸法(mm)145
刃渡り(mm)90
頑固なヤニ、手アカ等の汚れ落としに。除菌効果もプラス!。 刃物に付属した頑固な汚れ落としクリーナーです。 アルカリイオン水の力が優れた洗浄効果を発揮します。 さらに除菌剤をプラスで配合。優れた除菌効果を発揮します。 環境対応型(PRTR制度)で地球にも優しく、安心・安全です。 床材にワックスが塗布されている場合、ワックスを傷めず表面に汚れを浮き上がらせて洗浄できます。【使用方法】。 汚れた個所に直接スプレーしてください。 しばらくしてからウエス等で拭き取ってください。 汚れがひどい場合はブラシ等でこすってください。
用途園芸用刃物(剪定のこぎり・剪定はさみ・刈込はさみ・高枝切り鋏・チップソー等)の汚れ・樹液(ヤニ・シブ)の除去。たばこのヤニ落とし。ガス器具・機械・工具等に付着した油などの頑固な汚れの洗浄。
成分アルカリイオン水 / アルカリビルダー / 界面活性剤 / 金属封鎖剤
材質ボトル:PE / スプレー:PP、PE
1本(250mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。