土壌分析サービス 注文ステップ
175,362件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽楽ロングゴミ拾い 千吉軽楽ロングゴミ拾い千吉(1件のレビュー)
2,288税込2,517
1個
当日出荷
腰を屈めず楽にゴミがひろえる軽量タイプのゴミひろいです。ゴミ拾い用です。刃先樹脂カバーの効果ですべりにくく、軽い力で楽々ゴミひろいができます。腰を屈めずに作業ができる全長90cmのロングタイプです。アルミ製で非常に軽量です。樹脂付きグリップで滑りにくく持ちやすいです。
用途ゴミひろい。材質全体:アルミ(6063) 樹脂カバー:シリコン樹脂 重量:約240g全長(mm)900刃先樹脂カバー
角トーシ(砂ふるい) 宮谷製作所角トーシ(砂ふるい)宮谷製作所(10件のレビュー)
5,098税込5,608
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに材質木製/鉄幅(mm)木部:460全長(mm)895高さ(mm)木部:90
隙間&蜘蛛の巣取ホーキ 千吉隙間&蜘蛛の巣取ホーキ千吉(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
ハードでコンパクトな穂先が、狭い所のゴミを掻き出します。最長1300mmまで伸ばす事ができ、お庭の樹木やカーポート、軒下、室外機裏、高くて狭い場所の蜘蛛の巣除去や清掃に大変便利です。アルミパイプで軽く十分片手で使える為、手を伸ばせば3M上の清掃も可能です。軒下やシンボルツリーなどの蜘蛛の巣取りにも最適です。
用途お家周りの清掃作業。材質柄部:アルミ 穂先:PP全長(mm)最短約800~最長約1300タイプ伸縮
フレキシブレード オレゴン(OREGON)フレキシブレードオレゴン(OREGON)(33件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
独自の「のこぎり刃形状」とダブルコンポジット構造を採用。優れた空力特性とあいまって低回転でも強い切断力を発揮します。また、ブレード剛性の最適化により「しなり」や「よれ」も減少、ブレード長がほぼそのまま有効刈り幅になります。
目立てクランプ オレゴン(OREGON)目立てクランプオレゴン(OREGON)(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
デプスゲージ・平ヤスリセット オレゴン(OREGON)デプスゲージ・平ヤスリセットオレゴン(OREGON)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
アンティークバードケージ 大同クラフトアンティークバードケージ大同クラフト(23件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
スモールオベリスク DAIMスモールオベリスクDAIM(41件のレビュー)
999税込1,099
1セット
7日以内出荷
植木鉢でバラやつる花のオベリスクが楽しめます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ポリプロピレン、他
替テープ 結束機園芸用 モノタロウ替テープ 結束機園芸用モノタロウ(13件のレビュー)
439税込483
1箱(10巻)
当日出荷
モノタロウブランドの園芸用結束機用の替えテープです。
用途モノタロウブランドの園芸用結束機用として材質PVC幅(mm)11厚さ(mm)約0.12長さ(m)約30/巻
高密度防草シート 匠 セフティー3高密度防草シート 匠セフティー3(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
薬に頼らず雑草を防止します。目の詰まった高密度平織仕様で遮光性が高く、丈夫で長持ちします。高密度織布タイプで布自体の強度を向上、農地等の使用にも最適です。植物の周りの雑草を防止し、お庭のお手入れを軽減します。葉やミニ泥がつきにくく、植物の生育が向上します。通気性があり蒸れにくく、土の乾きを緩和し、土中の温度を高めることで植物の生育が向上します。
用途庭・駐車場・空き地の雑草対策。材質ポリプロピレン仕様5%UV入使用目的雑草対策耐候性約5年
バイオBB弾0.2g 6mm ネクストアグリバイオBB弾0.2g 6mmネクストアグリ
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
仕様約2500発適合電動ガン 防鳥くん DG-30M
バークチップ プロトリーフバークチッププロトリーフ(7件のレビュー)
769税込846
1袋(5L)ほか
4日以内出荷から7日以内出荷
夏場の乾燥防止や冬場の保湿・保温になります。 雑草防止・泥跳ねによる病気の予防になります。
用途観葉植物などの装飾やマルチング材として適合作物観葉植物使用の目安40L=約1立米※敷く厚みにより異なります
鹿沼土細粒 SUN & HOPE(サンアンドホープ)鹿沼土細粒SUN & HOPE(サンアンドホープ)(26件のレビュー)
199税込219
1袋(2L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
挿し木・種まき用土として。 乾燥処理済みのため安心して使用できます。
寸法(mm)280×180×45
戸別収集用 噂のカラスよけ 日本マタイ戸別収集用 噂のカラスよけ日本マタイ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ご家庭向け戸別収集用サイズのカラスよけカバーネットです。スッポリ被せるだけの簡単仕様です。裾部分はおもりロープなので風にも安心です。収納容量目安70Lと140Lの2サイズがあります。円錐形の被せネット(上部巾着絞りタイプ)で名札付です。
用途戸別住宅や事務所・倉庫前のゴミカバーに。カラスの被害からゴミ袋を守る飛散防止ネットに。仕様裾部分周囲おもりロープ入
多用途散布器 WAKO(和光商事)多用途散布器WAKO(和光商事)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
十分な容量を持ち、軽量タイプなので持ち運びもラクラク。 電源要らずの手押し式、手元のハンドルで散布量の調整も可能! 肥料の無駄撒きをなくして効率UP! 散布ギアも安心のアルミダイキャスト製ですので、耐久性もバツグンのう え、驚きの低価格を実現しました。 レインカバーやスクリーンも付属しています。 消石灰や融雪塩の散布にもお役立てください。
種類散粒機・散布機・散粉機質量(kg)11.5付属品透明雨カバーつき
交換車輪セット イス 作業用 タイヤ付き用 モノタロウ交換車輪セット イス 作業用 タイヤ付き用モノタロウ(21件のレビュー)
799税込879
1セット
当日出荷
用途タイヤ付き作業用イス専用の交換用車輪。セット内容車輪×4個(取付用割ピン、ワッシャー付)材質(車輪)樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ガーネット HARAX(ハラックス)ガーネットHARAX(ハラックス)(7件のレビュー)
31,980税込35,178
1枚
翌々日出荷
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。 アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。 キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。 ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)2材質(ネット)ポリエチレン
オーロラハンドル小(FJ) タカギオーロラハンドル小(FJ)タカギ
429税込472
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト 三陽金属(ERBA)ナイロンコード アルエッジ4 ツイスト三陽金属(ERBA)(32件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
当日出荷
アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型太さ(mm)2.4
Φ8.5、Φ10mm用パッキン BIGM(丸山製作所)Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
クイックコネクター サンホープクイックコネクターサンホープ(5件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
ポリエチレンパイプ配管の時に使用。チューブコネクターD2262と併用し、チューブの着脱可能。
仕様D2262との接続×ポリパイ材質ポリアセタール
FRPポール アポロFRPポールアポロ(11件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(50本)ほか
3日以内出荷
軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付) 日本ワイドクロス黒丸君(Uピン+4穴タイプワッシャー付)日本ワイドクロス(17件のレビュー)
15,980税込17,578
1パック(200個)
3日以内出荷
種類Uピン材質Uピン:スチール ワッシャ:ポリエチレン
アイクリップ イノベックス(旧:ダイオ化成)アイクリップイノベックス(旧:ダイオ化成)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100個)
当日出荷
ネットをしっかり張るための専用吊り具です。金具部分にワイヤーを通しておけばカーテン状の開閉式にすることができます。 網目2mm以上のネットに取りつけ可能です。 カーテン式にする場合のワイヤーは10mΦm程度まで使用できます。 5mmΦ以下であれば、ワイヤーを張った後からでも取り付けできます。
用途・2mm目以上の網目を持つネットのご希望の箇所に取り付けて、ネットを固定する際に使用します。 ・アイクリップについている吊カンをロープでしばって取付たり、吊りカンをロープ(10mm以下)に通して張れば開閉式カーテンになります。 ・金属ワイヤーの場合は、吊りカンが破損してご利用期間が短くなる場合があります。 ・取付ピッチは30cm~50cm程度がおすすめです。 ・ネットに取り付ける際は、(できれば一度折り返して二重にした後に)挟み込み部分の突起をネットにしっかり貫通させてから、ペンチなどで挟み込んでください。 ・ドライバーなどでこじれば再度取り外し・再利用ができます。素材ポリプロピレンサイズ(cm)30×24×5
ギラギラ防鳥 コンパルギラギラ防鳥コンパル(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
光の乱反射で鳥を威嚇します。
対象動物鳥類材質プレート/ポリプロピレン・PET樹脂(ラミネート加工)、吊ひも/ポリエステル質量(g)14寸法(cm)H10.5×W9.5×0.3
伸縮式高枝鋸2.7m アルス伸縮式高枝鋸2.7mアルス(4件のレビュー)
7,198税込7,918
1丁
当日出荷
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に刃長(mm)300仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップトラスコ品番396-5708材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長(mm)1800~2700質量(g)1030ピッチ(mm)(刃)8切り幅(mm)1.2適合替刃255L-1RoHS指令(10物質対応)対応
JIS 草刈用チップソー 山林・竹用 斬丸JIS 草刈用チップソー 山林・竹用斬丸(35件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷
エンジン式刈払機での使用をオススメします。 小さいエンジンで大型の刃を回転させると大きな負荷がかかり機械の寿命が短くなります。 鋸の目立てを採用し、笹・竹・雑木が良く切れる。 安心・安全なJIS規格適合商品。
用途竹・笹・雑木・一般草刈・下刈用刃厚(mm)約2穴径(Φmm)25.4
T型ラベル 大和プラスチックT型ラベル大和プラスチック(15件のレビュー)
399税込439
1セット(100枚)
当日出荷
植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
材質ラベル:塩ビ(PVC)奥行(mm)1
L型ニップル セフティー3L型ニップルセフティー3(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ホースとホースの接続に。 コーナーでの接続に。 ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ形状ニップル
農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチ スーパーツール農機爪交換用薄型両口ラチェットレンチスーパーツール(52件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。 薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。 ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427厚さ(mm)19全長(mm)485質量(g)650対辺寸法(mm)17×19
チェーンソーデプス調整器 ニシガキ工業チェーンソーデプス調整器ニシガキ工業(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃の食い込みを調整し、最適な切れ味を保つ重要な役割をします。
用途目立て後も滑って切れない場合にお使い下さい。
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ネジ口金 20 カクダイネジ口金 20カクダイ(2件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
パッキン付き
用途散水用パーツブラウン取付ねじG3/4流路内径(Φmm)9
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン ゼノアゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジンゼノア
39税込43
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー G2000T 部品 エンジン
用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合(本体品番)G2000T
ワイヤバンド高圧ドライバ タカギワイヤバンド高圧ドライバタカギ
96税込106
1個
当日出荷
高圧ドライバー締めのホースバンドです。
材質スチール
共柄十能 永塚製作所共柄十能永塚製作所
399税込439
1個
当日出荷
溝掃除や、炭スコップ(炭の後片付け用)に便利な小型スコップ。青塗り十能。
用途掃除や炭処理に。幅(mm)98全長(mm)440質量(g)195材質(頭)スチール
新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製) 新潟成型新潟成型 消雪・散水ノズル(プラスチック製)新潟成型
219税込241
1個
当日出荷
塩ビ管(VP管・HIVP管)、水栓チーズを使用して安価に消雪および散水配管が施工できます。 水栓チーズまたは水栓ソケットにねじ込んで使用します。
用途塩ビ配管(VP管・HIVP管)13mm用。材質ナイロン樹脂(PA6)質量(g)30角度(°)45適合配管径(Φmm)【塩ビ】13
アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサ アース製薬アースガーデン ネズミ専用立入禁止DEATH 爆食い駆除エサアース製薬
2,298税込2,528
1個(15g)
当日出荷
●お米の10倍(※ドブネズミ、クマネズミで、本品と精白米の喫食量を比較。設置環境により異なります。)食べる。 ●好物もりだくさんでそそる風味、やわらか食感。 ●ピーナッツ、カシューナッツ、鰹節、さつまいもなどネズミを誘う好物配合 ●薬剤抵抗性(※ワルファリン抵抗性)のネズミ(スーパーラット)にも効く ●数日掛けて死に至るので他のネズミに警戒されにくい ●トレータイプなので濡れたところや汚れたところにも置ける ●一度で効く 【販売名】デスモアSOK1 【効能効果】ネズミの駆除 【内容量】15g×4個 【防除用医薬部外品】
用途ネズミの駆除成分【有効成分】ジフェチアロール0.0025%(w/w)【その他の成分】さつまいもパウダー、魚粉、ピーナッツパウダー、カシューナッツパウダー、安息香酸デナトニウム、赤色102号、紫201号、その他11成分区分防除用医薬部外品タイプトレータイプ種類防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×225×75使用の目安ネズミのよく出る場所数カ所にシールをはがして容器ごと適量(1個から2個)を配置する。ネズミがたくさんいる場合は、多くの場所に設置するとより効果的。使用場所天井裏、床下、納屋・倉庫、キッチン(壁沿いに置くと効果的です。)対象動物ネズミ剤形トレータイプ効果ネズミの駆除
植物活力剤 観葉植物用 TOMSON(トムソン)植物活力剤 観葉植物用TOMSON(トムソン)(1件のレビュー)
119税込131
1個(35mL×10本)
当日出荷
観葉植物用活力剤 窒素8 リン酸5 加里3の液剤を700倍に希釈 ホウ素、マンガン、鉄、亜鉛等微量要素入り
用途植物用活力剤容量(mL)35×10P適合作物観葉植物
エンジンチェンソー ジャストシリーズ ゼノアエンジンチェンソー ジャストシリーズゼノア(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
予約販売
GZ3500T-EZは、環境にやさしく、使う人にやさしい環境対応エンジン、「ストラト・チャージド 」を搭載しており、排出ガスを低減すると同時に、従来機種と比較し約30%の燃費効率を向上させています。また、玉切りから低木の伐倒、果樹の剪定に幅広く活用でき、軽さとパワーのバランスに非常に優れたモデルです。その他、工具なしでエアクリーナカバーの着脱が簡単に行える容易なメンテナンス性能や、プライマリポンプ付きで始動性がよいなど、ユーザー様にとって扱いやすい機能が多く搭載されています。
質量(kg)3.4排気量(mL)35.2全長(cm)30燃料タンク容量(L)0.25スパークプラグNGK CMR6Hキャブレターダイヤフラム、バタフライバルブ式(始動ポンプ付き)全高(cm)23全幅(cm)23.5