本体が360度回転するので、ホースがねじれません。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
仕様ねじれ防止付
トラスコ品番381-3797
材質ABS樹脂
高さ(mm)35
質量(g)45
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ホースとホースを接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
仕様コック付
トラスコ品番381-3835
材質ABS樹脂
高さ(mm)125
質量(g)69
接続方式ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
盆栽・園芸用の置台、飾台として使用します。本体が回転式なので便利です。
材質プラスチック
ホースの延長および補修用品です。
用途ホースとホースの接続用
材質主要部:ABS樹脂
仕様本体が360度回転するので、ホ-スがねじれません。
トラスコ品番818-7478
高さ(mm)35
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用 3枚刃
モノタロウ
¥589
税込¥648
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
刃数3
外径(Φmm)255
刃厚(mm)1.4
基板厚(mm)1.4
1枚
¥899
税込¥989
当日出荷
コードが短くなると自動でコードが繰り出す
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
形状角型
付属品付属コード:角型2.2mm×4m付
材質本体/PA6・グラスファイバー付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
寸法(mm)200×170×37
質量(g)314
アズワン品番64-4067-81
1巻
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
壁掛け鉢を手軽に飾れるフックです。
材質スチール・塩化ビニル樹脂
幅(mm)52
質量(kg)0.048
色グレー
質量(g)約48
耐荷重(kg)6まで(この値は実測値です。保証値ではありません。)
ワイヤー径(Φmm)ワイヤー:約5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅5.2cm×厚さ1.7cm×高さ14cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)約5.2×1.7×14
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
チップソーと一緒に回らない・軽量・磨耗が少なく経済的
用途安定板 巻付防止カッター
サイズ25.4mm
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ホースとホースをワンタッチでつなぐことができるパーツ。本体が360度回転し、ホースのねじれを解消。同径ホース同士をつなぐアイテム。
材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM
質量(g)92
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.3×12
アズワン品番64-8534-28
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
236gの軽量タイプなので、芝刈り作業が片手で楽々できます。刃先が360度回転するので、場所に合わせて角度が自在に変えられます。刃は、錆びや汚れに強いフッ素コート加工を採用しています。作業時の手のケガを防ぐ安全ガード付きのハンドルです。
用途芝生専用の鋏。
全長(mm)330
刃長(mm)135
材質ハンドル:ナイロングラスファイバー 刃部:上刃・SK5(フッ素加工) 刃部:下刃・SK5(クロームメッキ)
質量(g)236
切断対象芝生
1個
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
穴径(Φmm)25.4
材質SKS-5
散水用回転式スプリンクラーです。3本のアームが回転することで、円形状に広範囲に水を撒くことができます。散水範囲は半径6.5m(直径13m)です。
水量(L/min)15.5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×248×100
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
材質SKS-5
刃数4
穴径(Φmm)25.4
刃厚(mm)1.4
基板厚(mm)1.4
便利なタイヤ付きの座面左右制限無く回転式椅子です!
用途少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利
材質フレーム:スチール
幅(mm)210
質量(kg)3.5
高さ(mm)370~460
奥行(mm)460
最大積載量(kg)80
材質(座面)ビニール
こんなお得な商品も!
金属鋸刃 刈払機用
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
用途草刈用。
刃数8
材質SKS-5
噴霧器 No.7560、7720、7760、7800の2頭式ノズルセットです。
適合本体No.7560、No.7720、No.7760、No.7800
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1丁
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。ホースのねじれを解消する回転機能付です。便利な止水コック付です。
濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
色ホワイト/マリンブルー
質量(g)94
接続方式ホース-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×35.8×142
主要材質樹脂
適合ホース内径(Φmm)12~15
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
【石跳ね、キックバックを抑え、安全草刈!無双ツインブレード!】
上下刃ハサミ切りで石飛び、キックバックを抑制!
独自のギア構造により、抜群の耐久性!
3個のギヤで外部からの衝撃や刈払機の入力不可を分散。
ギヤの耐久性UP!日本製高級刃物による圧倒的な切れ味と、作業時の騒音低減を実現!
刃は立体的な加工(上刃)と、切れ味鋭い2面刃付!
リブ加工で草の絡みを軽減!
下刃との設置面積を減らし、振動荷重と騒音を軽減!
刃は高級刃物鋼に熱処理を施し、草刈に最適な硬度を実現!
チップソー並みの燃費を実現!
地面に置いて滑らせて簡単に草刈作業!
刃の交換も簡単でメンテナンス性抜群!
ボルト1本を外すだけで簡単に交換可能。
刃の取付はピンに固定するだけで簡単!
360°全方向へ草刈可能で、場所を問わず往復刈りで作業効率アップ!
キックバックがないため、水田などの水際の草刈りや、ゴルフ場のバンカーエッジの手入れにも役立ちます。
国土交通省運用NETIS登録商品登録番号:KK-190011-A
用途石の多い現場や、駐車場周り、道路ギワ、中央分離帯の草刈りなど、決して石飛びのあってはならない場所や、ケーブル切断の危険がある太陽光発電所などでの草刈りに
本体寸法(mm)230×230×107
外径(Φmm)230
仕様【刈払方式】低速上下刃逆回転方式
トラスコ品番431-6509
適合機種どの機種にも装着可。(一部不可あり)
長さ(mm)290
幅(mm)230
質量(kg)1.8
高さ(mm)120
刈刃外径(Φmm)230
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
少しずつ移動しながらしゃがんだりかがんで作業を行う草むしりやガーデニングなどに便利なタイヤ付きの座面回転式椅子です。座面は左右制限無く回転可能。
質量(kg)約1.8
耐荷重(kg)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×36.5×20
寸法(Φ×高さH)(cm)座面部:約23.5×20
1箱(6台)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。
庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。
高炭素ステンレス刃でサビ・汚れに強く切れ味抜群!
作業場所に合わせて刃の角度が360°(12段階)回転できる
ワンタッチロック式
芝生の剪定や雑草刈りに
通路・花壇の際や飛び石の周りに
芝生刈り機の使いにくい所に
全長(mm)340
材質刃部:ステンレス420J2、HRC:50±2、表面処理:ポリシング、ハンドル部:PVC+ナイロン+ABS
質量(g)約370
刃先(mm)130
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ワンタッチで簡単接続!撹拌機能が飛躍的に向上しました。
プロペラ、カゴ、底板、ナットはサビに強い高級ステンレス製。
鋼製ブレード入りで耐久性抜群のチューブです。
シャフト交換の簡単なフリー方式です。
フレキシブルシャフトは強力な8mm径を使用しています。
全長(m)3
質量(kg)5.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800
撹拌容量(L)1500
回転方向両回転
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り
全長(mm)370
刃長(mm)160(切り刃140)
材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR
質量(g)290
使用目的刈り
切断対象芝生、雑草
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
多面カットの面で、太陽光の反射力がアップ/ボールベアリングで弱い風でも回転します。太陽光をまぶしく360度に乱反射します。組み立て簡単・固定用結束バンド付きです
用途害鳥忌避
寸法(mm)420×420×230
質量(g)190
対象動物害鳥
1個
¥2,788
税込¥3,067
翌々日出荷
【パーツ対応表あり】ホースとホースの接続ができます。濡れ手でも回しやすく、ホースプロテクター(破裂防止対応)一体型構造のコンパクトデザインです。ホースのねじれを防ぐ回転機能付です。
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
適合ホース内径(Φmm)9~12
トラスコ品番393-5701
質量(g)42
寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ38.0×90
接続方式ホース-ホース
主要材質樹脂
関連資料アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB)
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
作業効率の良い回転式バリカンレバー式。刈込高さ調整(10・15・20mm)。大型スライドベース採用で広い芝生もスムーズに作業。
用途芝の刈り込み、キワ刈り
刈込み幅(mm)115
回転数(min-1[r.p.m])1250
電源(V)100
電流(A)0.9
消費電力(W)80
コード長さ(m)0.25
方式(刈刃)回転ハサミ式
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×130×156(刈込み高さ10mmの場合)
付属品延長コード(10m)、コードストラップ(ベルトフック付)、六角棒レンチ
刃径(Φmm)回転刃(上)/127、固定刃(下)/132
延長コード(m)10
質量(kg)1.15
電源タイプAC電源式
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。