ステンレスなので錆びにくいスコップです。
用途園芸作業での穴掘りや土すくいなどに。
材質ステンレス
全長(mm)約320
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
便利なてみ 取手付なので片手で塵取り代わりにも使える。 水抜き穴付きで濡れ落ち葉や水洗い後の収穫物の水切りにも便利です。
用途落ち葉、ごみ拾い
材質R-PP
高さ(mm)約170
色ダークブラウン
GARDENAコンビシステムに対応!雑草取りや土を耕すくわ。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証
用途雑草取り、土の掘り起こしに。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい
質量(g)310
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24.6×11×8
1個
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
収穫物や園芸用具の保管に。
材質ポリプロピレン
長さ(mm)900
幅(mm)600
色ベージュ
1パック(3枚)
¥559
税込¥615
翌々日出荷
フック型の形状により、土に入りやすく、軽い力で雑草の根を引っ掛けて抜くことができます。
爪で草の根元の土をほぐしながら抜くので、今まで取りにくかった小さな草まで取ることができます。
庭を掘り返したり削ったりすることなく、手軽でキレイに草取りができます。
花壇のなかの雑草取りや、立ち木や植え込みの下等狭く手の届きにくい場所での草取りにも便利です。
刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。
全長(mm)450
刃幅(mm)50
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
通常の薬剤では駆除の困難な成虫のカイガラムシ類やハダニ類の薬剤です。
害虫を油膜で覆って窒息死させるため、効果的に駆除することができます。
用途カイガラムシ、ハダニの駆除。
成分マシン油
農林水産省登録第(号)19154
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1本(500mL)
¥599
税込¥659
欠品中
高耐久・プロ仕様!
高耐久設計により、プロも愛用。
切れ味抜群!
刃には高級刃物用鋼を使用。
軽量!
高級角型アルミ合金使用。
便利なツメ付!
切った枝のカキ出しに便利。
用途植木・果樹剪定専用
刃長(mm)65
使用目的剪定
切断対象果樹、植木
最大切断長(mm)生木約25(直径)
堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に
適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般
質量(kg)約7
配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料)
寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!
収穫麻袋 (ドンゴロス)
モノタロウ
¥419
税込¥461
園芸用具や収穫した作物の保管に。 いろいろ使える丈夫な麻袋です。
材質麻
長さ(mm)1000
幅(mm)600
色ベージュ
1袋
¥569
税込¥626
当日出荷
こんなお得な商品も!
フォーク 4本爪 木柄
モノタロウ
¥2,798
税込¥3,078
焼入れ、焼戻しの熱処理加工
先爪はワンピース製(無溶接)で折れにくく曲がりにくい最高級品。
爪部は焼入れ・焼戻しの熱処理加工
柄はすべりにくく、手になじむ筋付き形状。
用途干草・わら・堆肥の掻き寄せやすくう作業に使用
全長(mm)1135
爪長さ(mm)335
材質(爪部)スチール/(パイプ柄部)スチール鋼管
テラスやバルコニーで使用できる高性能で長寿命の園芸用具キット4点セット(移植ごて、フォーク、剪定ばさみ、およびハンドブラシ)。小規模ガーデニングに必要なお手入れ園芸用品が揃っています。ゆったりとしたプラスチック箱は道具を泥から保護。箱の蓋のカバーにはゴム製の縁が付いており、ちり取りとしても使用できます
用途園芸用品セット。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/セット/園芸用具キット/バルコニーテラスボックス/園芸用品/ハンドブラシ/剪定/フォーク/手入れ/ガーデニング
材質高品質スチール(Duroplastコーティング)、プラスチック
質量(kg)1.15
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.8×11.8×27
1セット
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
水量をスムースに調節・遮断可能なコネクター。水道の蛇口を閉めず、蛇口から離れた場所にあるホースに取り付けた本コネクターで制御。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。Y型カップリング(品番02934-20、18287-20)に取り付けて水流調整・止水に役立つホースコネクター。
用途ホースコネクタ、止水コネクタとして。園芸/庭/ガーデニング/ガーデン/コントロールバルブ/ホース/スプリンクラー/調整/止水/散水/水流/水道/蛇口/全天候/通年/耐寒性/園芸用具/ガルディナ
質量(g)75
保証期間最大5年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×11.2×6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
システムツールの整理に最適なアルミ製ツールラック。場所を取らないコンビシステムツールラック。省スペースにおける道具の保管に最適。家庭用品や園芸用品の保管スペースを節約。滑り止めのスリーブが付いた亜鉛メッキの鋼製ハンガーにより、直径18-40mmまでの様々な素材の柄を、安全に保管
用途家庭用品や園芸用品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ツールラック/保持能力/システム/コンビシステム/GARDENAコンビシステム/GARDENA純正システム用/アルミ製ツールラック/ゴム製/ブラケット/道具/ラック/保管/鋼製/園芸用ば/園芸用品/保持/パルス散水機/家庭用品/継ぎ柄/柄/スプレーノズル/ループ/ホルダー/鍬/ハンガー/熊手/スリーブ/スペース/作業/専用/フック/棒状/アクセサリ/整理
材質プラスチック、スチール
質量(g)800
耐荷重(kg)ホルダー1個あたり:10、全体:60
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.3×13.6×8.8
1個
¥5,198
税込¥5,718
5日以内出荷
GARDENAコンビシステムに対応!雑草除去や土壌作業に最適なレーキ。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です(推奨130cm)。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証
用途土起こしや落ち葉や雑草などの掃除にも。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕
質量(g)485
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31×13×8
1個
¥2,698
税込¥2,968
3日以内出荷
最大面積225m2の庭に均一に散水出来る!サークルスプリンクラー。均等な水の供給:面積は最大225m2、散水範囲は最大8.5m。7段階の範囲設定あり:回転角度90度-360度の範囲で45度単位で段階的に簡単設定。メンテナンスが容易:取り外し可能な極細メッシュフィルターによりスプリンクラーの洗浄が非常に簡単。安定性の高い土台:安定性の高い金属製のスパイクにより、スプリンクラーを芝生にしっかり簡単に固定。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器
仕様回転角度設定:7段階(45度単位)
質量(kg)0.25
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×330
散水範囲(m)最大:8.5
散布面積(m2)最大:225
回転角度(°)90~360
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
観葉植物、温室園芸、小鳥や小動物の保温用品です。強化ガラスを使用し、割れにくい設計です(水をかけないでください)。
定格電圧(V)100
質量(g)110
全長(mm)145
定格寿命(時間)4000
仕上硬質ガラス
径(Φmm)80
口金E26
散水面積が直径11m未満の小さい面積の散水に最適。回転式スパイクスプリンクラー。小さな範囲向け:散水面積の直径が11m未満。水圧を減らすことでさらに小さな範囲の散水も可能。安定性の高い土台:サークルスプリンクラーの安定性の高いスパイクにより芝生や地面にしっかり簡単に固定。植物に優しい霧状の噴射:回転式スプリンクラーは細かな噴射により傷つきやすい植物に優しく散水。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー、スパイク式スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器 回転式
質量(kg)0.1
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×45×61
1台
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜
減速比30:1
質量(kg)8.5
排気量(mL)32.6
使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)
騒音値(dB)約97(1m四方平均値)
適合ドリル径(mm)Φ20~150
燃料タンク容量(L)0.8
回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)
エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24
出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1
点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)
オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90
取付軸径(Φmm)ドリル:20
1台
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
置くだけ自立/畳めばコンパクト。美しい欧風スタイルの置き型アイアンフェンス。ガレージ、お庭、玄関アプローチ等、おしゃれに空間を仕切れたら、ガーデンプランがさらに広がりますよ。絵画のように美しく仕切れる。玄関アプローチに置いてプライベートスペースを確保。備え付けの門扉のように上品。カラーコーンよりも優雅に仕切れます。裏側も美しくどちらに人が通っても見映え良し。一時的な保護に。通りに面した繊細な花を守るのにも役立ちます。動物に荒らされがちな家庭菜園や若い苗の保護にも。気になる空間の目隠しに。気づけば増えている鉢植えや園芸用品も囲めばすっきりした印象に。伸縮フェンスやポールチェーンのかわりに。さっと広げて、さっと畳めるのでカーポートや車庫、駐車場にもぴったり。私有地内でのUターン防止にも。ペットの飛び出し&進入禁止。出入りが多い玄関では、置き型タイプが便利。台所では危険な調理器具から愛犬を優しく通せんぼ♪飼い主さんも見通しのいいデザインは安心です。
用途玄関アプローチやお庭の通路の簡易なガーデンフェンスやゲートとして以外に、室内でも簡易パーテーションや間仕切りとして。他にもガレージ、車庫、駐車場での伸縮フェンスやポールチェーンの代わりにも。 ガーデニングフェンス ゲート 扉 アイアンフェンス 折り畳み式 置くだけ
材質スチール
質量(kg)約4.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1325×奥行 160×760(外枠線径 約 7)
組立時間約10分(脚・アジャスターの取付けのみ)
表面仕上げ粉体塗装
最大310m2の面積で散水可能!芝生の散水に最適な回転式スプリンクラー。回転可能な精密ノズルヘッド。使いたい面を個別に設定し、均等で水たまりのない散水が可能。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。メンテナンスも簡単。取り外して洗浄可能な目詰り防止フィルター。
用途庭や芝生の散水に。回転式スプリンクラー 芝生用スプリンクラー 庭用スプリンクラーシステム 長方形スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器
質量(kg)0.39
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×205×105
散水範囲(m)3.0~20
散布面積(m2)最大:310
1台
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
6種類の散水モードで最大100m2に散水可能な可変式スプリンクラー。6種類の散水モード:円形、半円形、正方形、長方形、楕円形、スポットビーム。スプリンクラー土台が動作を支え、斜面や凹凸のある地面でも安定して使用可能。
用途庭や芝生の散水に。可変式スプリンクラー、芝生用スプリンクラーとして。芝生の散水 庭の散水 散水システム GARDENA ガルデナ 園芸用品 園芸用 園芸用具 庭散水 散水器 鋼製散水器
質量(kg)0.32
色グレー/オレンジ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×210×70
モード6種類(円形、半円形、正方形、長方形、楕円形、スポットビーム)
散水範囲(m2)1.5~100
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
「パリのマルシェをあなたのお庭に」。【新鮮な果物やお花が並び、見ているだけでワクワクするようなパリのマルシェ】をイメージした、ワゴン型のプランタースタンドです。買ってきた苗をそのままポンと入れて、寄せ植えにしたり、ガーデングッズを収納したり。キッチンでコーヒーメーカーや根菜の置き場にしても可愛いですよ。1.雰囲気満点のかわいいフォルム。ほっこり癒しのワゴン型デザイン。作家さんのハンドメイド作品のような、心あたたまるナチュラルアンティーク。2.アースカラー×天然木の優しい雰囲気。人気のライトブラウン&グレーの2カラー。どちらも植物との相性が良く、しっかりグリーンを引き立てます。3.ガーデングッズも一緒に。散乱しがちな園芸用品をひとまとめにするだけで、お庭の一角が”魅せる場所”に。お手入れもはかどります。4.高さがある分、お手入れしやすい。水抜き穴があるので、プランターを入れたまま水やりができます。5.ダイニング・ワゴンとしても。調味料やカトラリー、ティッシュ、新聞等、ダイニングに必要なものをひとまとめに。 。キャスターは飾りです。6.室内での”定位置決め”にも。
用途買ってきた苗をそのままポンと入れて、寄せ植えにしたり、ガーデングッズを収納したり、屋上やベランダ、お庭でのガーデニング以外でもキッチンでコーヒーメーカーや根菜の置き場にしても可愛いワゴン型のプランタースタンド。店舗の装飾や屋内での小物収納などにもご利用いただけます。
材質天然木
質量(kg)約4.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約480×520×710
仕上ステイン塗装
組立時間2人で約20分
デジタル流量計付の散水スプリンクラー。水の消費量を測定でき節約にも◎。どの位置でも読みやすい大型回転ディスプレイ。ボタン1つで4つの機能を操作。水道使用量の管理に便利なデータを確認できます。UV耐性、霜耐性により1年中使用可能。リチウム電池(CR2032 3V)同梱。ノズルクリーン用のニードル内蔵。取り外して洗浄可能なステンレス製フィルター。
用途お庭の水やりに。芝生用スプリンクラー/庭用スプリンクラー/芝生/庭/植物/散水システム/灌漑システム/パルススプリンクラー/扇形/複数区画/園芸用品/園芸用/園芸用具/庭散水/散水器/ステンレス/ガルディナ/AquaCount/水量計/360°回転液晶/芝生/園芸/庭/ドイツ製
質量(g)320
保証期間最大5年
散水範囲(m)幅最大13、距離7~17
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×43.1×8.3
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
水分を計測し庭の管理をより快適に。節水に役立つ土壌水分センサー。ウォーターコントロールと接続して使用。センサーが土壌水分を感知し、接続したウォーターコントロールに情報を伝達。土壌が湿っていれば散水を停止するため節水に役立つ。センサーの電池の残量は、電池収納部のLEDの色や点滅で確認、もしくはウォーターコントロールの画面で確認可能。設置が簡単:小型の本体と5mの接続ケーブルで花壇、芝生、植木鉢など様々な場所に設置可能。高さが低く上部が平らなため、草刈りを妨げない。接続ケーブル:付属の5mケーブルをウォーターコントロールに接続。さらに延長したい場合は延長ケーブル10m(No.01868-20)を使用。最大105mまで延長可能。接続可能なウォーターコントロール:フレックス(No.01890-20)、セレクト(No.01891-20)、マスター(No.01892-20)、Bluetooth(No.01889-20)、マルチコントロールデュオ(No.01874-20)。電池:1.5V単3アルカリ電池2本使用(電池は別売り)
用途ガーデニング用品として。水分計測 散水管理 水分感知 センサー 節水 簡単設置 園芸 園芸用品 庭 庭いじり 散水頻度 水分管理 花壇 芝生 植木鉢 ウォーターコントロール 電池式 LED 点滅 小型
材質プラスチック、金属
質量(g)165
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)7×7×14
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
GARDENAコンビシステムに対応!硬めの土を耕す作業向きのくわ。GARDENAコンビシステムの全てのハンドル(別売)に装着可能です。高品質スチール製とDuroplast(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティングにより腐食防止、高い耐久性。最大25年保証
用途硬めの土を耕す作業に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい
質量(g)450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.8×10.5×16.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
サステナブル素材を採用したEcoLineシリーズ 作業しやすいハンドスコップ。コーティングされたスチールは25%以上のリサイクル金属を使用。木材はFSC100%認証を取得。人間工学に基づいたハンドル形状で作業がしやすい。シックでエレガントなデザイン。コーティングされたスチールと高品質素材により、長期間使用可能。GARDENA Ecoline(エコライン):リサイクル素材を使った環境保護を目的としたサステナブルなガーデニングツールシリーズ。プラスチック:家庭ごみなどのリサイクル85%以上
用途ガーデニング用品として。ハンドシャベル スコップ ガーデンツール 掘り起こし 除草 園芸 園芸用品 庭 土工農具 庭いじり リサイクル 柄 手 形状 保管 作業 サステナブル 人間工学 スムーズ 植え付け 移植作業 植物 土壌
材質プラスチック、アルミニウム、木材、スチール
質量(g)267
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)8.6×37.6×4.5
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
耐久性がより強固なコンフォートFLEXホース 13mm×1.5mとコネクターのセット。水道側からホースリール用。最大12年保証
用途水道側からホースリール接続用。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 芝生 タイヤ 車庫 ガレージ ホース連結 ホースコネクター ホースアダプター コネクター ホースアクセサリー 取付システム 継手 ホース継手 簡単取付
セット内容LEXホース1.5m:直径13mm(1/2")、ネジ式水栓コネクター21mm(G3/4)#18200、ネジ式水栓コネクター26.5mm(G1/2)~33.3mm(G1)#18202/5305、ホースコネクター:ホース13mm(1/2")~15mm(5/8")#18215×2
材質プラスチック、PVC
ホース長さ(m)1.5
ホース径(Φmm)13(1/2")
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ドリップとシャワーの2種類ノズル付き!容量0.45Lの霧吹きスプレー。ドリップとシャワーの2種類のノズル付き。使わない時はノズルをボトル本体に収納可能。本体を握ると散水出来る。ボトルは半透明で水の残量を確認しやすい
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
容量(mL)450
質量(g)947
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×27.2×29
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!容量0.75Lのコンパクトなスプレーボトル。ボトルは半透明で中の液体が見えるタイプ。水位目盛り付き
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
質量(g)186
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)0.75
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10×10×27
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
壁掛け式縦型ツールラック。省スペースの保管に理想的なツールホルダー。GARDENAコンビシステムのツールヘッドやハンドルを最大6点まで収納可能
用途家庭用品や園芸用品の保管に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/ツールヘッド/ツールホルダー/ツールラック/プラスチック製/壁/壁プラグ/最大/保管/ネジ/品質/ハンドル/スペース
材質高品質プラスチック、メタル
質量(g)420
保証期間最大25年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)4.8×6.5×60
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
簡単設置で中規模の範囲の散水に最適!耐久性の高い首振り式のスプリンクラー。水たまりなく均等に散水。ステンレス製のフィルターは取り外して掃除が可能。本体に付属のニードルを取り出しノズルの目詰まりを掃除できる。最大5年保証
用途芝生、お庭の散水に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 花壇 家庭 便利 使いやすい 芝生 庭用 水やり 芝生用スプリンクラー 散水システム 灌漑 複数区画 散水機 散水器 散水用具
材質プラスチック、ステンレス
質量(g)310
散水範囲(m)幅:最大14、距離:8~最大18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)39.5×11.7×8.6
面積(m2)散水:110~250
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
モダンなデザインが印象的な小鳥用プール。耐UV、防霜機能のプラスチック素材を使用。スズメやシジュウカラ、コマドリなどの小鳥が水浴びや水桶として使用可能。シンプルで高品質なデザインは、どの庭のタイプにも適合し、調和のとれた雰囲気をつくりだします。【設置方法】バードバスを別売の柄(No.11300-20)、もしくはクランプ(No.11410-20)にワンタッチで取付。
用途ガーデニング用品として。水浴び容器 水飲み場 小鳥 野鳥 ガーデン用品 取付簡単 園芸 園芸用品 庭 庭造り 自宅 屋外用 ホーム グッズ アクセサリー ガーデニング雑貨 ツール デコレーション 装飾 アタッチメント カスタム ガーデンスタイル ガーデンライフ 四季 通年 オールシーズン
材質高品質防霜プラスチック
質量(g)278
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)26×26×9.2
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
360°機能で斜めにしても使える!大容量1.25Lの霧吹きスプレー
用途水や薬剤などのスプレー噴射に。 GARDENA ガルデナ ガルディナ 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農工具 農耕 家庭 便利 使いやすい 観葉植物 水やり 噴霧 スプレーボトル ミスト ノズル
質量(g)680
タイプ噴霧:フルジェットまたはファインミストの選択は真鍮製のノズルを回して調整可能
容量(L)1.25
温度(℃)液体:最高35まで
機能360°:斜めに持って使っても空気を吸い込ませずスプレーできる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×14.5×29
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
スプレーノズルの標準タイプ。人間工学的な持ち手:軟質プラスチック製の部品により、スプレーノズルは手に馴染み、滑りません。水流の調節可能:水は無段階に調節可能で、回すことで水を止めることができます。実用性と耐久性:スプレーノズルのスリーブは取り外せないため、紛失しません。丈夫な品質:ヘッドの軟質プラスチック製リングが破損から保護します。
用途庭や芝生の散水、ガーデニング用品などの洗浄に。洗浄用ノズル、ガーデンホース止水用具、散水ノズル。ガーデニング、園芸、庭いじり、メンテナンス。
材質プラスチック
質量(g)59
保証期間最大5年
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1
2
3
4
次へ
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
農業資材・園芸用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。