農業資材・園芸用品 :「安全用」の検索結果

土壌分析サービス 注文ステップ
2,027件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Rigger Gloves Mens Large ガーデニング グローブ メンズ Lサイズ Kent & StoweRigger Gloves Mens Large ガーデニング グローブ メンズ LサイズKent & Stowe
4,998税込5,498
1双
4日以内出荷
スウェードレザーが施されているため、耐久性が高く、棘植物を扱うようなタフな作業でも大切な手をしっかり保護してくれます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)130×265×10質量(g)205寸法(cm)【手首下】6中指長(cm)9.5
Rigger Gloves Ladies Medium ガーデニング グローブ レディース Mサイズ Kent & StoweRigger Gloves Ladies Medium ガーデニング グローブ レディース MサイズKent & Stowe
4,998税込5,498
1双
4日以内出荷
スウェードレザーが施されているため、耐久性が高く、棘植物を扱うようなタフな作業でも大切な手をしっかり保護してくれます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)120×230×10質量(g)160寸法(cm)【手首下】6中指長(cm)8
Kids Budding Gardener Gloves 子供用 滑り止めガーデニング グローブ Kent & StoweKids Budding Gardener Gloves 子供用 滑り止めガーデニング グローブKent & Stowe
4,998税込5,498
1双
4日以内出荷
防水とグリップ効果のある、小さな手を保護するのに最適なグローブ。6歳以上のお子様にご使用いただけます。
用途ガーデニング用に。寸法(mm)90×190×10質量(g)45寸法(cm)【手首下】5中指長(cm)6.5
家庭菜園・園芸用 不織布シート アストロ家庭菜園・園芸用 不織布シートアストロ
529税込582
1個
6日以内出荷
【苗や作物を保護】虫・鳥・霜・風などの外敵から大切な農作物を守ります。
用途畑のトンネル栽培やベタ掛けに最適な不織布シートです。虫・鳥・霜・風などの外敵から大切な農作物を守ります。通気性が良い不織布製で空気がこもらず柔らかな日光が作物に届きます。材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×長さL)(mm)1600×5000
クマ避け害獣センサーアラーム エーインサイトクマ避け害獣センサーアラームエーインサイト
3,980税込4,378
1台
6日以内出荷
高変換ソーラーパネル搭載、配線の必要なく簡単に設置可能な害獣撃退センサーアラームです。センサー内蔵で対象物が近づくと赤いライトとアラームで害獣を威嚇します。センサー検知範囲は125°、3つのモードを搭載し、必要なモードでご使用いただけます。
材質ABS寸法(mm)縦95×横80連続使用時間モーションセンサータイプ:200回以上、タイミングタイプ:5分以上12時間/10分以上20時間/20分以上36時間光源SMD LED×5灯バッテリー3.7V400mAhポリマーバッテリー(過充電保護機能付)動作範囲25~8m(周囲温度の影響を受ける)ソーラーパネル種類5V80mAhポリシリコンモード1:24時間感知フラッシュ&犬+銃声、2:夜間12時間感知フラッシュ&犬+銃声、3:夜間12時間周期フラッシュ&犬+銃声5分毎充電方式ソーラー充電(6~8時間※光量により異なる)、DC充電(1時間未満)音量(dB)129防水IP55
トマトみかんキウイ用VFT-250AP.4H(9百枚) エフピコチューパトマトみかんキウイ用VFT-250AP.4H(9百枚)エフピコチューパ
19,980税込21,978
1セット(900枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)123×164×55耐熱温度(℃)60入数900
トマトみかん用VF-800AP.6H(4百枚) エフピコチューパトマトみかん用VF-800AP.6H(4百枚)エフピコチューパ
26,980税込29,678
1セット(400枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型大容量ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)172×234×85耐熱温度(℃)60入数400
トマトみかん用VF-600AP.6H(4百枚) エフピコチューパトマトみかん用VF-600AP.6H(4百枚)エフピコチューパ
18,980税込20,878
1セット(400枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型大容量ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)152×214×76耐熱温度(℃)60入数400
トマトみかん用大型パックVF-1000AP(3百枚) エフピコチューパトマトみかん用大型パックVF-1000AP(3百枚)エフピコチューパ
19,980税込21,978
1セット(300枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型大容量ボタン嵌合フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)172×250×87耐熱温度(℃)60入数300
トマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚) エフピコチューパトマトみかんキウイ用VFT1-AP.4H(8百枚)エフピコチューパ
19,980税込21,978
1セット(800枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)142×143×57耐熱温度(℃)60入数800
中玉トマト約260~300g用VF310(深)-AP.4H(9百枚) エフピコチューパ中玉トマト約260~300g用VF310(深)-AP.4H(9百枚)エフピコチューパ
24,980税込27,478
1セット(900枚)
翌々日出荷
ミニトマト、ミディトマト用本体フタ一体式パックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。ミニトマト、ミディトマト260~300g用です。
用途青果物容器(ミニトマト等)。材質エコA-PET外寸(mm)134×135×76耐熱温度(℃)60入数900
トマトみかんキウイ用VFT6-AP.6H(6百枚) エフピコチューパトマトみかんキウイ用VFT6-AP.6H(6百枚)エフピコチューパ
18,980税込20,878
1セット(600枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)130×212×67入数600
トマトみかんキウイ用VFT2-AP(6百枚) エフピコチューパトマトみかんキウイ用VFT2-AP(6百枚)エフピコチューパ
16,980税込18,678
1セット(600枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型ボタン嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、キウイ、パッションフルーツ等)。材質エコA-PET外寸(mm)127×189×57耐熱温度(℃)60入数600
トマトみかんキウイ用VFT8-AP.4H(6百枚) エフピコチューパトマトみかんキウイ用VFT8-AP.4H(6百枚)エフピコチューパ
17,980税込19,778
1セット(600枚)
翌々日出荷
本体フタ一体型嵌合青果用フードパックです。内容物を保護し、段積み陳列も可能です。
用途青果物容器(トマト、キウイ、みかん等)。材質エコA-PET外寸(mm)130×191×61入数600
熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き) ブレイン熊よけの鈴( PUレザー、カラビナ付き、消音機能付き)ブレイン
599税込659
1個
5日以内出荷
登山 ハイキング トレッキング等、大自然の中を歩く際にあると嬉しい熊鈴です。鈴が野生動物に存在をアピールして、遭遇を予防します。カラビナでリュックやベルトホルダーに取り付けることができて便利。マグネットで鈴を固定できるので、市街地など使わない時に便利です。
用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけの鈴×1個質量(g)約28寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体約3.5×2.5×14.5素材鉄・PU対象動物
(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付) ブレイン(赤)手動式 熊よけエアーホーン(ストラップ付)ブレイン
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
【大音量エアーホーン】熊よけ対策に使えるハンドプッシュポンプ式エアホーン(プラスチック製)です。 ハンドルを押し込むだけでびっくりするほど大音量が鳴るので緊急時の警報としても最適です。 ストラップ付でしかも軽量なので持ち運びにもピッタリです!※大音量ですので使用場所に注意してご使用ください。【使い方カンタン!】使い方はホーンを取り付けて底部のハンドルを押し込むだけ!手動式なので、電池不要で手軽にお使い頂けます。ストラップ付なので首からぶら下げて、持ち運びもコンパクトです。【熊よけに効果あり!】大音量のサウンドで軽量、アウトドアキャンプや山登り、家庭菜園、登下校での熊などの動物避けにも効果抜群です。【防犯にも】大音量で威嚇できるため、護身・防犯用のセキュリティ対策としてもお使い頂けます。
用途安全な山歩き/熊対策/護身・防犯対策にセット内容熊よけエアーホーン×1個質量(g)約130寸法(cm)高さ:約35.5、ラッパ長さ:約19、ラッパ径:約7.6素材プラスチック製対象動物
ぺったんこ(黒) アンテックぺったんこ(黒)アンテック
9,998税込10,998
1袋(100個)
4日以内出荷
セルビューシリーズは軽く、見えにくく、取付けても見映えも良く、内側から見てもそれほど圧迫感がありません。又、確実に、そして簡単に、様々な箇所への設置できるように専用取付具(ぺったんこ)を開発しました。アンカー等の掘削を必要とせず、「スピーディーでローコスト、安全で確実」な対策を実現しました。対策する鳥に併せて10/18/50/100から目巾をご指定下さい。もちろん、より大きな目幅のほうが目立ちません。
仕様仮止用テープ付サイズ(mm)30
ぺったんこ(ベージュ) アンテックぺったんこ(ベージュ)アンテック
9,998税込10,998
1袋(100個)
4日以内出荷
セルビューシリーズは軽く、見えにくく、取付けても見映えも良く、内側から見てもそれほど圧迫感がありません。又、確実に、そして簡単に、様々な箇所への設置できるように専用取付具(ぺったんこ)を開発しました。アンカー等の掘削を必要とせず、「スピーディーでローコスト、安全で確実」な対策を実現しました。対策する鳥に併せて10/18/50/100から目巾をご指定下さい。もちろん、より大きな目幅のほうが目立ちません。
仕様仮止用テープ付サイズ(mm)30
太丸剪定(本体のみ) ニシガキ工業太丸剪定(本体のみ)ニシガキ工業
23,980税込26,378
1台
翌日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。
付属品充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8
太丸剪定(バッテリー、充電器付) ニシガキ工業太丸剪定(バッテリー、充電器付)ニシガキ工業
27,980税込30,778
1セット
翌々日出荷
50年の実績とノウハウを活かして作られる、信頼のニシガキ刃物。鋭い切れ味と圧倒的パワーで、太枝を約0.3秒でカットします。また、刃はトリガーと連動した従動式で、安全・効率的に作業ができます。万が一の事故防止に役立つセーフティ機能も搭載。トリガー操作で刃の開閉幅を自由な位置で固定が可能。状況に応じた切断径で効率的に作業ができます。16.8V/2.5Ahバッテリーを2個付属で長時間の作業にも体操できいます。
付属品16.8Vバッテリー×2、充電器、潤滑油、ボックスレンチ、六角レンチ(4mm)、ハードケース電圧(V)16.8充電時間(時間)2
蓄圧式噴霧器 POLITA7 MATABi蓄圧式噴霧器 POLITA7MATABi
6,698税込7,368
1台
翌日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。半透明のタンクで液体の残量を確認できます。グラスファイバー製のランスは耐久性が高く握りやすいグリップを備えています。肩掛けストラップ付で持ち運びに便利です。安全バルブ付きなので過度な過圧の心配がありません。ホースはタンク下部に接続されており溶剤を最後まで吸い上げます。
トラスコ品番557-1932材質ノズル:ポリアセタール(POM)、ホース:塩化ビニール(PVC)、ランス:グラスファイバー、タンク:ポリプロピレン(PP)幅(mm)185高さ(mm)465奥行(mm)180容量(L)5ホース長さ(m)1.15ノズル長(mm)430ノズル一頭口
忌避の達人 寿産業忌避の達人寿産業
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
実証実験済み!熊が嫌がる刺激臭で撃退!国産の天然成分のみで安心安全!
用途ジョロキア入りの天然素材の臭いを利用した忌避剤です。熊だけでなく、シカやイノシシなどの動物にも効果があります。木や柱に吊るしてお使いいただきます。材質カプサイシン成分・木酢液タイプ液体
草刈用防護レガース ハートフルジャパン草刈用防護レガースハートフルジャパン
1,698税込1,868
1組(2個)
翌々日出荷
ポリエチレンガードで草刈作業時のすねを保護します。装着、取り外しが簡単なワンタッチバックルです。内側はソフトなクッション素材です。
用途草刈り作業時のすねの保護に。トラスコ品番681-3377サイズロング
GGハニカム グリーンフィールドGGハニカムグリーンフィールド
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷
GGハニカムは地盤安定を目的に開発した特殊不織布製のハニカム構造材です。GGハニカムを駐車場、仮設道路、舗装路盤に使用すると、砂利の沈下散失の防止や路盤変形、陥没を防止し、丈夫で安全な路盤を作る事が可能です。固定する場合は、別売りのJピンをご使用ください。
用途駐車場敷き砂利のワダチの解消砂利敷き通路、園路の歩行性の改善斜面の土砂の流出による景観の改善舗装面の陥没の防止、地盤の補強寸法(mm)(拡張時)1150×8700×H50、(縮小時)1690×180×H50質量(kg)約5マス目寸法(mm)55
250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax) マキタ250ミリ充電式チェーンソー(40Vmax)マキタ
99,800税込109,780
1台
3日以内出荷
充電式250ミリチェンソー40Vmax仕様MUC031GRDバッテリ充電器付◆27mLエンジン式クラスで軽快作業進化した最適バランスと納得の切断性能で、枝打ち作業を快適・スピーディにこなします。手元の負担軽減&軽快な取回し◆最適バランス設計手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。◆縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減クラス最軽量3.0kg(ガイドバー250・300mm装着時)※。作業時の負担を軽減。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。◆クラス最速※の切断能率[小型・軽量]な高回転アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブにより、チェーンスピードは24.0m/秒[1,440m/分]とスピーディな切断を実現。※27mLクラスプロ向け同出力帯チェンソーにおいて。2025年7月現在メーカー調べ。充電状態や樹木の種類、刃物の切れ味などにより異なります。◆エンジン式同等の優れた加速性能トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。◆「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。※ロックの状態によっては再起動できない事があります。◆新型スイッチ採用厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。◆クイック着脱フックカラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。◆高い防水性能雨の中でも運転可能な、防滴・防じん「ウェットガード」& 防水保護等級「IPX4」を採用。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが、故障しないことを保証するものではありません(メーカー基準)。水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆薄刃 80TXL仕様ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。◆スプロケットノーズバー先端部のスプロケット(歯車)でチェーンの回転抵抗を減らし、パワーを最大限に伝達。◆高所の枝払い作業、入り組んだ枝のせん定に◆その他特長・脱落防止ナット・「収納式」大型オイルタンクキャップ・オイルタンク残量窓・金属製チェーンキャッチャ・トリガ変速
質量(kg)3電源(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)525l×188×203チェーンスピード(m/s)[m/分]0~24.0[0~1440]チェーン形式80TXL-46E関連資料※資料内のカタログは当時の価格になります(3.4MB)ガイドバー長さ(mm)2501充電当たりの作業量杉角材50mm 約280本※BL4025装着時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
コード式ヘッジトリマー EARTH MANコード式ヘッジトリマーEARTH MAN
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
両刃駆動ブレードで刈り込み効率◎ コード用カラビナ付きでコードのたるみを防ぎ、安全な作業に ハンドガード付きで枝木の飛散から手を守り、安全な作業に <最大切断能力>新芽約Φ10mm ※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります。
用途生垣の刈り込みや庭木の整枝に付属品コード式ヘッジトリマー350mm本体×1、チップレシーバー×1、延長コード(約10m)×1、ブレードカバー×1、コード用カラビナ×1ストローク(mm)約13寸法(mm)本体:約長さ670×幅175×高さ160 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く質量(kg)約1.6 ※チップレシーバー・ブレードカバー除く定格電圧(V)AC100コード長さ(m)電源:約0.3、延長:約10定格電流(A)3.2定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)300刈込み幅(mm)約350定格時間(分)30使用環境温度(℃)0~40ブレード駆動方式両刃駆動最大切断能力(mm)新芽 約Φ10(※樹木の種類、刃物の切れ味等の作業状況により異なります)ストローク数(min-1)約1,600
防鳥・防球・多目的ネット【ブルー】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ)防鳥・防球・多目的ネット【ブルー】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)FIRST PRO(ファーストプロ)
4,998税込5,498
1枚
9日以内出荷
ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。
用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)ブルー(青)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ)防鳥・防球・多目的ネット【ブラウン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)FIRST PRO(ファーストプロ)
4,998税込5,498
1枚
9日以内出荷
ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。
用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)ブラウン(茶)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
防鳥・防球・多目的ネット【ブラック】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ)防鳥・防球・多目的ネット【ブラック】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)FIRST PRO(ファーストプロ)
4,998税込5,498
1枚
9日以内出荷
ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。
用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)ブラック(黒)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
防鳥・防球・多目的ネット【シルバー(グレー)】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ)防鳥・防球・多目的ネット【シルバー(グレー)】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)FIRST PRO(ファーストプロ)
4,998税込5,498
1枚
9日以内出荷
ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。
用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)シルバー(グレー)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
防鳥・防球・多目的ネット【ホワイト】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ)防鳥・防球・多目的ネット【ホワイト】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)FIRST PRO(ファーストプロ)
4,998税込5,498
1枚
9日以内出荷
ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。
用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)ホワイト(白)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
防鳥・防球・多目的ネット【グリーン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本) FIRST PRO(ファーストプロ)防鳥・防球・多目的ネット【グリーン】25mm目合い(糸径1.85mm、440t/36本)FIRST PRO(ファーストプロ)
4,998税込5,498
1枚
9日以内出荷
ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえなど多目的なシーンでお使い頂けます。周囲に6mm補強ロープ使用しています。マス目(網目)25mmの汎用タイプで多目的に使用可能な網(ネット)です。工場や倉庫、店舗などの防鳥ネットや防犯用の間仕切りネットにも使用可能、糸の太さは一般的な1.85mmで。440dの繊維を36本紡ぎ合わせて1本の糸にしており、また素材にはポリエチレンを採用し強度・耐候性があります。
用途鳥害防止用ネット、ゴミ飛散防止ネット、ゴルフネット・防鳥ネット・養生ネット・荷物押さえネット、防犯ネット、園芸ネット、安全ネット、間仕切り用ネット、簡易フェンス、インテリアなど仕様無結節、周囲:6mm補強ロープ使用材質ポリエチレン (PE)グリーン(緑)規格440T/36本糸径(Φmm)約1.85目合い(mm)(網目)25目
立水栓柱 カクダイ立水栓柱カクダイ
38,980税込42,878
1個
3日以内出荷
材質表面:アルミニウム 保護材:PE 金具:黄銅 給水管・継手:PVC(HI仕様)ゴールド
コシレーヌブラック 東都興業コシレーヌブラック東都興業
4,198税込4,618
1袋(10個)ほか
5日以内出荷
棟部のフィルムの破れ・こすれを防止し保護するための部材です。POフィルムへの使用をおすすめします。
インレール 東都興業インレール東都興業
7,898税込8,688
1袋(10本)ほか
4日以内出荷
フィルム保護樹脂材です。
長さ(m)2
スライレール 東都興業スライレール東都興業
21,900税込24,090
1袋(10本)ほか
4日以内出荷
保持力抜群なスプリング併用のフィルム保護材です。
長さ(mm)1935
パイプコーナージョイント 東都興業パイプコーナージョイント東都興業
5,698税込6,268
1袋(10個)
5日以内出荷
ビニペットとパイプをT型に止めるための部材です。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。梱包内容パイプコーナージョイント平板ユニバーサルジョイント[パイプコーナージョイント19~38の場合] 根角ボルトM6×25・蝶ナットM6[パイプコーナージョイント42の場合] 根角ボルトM8×25・六角ナットM6
規格38.1用商品パイプコーナージョイント 38
パイプコーナージョイント 東都興業パイプコーナージョイント東都興業
4,998税込5,498
1袋(10個)
5日以内出荷
ビニペットとパイプをT型に止めるための部材です。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。梱包内容パイプコーナージョイント平板ユニバーサルジョイント[パイプコーナージョイント19~38の場合] 根角ボルトM6×25・蝶ナットM6[パイプコーナージョイント42の場合] 根角ボルトM8×25・六角ナットM5
規格31.8用商品パイプコーナージョイント 32
パイプコーナージョイント 東都興業パイプコーナージョイント東都興業
4,098税込4,508
1袋(10個)
5日以内出荷
ビニペットとパイプをT型に止めるための部材です。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。梱包内容パイプコーナージョイント平板ユニバーサルジョイント[パイプコーナージョイント19~38の場合] 根角ボルトM6×25・蝶ナットM6[パイプコーナージョイント42の場合] 根角ボルトM8×25・六角ナットM8
規格NVP・NOP・VPEX共通商品パイプコーナージョイント 平板
パイプコーナージョイント 東都興業パイプコーナージョイント東都興業
6,198税込6,818
1袋(10個)
5日以内出荷
ビニペットとパイプをT型に止めるための部材です。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。梱包内容パイプコーナージョイント平板ユニバーサルジョイント[パイプコーナージョイント19~38の場合] 根角ボルトM6×25・蝶ナットM6[パイプコーナージョイント42の場合] 根角ボルトM8×25・六角ナットM7
規格42.7用商品パイプコーナージョイント 42
...
農業資材特集
おすすめ人気ランキング
農業資材・園芸用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら