農業資材・園芸用品 :「安全用」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白角形キャップノズルは、内容物が入った容器が転倒した時に液をこぼすことがありません。ノズルが太く注ぎやすくなっており、中栓、ノズルの取り換えをすることなく液混合が行えます。また、ゴミ・虫等の混入が防げます。見やすい大型目盛付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

枝打ち等高所作業の林業用安全帯。腿掛けベルトを標準装備し、墜落時にも作業者の態勢を確保し、胸部圧迫を防ぎます。
用途高所枝打ち作業 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:75×650(D環・角環角1個) ロープ仕様(mm)ビニロン三つ打ちロープ、ワイヤー入り直径12 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
29,980 税込32,978
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)手斧 刃先を保護する皮革製カバーとハンドル付
RoHS
特別な熱処理鋼を採用したオール金属製の堅牢なデザイン.。全面を研磨後、磨き仕上げ.。最適なバランス、重さ1,000g.。時間とともに手になじむ、滑らない皮製グリップ。この皮革は、使用中は湿気を吸収し、使用後に放出する性質。専用の皮製カバー付
材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨 質量(g)1000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)377,5 x 89,6 x 138 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.61MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
26,900 税込29,590
14日以内出荷

森林香よりも有効成分のメトフルトリンをメーカー比で2倍入れており、効力を2倍にしています。 虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。 普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。 広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤 種別害虫忌避剤 質量(g)630 適合害虫害虫 箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110 使用可能目安6時間(1巻) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30巻)
1,598 税込1,758
当日出荷

ショーとノズルのスタンダードなモデル。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの着脱・持ち運びに便利です。 安全装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) 霧の角度が約80°から直射まで変えられます。直射OK! 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
種類蓄圧式 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.5 ノズル長(mm)450 タンク寸法(mm)径:180 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボンベ(GT-760=1p)セット品。草焼きに最適なワイドな炎を実現。ラクな姿勢で、安全に作業できます 草焼きバーナー初のファイヤープロテクターを装備。 燃焼効率アップ。焼きたい所を狙って焼却。酸欠による立ち消え減少。
用途園芸:雑草の焼却、芝焼き、プランタ・植木鉢の土の消毒・殺菌、枯葉・落ち葉の焼却、コケ取り、取りにくい雑草の焼却、害虫退治 日曜大工:時代焼き、接着剤・塗装のはく離、塩ビパイプ曲げ、お墓のコケ取り、犬小屋等の消毒、解氷・融雪・乾燥作業 レジャー:炭・薪の火起し、キャンプファイヤーの着火 火炎温度(℃)1300 燃焼時間(分)約90(GT-760・1本使用時) トラスコ品番854-9826 本体質量(g)410 使用燃料新富士バーナー製品専用容器(カセットガスタイプ) 点火方式電子着火方式 火炎形状幅60×長さ260mm 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)150×60×740 RoHS指令(10物質対応)対応 火口径(Φmm)25
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

剪定鋏ブイエス アルス 動画あり
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

255Z-2.7L 伸縮式高枝鋸2.7m アルス 動画あり
軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。
用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 刃長(mm)300 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800~2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
7,198 税込7,918
当日出荷

草刈コード スパイラルMAX 斎藤撚糸 動画あり
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 材質共重合ナイロン 形状四角型・スパイラル型 太さ(mm)対角3.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(13m)ほか
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

納豆菌の仲間であるバチルス菌を配合。安全性も高くそのままパラパラ撒くだけで、サッチ(芝生の刈りカスが堆積したもの)を分解し、健全な芝生の育成をお手伝い。
適合作物芝生 登録保証(肥料登録・指定配合肥料)
1箱(2.8kg)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト&パワフル!強火力25.6kW(22000kcal/h) 最初から最後まで驚異的なパワーを持続! 家庭菜園のお手入れに最適。軽量・コンパクトながらパワフルな火炎 雑草焼却だけでなく、殺虫・殺菌もでき効果的です。 除草剤・殺虫剤の比べ環境にやさしく安全な野菜つくりができます。
用途雑草の焼却、乾燥作業、解凍作業、芝生焼き、害中退治、土壌の殺菌、畜舎の消毒、道路工事 火炎の長さ(mm)約300 火炎温度(℃)約1300 付属品ボンベ(GT-760)×1本 トラスコ品番854-9827 本体寸法(mm)145×75×680 本体質量(g)800※ボンベ除く 発熱量(kW[kcal/h])25.6[22000] RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

特殊な熱処理鋼による強固なオール金属製デザイン.。全面を研磨と磨き処理.。重さ1,000g の完璧なバランス.。滑り止め防止の革製ハンドルが手に馴染みます.。刃先の保護用に、高品質の革製ベルトバッグ付き.。魅力的な贈答用木製ボックス.
材質熱処理鋼、一体鍛造、全面研磨 質量(g)1800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400 x 204 x 73 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料データシート(0.65MB) ハンドツールの安全マニュアル(0.22MB)
1個
28,900 税込31,790
18日以内出荷

エンペックス気象計ガーデンサーモ
RoHS
ステンレス板でサビに強く、防水・防塵。0℃以下の目盛色が違い見分けやすい。
使用温度範囲(℃)-30~+60 寸法(mm)314×45×8 質量(g)約110 表示単位1℃ 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

虫よけ線香ですが有効成分のメトフルトリンは殺虫及び忌避、両方に効果があります。また、メトフルトリンは家庭用殺虫剤に広く使用されており、人体に対して安全性の高い成分になります。 普通の線香と比較して効力を一層強化し線香の厚みを厚くして、煙の量を一段と多く出るようにしています。 広い野外での森林作業、釣り、海水浴、園芸、農作業には最適です。専用の携帯防虫器と共にお使いください。
成分植物性混合粉、メトフルトリン、ソルビン酸カリウム、着色剤 種別害虫忌避剤 質量(g)630 適合害虫害虫 箱寸法(mm)(幅)125×(奥行)115×(高さ)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(30巻)
1,398 税込1,538
当日出荷

使いやすくて、充分な圧力でよい霧。安心して使える安全弁装置付き。 ステンレス製の25cmロングノズル付きで植物の葉裏に噴霧しやすく用途が広がります。 霧の角度が調整できます。直射OK! ポンプをはずすだけで液の注入ができる。 安心して使える安全弁装置付き。 液量が見えるシースルータンク。 タンクの耐圧性を充分に高めた新設計の耐圧強化支柱構造。 タンク内の液はほとんど残らず噴霧できる構造です。 ノズルパイプはステンレス製で軽くて丈夫。 主要部は高強度樹脂製で耐久性に優れる。
用途園芸用、観賞植物の殺虫・殺菌剤の散布、潅水に タンク容量(L)1 ノズル長(cm)25 質量(g)510 幅(cm)39 寸法(Φmm)タンク:128 全高(cm)27.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,098 税込4,508
当日出荷

人体に安全性の高い殺虫成分配合の「南洲香」がリニューアル新登場
成分除虫菊抽出粕粉末、タブ粉、木粉、防腐剤、着色剤 有効成分dl・d-T80-アレスリン 32.5mg RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30巻)
429 税込472
当日出荷

ゼニゴケをすばやく死滅させる事ができる非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤です。 速効性でしかも土壌中に入ると炭酸ガスと水に分解され自然物になります。 成分は炭酸化水素化合物で食品添加物としても使用されていますので、人畜には安全です。
用途ゼニゴケだけでなく、コケ類全般に効果があります。 10倍の水(250cc)に溶かしてゼニゴケが十分に濡れるまで散布してください。 または、不要な筆・布・スポンジ等に希釈液を十分しみこませ、ゼニゴケにこすりつけるように塗ってください。 剤形水和剤 適合場所空き地、駐車場、墓地、公園・運動場、家周り、コケが生えた場所 適合雑草ゼニゴケ 成分酢酸 散布面積(m2)約3.3用(1坪用) RoHS指令(10物質対応)対応 適合作物非農耕地用の家庭用コケ専用駆除剤※農薬として使用することはできません 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)74×26×116 農耕地/非農耕地非農耕地用
1箱(25g×2包)
519 税込571
当日出荷

GR-17 剪定鋸カーブソー アルス 動画あり
湾曲した鋸刃が「挽く力」を「切る力」に変える!手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。 刃を閉じた状態でもストッパ―をロックオンできる安全性重視の折込式。
用途生木の剪定 刃長(mm)170 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、ワンタッチストッパー、セーフティーロック、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5759 材質刃:高炭素刃物鋼 全長(mm)折込時:230、使用時:377 質量(g)175 ピッチ(mm)(刃)7 仕上ハードクローム仕上げ 適合替刃GR-17-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷

エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。 ノズル長(cm)最長150(3段式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用した本製品は、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施したスパイラルタイプの草刈りコードです。 耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角・スパイラル 太さ(mm)対角3.0 長さ(m)180 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(180m)
5,998 税込6,598
当日出荷

原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、草刈コードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗 など)は、現在国内に流通しているコードの最高レベルです。 材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンを使用し、適度なしなやかさと強力がでるように設計しています。 耐久性、安全性、経済性を兼ね備えていますので、安心して使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード 断面タイプ四角 太さ(mm)2.2 長さ(m)250 材質共重合ナイロン タイプフランジボビン巻 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(250m)
4,898 税込5,388
当日出荷

97144 草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸 動画あり
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用 寸法(mm)117×12 質量(g)75 付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り 適合差込コード 仕様出口:2個 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

180ZTR-3.0-5D 伸縮式ズームチョキチルトアール剪定タイプ 枝切り用 アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 最大全長3mのロングタイプです。 伸縮:あり(5段階)
用途高所の枝切り 仕様刃カバー付、替刃式、グリップ開き角度2段切替式 付属品専用鋸 トラスコ品番382-0734 全長(mm)最短/1832、最長/3082 質量(g)1300 タイプ5段階伸縮ロングタイプ 刃長(mm)60 切断能力(mm)(目安)生木15 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 使用目的枝切り 仕上ハードクロム仕上げ 対応商品ZTR-SH 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 適合替刃180ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,698 税込10,668
当日出荷

ユタカメイクガーデンバリアⅢ
RoHS
ノラネコの被害にお困りの方に。 赤外線センサーがネコの動きを捕え、変動超音波を放射することにより、感知エリア内から遠ざけ、フン尿被害を軽減します。 シリーズ累計販売台数100万台以上の実績。 変動超音波機能によりネコの慣れを防止。 1年間の修理保証、6ヶ月間の返品保証付き。 人体、環境に無害、ネコも傷つけません。 シリーズ最大の感知範囲約100m2。 繰り返し使える充電式の為乾電池購入の必要なし。 バッテリーを取り出して充電することができ、汚れた本体を屋内に持ち込むことなく清潔に保てる。 安心・信頼の国内製造。 防雨・防塵性能有(IP54)。雨の日でも安心。 SDGsの観点による環境への配慮から電源を乾電池式から充電池式に切り替え、廃棄物削減によるゴミの削減や温室効果ガス排出量削減に貢献。
用途ネコのふん尿被害の軽減 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約555(三脚含む) 電源リチウムイオン充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)123×111×230(三脚取付時) 構成赤外線センサー(熱感知式)、超音波スピーカー、プッシュ式スイッチ、高輝度LED(青色) 防塵防水性能IP54 充電時間(時間)約6(※取り外し可能な充電式) RoHS指令(10物質対応)対応 対象動物ネコ
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

剪定鋏ブイエス ロータリー アルス 動画あり
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

150ZZ-2.8-6D ライトチョキダブルズーム コンパクト アルス 動画あり
女性もラクラク!収納にも便利な最短1.3m最短1.3m、最長2.8mのコンパクトな高枝鋏が登場しました!重さは890gと軽量で、女性やお年寄りでも無理なく使用できます。 また、置き場の困る高枝鋏には嬉しいコンパクトタイプ。 車のトランクにもラクラク収納できます。切ってつかめる! カットキャッチ機構いつでもアルスがこだわるのは、やはり切れ味。 ライトチョキダブルズームでは直径12mmの枝をスパっと切り落とせるよう設計しています。 また、切ったあとそのまま採収部でつかんで切断した果実や枝を安全に確保することができるカットキャッチ機能を搭載しています。 楽に枝をねらえる!250°グリップ回転刃部は、グリップを持ったまま手元で向きを変えることができます。 最大250°回転できるので、枝の向きに合わせて回転してください。 ヤニがつきにくい!フッ素樹脂加工刃表面にフッ素樹脂加工を施すことによって滑りやすく、軽い力で切断できます。 また、汚れがつきにくく、耐久性にも優れた効果があります。 枝の大きさに合わせて!グリップ開き角度2段階切替式枝の太さにあわせて、グリップの開き角度を2段階に調節することができます。 手が疲れにくい!打合いクッション新設計の打ち合いクッションにより、枝を切断した時に起こる手や腕への衝撃をやわらげます。 より強い耐久性!高強度パイプスキーのストックにも使用される高強度パイプの採用により、より強い耐久性を実現。
用途高所の枝切り、果実の採収 全長(mm)(最短)1300~(最長)2800 刃長(mm)48 切断目安(Φmm)12 トラスコ品番485-0289 質量(g)890 材質(グリップ)ガラス繊維入りプラスチック 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 対応商品ZZ-18S-KT-1(金具付き)ZZ-18S-1(金具なし) 材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1.1kg)
9,298 税込10,228
当日出荷

ハイパワー1050Wの電動耕運機。硬い土でもパワフルに耕せます! エンジン式に比べ静かに作業できるので使いやすいです。 コンパクトなボディーで扱いやすく、移動に便利な収納式キャスター付き。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 消費電力(W)1050 質量(kg)約10.5 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約300 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×1100×980 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約200 耕運幅(mm)約300
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

AKT-300WR 家庭用電動耕運機耕す造 アルミス 動画あり
耕運機なのに超軽量!女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 ロックボタン付きのスイッチ採用で安全性も重視。 ハンドルや移動輪の位置調整が可能なので、ラクに作業が進められます。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)300 質量(kg)約4 周波数(Hz)50/60 刃径(Φmm)約155 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約170 刃数(p)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×220×1380 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約70 耕運幅(mm)約190
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)371 質量(g)本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
欠品中

枝打ち等の高所作業時、作業者を落下等の事故から守る林業用安全帯です。 一般的な腰ベルトのみの安全帯は、落下状況により、腰ベルトがずり上がり、胸部を圧迫し、作業者を更に危険な状況にさらしてしまう場合があります。 落ちてたまるか~!100D-2.0RR はそのような腰ベルトのみの安全帯と違い、腿掛ベルトを採用し、作業者が落下事故に遭遇した場合でも、胸部圧迫を防ぎ、安全に体の安定を確保します。
用途高所枝打ち作業 付属品非常用携帯ケース・緊急呼子 ロープ仕様(mm)ワイヤー入りランヤードロープ16 ベルト幅W×長さL(mm)胴ベルト:45×1200、胴当てベルト:90×700(2本掛け対応 D環2個、角環2個付き) RoHS指令(10物質対応)対応
1組
49,980 税込54,978
27日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトボディーに500Wのハイパワー!ナタ刃仕様で硬い土もパワフルに耕せます。 女性の方やご年配の方もラクラク操作できます。 小さなお子様のいたずら防止の2重安全ロックスイッチ搭載。
用途家庭菜園の土起しに 電源(V)100 消費電力(W)500 質量(kg)約7.4 周波数(Hz)50/60 無負荷回転数(min-1[r.p.m])約400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×225×1250 電源コード(m)約0.35 ハンドル長さ(mm)約995 連続使用時間(分)約30 RoHS指令(10物質対応)対応 耕運深さ(mm)約220 耕運幅(mm)約300
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

切って掴める最大全長2mの伸縮高枝鋏です。高枝鋏をはじめてお使いの方に適した、高枝鋏の入門モデルです。最短1.2mから最長2mまで伸縮し車のトランクや物置に省スペースで収納ができます。D型のパイプを採用することでツカミ部の向きが分かりやすく作業効率が上がります。基本的な機能を採用し、品質と保証で安心してお使いいただけます。簡単取り付けで太い枝も切断できる便利な鋸刃付き。グリップの開き角度を簡単操作で2段階調節できるので、手の大きさや切断対象物に合わせて使いやすい開き幅で作業して頂けます。グリップは最大310°まで回転するので、枝の向きに合わせて切ることができます。打ち合いゴムのクッション効果により、切断時に起こる衝撃を吸収し、手への負担を軽減します。製品安全協会が定める、安全と認定した製品に表示できるSGマークの認定商品です。切って掴めるカットキャッチ機構:あり。伸縮機構:あり(最短約1.2m 最長約2.0m 3段階伸縮)
用途高枝の剪定、採集に。 材質刃部/高炭素刃物鋼 全長(mm)1257~2003 質量(g)760 刃長(mm)50 使用目的高枝の剪定、採集に 切断対象高枝 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:12
1本
4,498 税込4,948
翌々日出荷

伸縮式ズームチョキチルトアール採収タイプ アルス 動画あり
鍛えて造った鍛造刃と使用シーンに合わせたメカニズムの再構築により従来品よりも切れ味が20%アップしました。 最大30°まで刃先の角度を調節できる首振りチルト機構・簡単操作のズームレバー・強力カットの大型グリップで、グーンと使いやすくなりました。 こちらの採収タイプは、つかみ機構付きで果実や枝を確実につかみ、毛虫や蓑虫やトゲにも触れることなく安全に作業ができます。 簡単取り付けで太い枝のカットに便利な鋸刃付きです。 伸縮:あり(3段階)カットキャッチ機構:あり
用途高所の枝切り、果実の採収 刃長(mm)60 付属品専用鋸 材質(刃)高炭素刃物鋼、鍛造刃 材質(グリップ)アルミダイカスト+エラストマーグリップ 仕上ハードクロム仕上げ 切断能力(mm)(目安)生木12(※ツカミ部取外時) 仕様刃カバー付き、打ち合いクッション、カットキャッチ機構、替刃式、グリップ開き2段切替式、鋸付き 使用目的採収、枝切り 切断対象果実 適合替刃160ZTR-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛇口に取付でき、スマートフォン等から簡単にタイマー設定可能です。 本体には操作用ボタンが無いので、いたずらなどによる誤作動を防ぐ事ができます。
用途植物への自動散水用に。 付属品蛇口接続用アダプター、16mmチューブ接続用アダプター、簡易保護カバー トラスコ品番257-2776 材質本体:ABS樹脂 幅(mm)60 接続口径20A 高さ(mm)144 奥行(mm)114 使用圧力(MPa)100~500 RoHS指令(10物質対応)対応 接続台数電磁弁:1台
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

高枝電動バリカンDKR用の替刃です。 対応品番DKR-0330-BK、DKR-0330T-BK、DKR-1030T-BK
用途生垣・植え込みの葉刈り 刃長(mm)300 仕様スイングカット方式、チルト機構、二重安全スイッチ、サーキットプロテクタ、替刃式 付属品刃カバー付、10m延長コード付 トラスコ品番385-5066 材質高炭素刃物鋼(ハードクローム仕上げ) 刃数10 全長(mm)370 質量(g)380 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)110 ストローク数(回/分)1300/分 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:6
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SG-21 果樹剪定鋸 魁 21 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)341 質量(g)本体:10/サヤ:70 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-21-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)ヘッジトリマー
RoHS
100Vコード式、ハイパワー420W 不意の作動による怪我を防ぐ2ステップスイッチ ダイヤモンド研磨刃使用 エルゴノミクス ブレードの先端プロテクターで壁際でも安全にトリミング 延長コードは付属していません
用途生垣の刈込み 付属品450mmブレード(本体装着済み)、ブレードカバー、フック(本体装着済み。接続する延長コードが外れないように使用) 質量(kg)2.6 電源(V)100(50-60Hz) 電力(W)420 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)803×187×160 コード長さ(m)0.4 刈込み幅(mm)450 ストローク数(min-1[回/分])1700 電源タイプAC電源式 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切断枝径(Φmm)16(切断材料によって異なります)
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング