7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高い水圧でも使えるので洗車にも便利。 レバーの握り方により直射・噴霧・止水の切替えができます。
材質亜鉛、黄銅 仕様バンド1個付き
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様300E型 全長(mm)370 吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m)9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

金属製で耐久性抜群。本体が樹脂でカバーされているので冬でも冷たくない。【3パターン】水の出し方が拡散・直射・ストップの3パターン変えられます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 シャワー種類拡散・直射・ストップ 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)~20 材質(プラスチック部)ABS・POM・PVC・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)亜鉛合金・鉄・ステンレス・真鍮 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃)60
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。
用途ホースを直付け接続して使用したい方に。 トラスコ品番701-2476 長さ(mm)118 高さ(mm)193 適合ホース外径(Φmm)26 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン2種類 適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26 シャワー種類キリ・ストレート
1本(1本)
1,998 税込2,198
当日出荷

オートスプレー 加圧式 モノタロウ 動画あり
蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。、薬品の散布に。 種類蓄圧式 型式手持式 主な用途ガーデニング 対応溶液薬剤/水 材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

ノズル 散水用 金属製 モノタロウ 動画あり
レバーの握る力で散水量を調整できます。
用途散水用途に。 噴出形状ジェット 適合ホース内径(Φmm)15~18 適合ホース外径(Φmm)26 付属品ホースバンド1個 材質亜鉛/鉄/銅 質量(g)約176 サイズ(mm)160×82 関連資料よくある商品Q&A 金属製散水用ノズルのご使用方法 シャワー種類ジェット
1個
629 税込692
当日出荷

おすすめ人気ランキング