農業資材・園芸用品 :「生木」の検索結果

関連キーワード
464件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スムーズな切り始めでパワフルな切断力を発揮し、縦挽き目入りで、タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能。
用途枝木・樹木・果樹 刃長(mm)200 全長(mm)300 トラスコ品番769-1351 ピッチ(mm)2.6~3.5 板厚(mm)0.8 切り幅(mm)1.2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

木鞘にはベルト通しがついているので、腰に下げることができるので携帯に便利です。 木柄はしっかり握るれるピストル型。
用途枝・生木の剪定に 刃長(mm)270 全長(mm)405 材質(刃)高炭素鋼
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

NK-24 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 アルス 動画あり
果樹・庭木の剪定に最適!果樹の剪定や庭木の切断など、生木の切断に威力を発揮。 ご家庭や現場の様々なシ―ンで活躍します。 柄が共通で5種類の刃を付け替えることができるシリーズです。 取付可能な替刃:生木剪定鋸NK-24-1、竹挽鋸TB-27-1、金属鋸KZ-24-1、DIY・大工鋸DI-27-1、アルスパイパーES-24-1
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけ、衝撃焼入、替刃式、ワンタッチストッパー トラスコ品番396-5821 全長(mm)386 質量(g)本体:115、サヤ:105 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品TB-27-1、DI-27-1、ES-24-1、KZ-24-1 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 適合替刃NK-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

U窓効果でくずはけがいい! 滑らかな切り口 日本製
用途庭木の切断に 仕様衝撃焼入 材質SK-85 全長(mm)230 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1枚
799 税込879
翌日出荷

ガーデニングや庭木の剪定に、軽くてコンパクトです。
用途剪定用。生木や細枝の切断に。剪定後の枝の処理に。アウトドアに。
1枚ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SELECTシリーズの替刃が装着可能。工具不要の替刃システム。サビに強い特殊表面処理。耐久性抜群の衝撃焼入。
用途枝木・樹木・果樹 刃長(mm)200 トラスコ品番769-2145 ピッチ(mm)2.6~3.5 板厚(mm)0.8 突切り幅(mm)1.2
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

1丁ほか
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1丁
3,998 税込4,398
75日以内出荷

NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 動画あり
生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24
用途生木の剪定 刃長(mm)240 トラスコ品番396-5830 適合本体NK-24 全長(mm)300 質量(g)35 ピッチ(mm)6 表面処理特殊表面処理 板厚(mm)0.7 対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定鋏ブイエス アルス 動画あり
剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを活かした剪定作業が可能です。 1)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。 使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。 2)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。 手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。 3)さびにくく、強い刃。 ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 4)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。 5)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。 枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生木最大切断50mm アンビルと4段ラチェット式、軽い力で切断可能 汚れが付きにくいフッ素樹脂加工
全長(mm)770 刃長(mm)約73 切断能力(mm)(生木)50 材質(グリップ)黒/TPR、黄/PP 材質(柄部)アルミ合金 材質(刃)炭素鋼 S50、フッ素樹脂加工(PTFE)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

軽量小型剪定鋏 ミニチョキ アルス 動画あり
お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。
用途生木の剪定 質量(g)135 刃長(mm)43 仕様高炭素刃物鋼、エラストマーグリップ 打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式 全長(mm)185 使用目的剪定 切断対象生木 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)310×100×15 質量(g)84 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合替刃NG-186B
1個
949 税込1,044
当日出荷

アルス剪定鋸の代表作。 庭木の手入れや果樹の剪定等、様々な園芸シ―ンで活躍します。 ピッチ8mmの荒目で生木をザクザク切り進めます! 刃には錆を防ぎ、ヤニが付きにくくなるハードクローム仕上げを施しています。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 刃長(mm)150 仕様荒目仕様、高炭素刃物鋼、ハードクローム仕上げ鏡面研磨目立て、アサリわけなし、替刃式 トラスコ品番396-5651 全長(mm)折込時/198使用時/350 質量(g)135 ピッチ(mm)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃211 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

高級剪定鋏PRO アルス 動画あり
切れ味・耐久性とともにプロの酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。 ワイドな刃の開きを生かした剪定作業が可能です。 打ち合いゴムが切断時の衝撃を和らげて手への負担を減らすことで、腱鞘炎を防ぎます。 グリップの隙間を小さくすることで少ないグリップの開きで大きく刃が開きます。 経済的な替刃式です。
用途生木の剪定 仕様ワンタッチストッパー、打ち合いクッション、替刃式 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10mmまでの生木を刈込みできます。
用途庭木の剪定作業に。 全長(mm)490 質量(g)600 切断能力(Φmm)10(生木)
1個
1,288 税込1,417
5日以内出荷

1枚
14,980 税込16,478
翌々日出荷

ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。 全長(mm)190 材質(グリップ)エラストマー樹脂 使用目的園芸用 材質(刃)S55C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ものづくりの街「新潟県三条市」の匠が生み出した切れ味の良い園芸用ばさみ。生木の剪定、紐やビニール等の切断に。手にやさしくフィットするソフトハンドル仕様。切断能力:約8mm(生木)。
用途ものづくりの街「新潟県三条市」の切れ味の良い園芸用はさみ。 全長(mm)200 材質(グリップ)エラストマー樹脂 使用目的園芸用 材質(刃)S55C
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

伸縮式 太枝切鋏の要求を満たした鋏です。 手この力でラクラク枝切り(生木30mm/枯木15mm)
用途植木の枝切り専用 高枝切の代用として 剪定鋸の代用として 全長(m)1.8~2.55 最大切断径(Φmm)30 仕様3段伸縮式 付属品肩掛けベルト 質量(g)約1720 使用目的剪定鋸の代用、枝切り、高枝切の代用 切断対象植木
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

軽くて使い易いお手頃価格。軽量アルミパイプ柄を採用した庭木の剪定作業用刈込鋏。刃の部分は全体熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。軽さと丈夫さを兼ね備えたアルミパイプ柄を採用しています。手元グリップ付ですべりにくく、手になじみ作業能率がアップします。切断能力:10mm以下生木に限る。
全長(mm)650 質量(g)640 刃長(mm)165 材質(グリップ)樹脂 材質(柄部)アルミパイプ 刃先スチール
1個
1,998 税込2,198
欠品中

太枝切鋏 ロッパー アルス 動画あり
軽くて、鋭い切断力。 刈込鋏や剪定鋏では切れない太い枝もらくらくカットします。
用途生木の剪定 仕様鍛造刃(受刃)、打ち合いクッション、刃カバー付き 刃長(mm)78 表面処理ブラック仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

剪定鋏ブイエス ロータリー アルス 動画あり
回転式グリップで手や手首の負担を軽減!剪定鋏ブイエスシリーズは、切れ味・耐久性ともに現場での酷使に耐えるプロ仕様の剪定鋏。ロータリータイプは、日本ではあまり見かけることがない、握り込むと回転する回転式グリップです。手の動き、指の動きに連動してグリップが回転するため、手への負担が少なく、長時間の作業でもつかれにくい仕様になっています。1)手や手首の負担を軽減する回転式グリップ握り込むのに連動してグリップが回転するため、長時間でも手や手首への負担を軽減します。2)にぎって開く!簡単安全ワンタッチストッパーグリップを握り込むだけで、ストッパーが外れすぐに使用することができるワンタッチストッパー。使用しないときはストッパーでしっかりと固定でき、持ち運びも安全です。3)軽くてしっかり手にフィット!アルミダイカストグリップ軽量で高剛性なアルミダイカストをグリップに使用。手にしっかりフィットし、力をロス無く刃に伝え、スムーズな切断を実現します。4)さびにくく、強い刃。ハードクローム仕上げ刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。5)ヤニ溝付き受刃刃の内側に溝がつけられており、ヤニなどによる摩擦が少なくスムーズに切断できます。6)打ち合いゴムでクッション効果グリップの打ち合い部にソフトゴムを設計。枝等を切断した時におこる衝撃をクッション効果で吸収し手や手首への負担を軽減ます。
用途生木の剪定 仕様アルミダイカスト+ビニールコーティンググリップ、打ち合いクッション、ワンタッチストッパー、ヤニ溝付き 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)アルミダイカスト・塩化ビニール(PVC) 使用目的剪定 切断対象生木 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

専用の替刃です。
用途工作用木材、生木の切断など ピッチ(mm)7 切り幅(mm)1.2 表面処理特殊表面処理 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラチェット機能の有無を切り替えられる、切替式のラチェット剪定鋏です。ワンタッチでラチェット機能のオンのオフが切替られます。太い枝の切断、細い枝の連続切断等、シーンに合わせて使い分けが可能です。
用途生木の剪定、整枝作業。 材質刃部:SK5 本体:アルミダイキャスト グリップ:TPR樹脂 寸法(mm)約205 質量(g)220 切断能力(mm)生木:20 使用目的剪定、整枝作業 切断対象生木
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

庭木の枝の剪定や、生木・仮枠・雑木の切断等。
材質刃:刃物鋼、柄:天然木 寸法(mm)本体:360×70×18、鞘:230×50×17 質量(g)【全体】229 タイプ剪定鋸 刃厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

NO380 高枝切りバサミ ポールスリム4M ロング3段式 アンビル刃 ムサシ 動画あり
より高い木の剪定に。4mのロングタイプの高枝切鋏です。 最長4mまで伸ばしても、手軽に使える1.2kgの超軽量タイプです。 刃は「アンビル刃」という形状で包丁とまな板の原理で生木最大15mmの枝までカットできます。 切った果実や枝を落とさずつかめるキャッチ機能付きです。 3段式1.7m-4m伸縮。ポールに24個の穴が開いており木の高さに応じて細かな調節が可能。(24段階調整) 脚立にのぼって作業しなければいけなかった高い枝を楽にカットすることができます。 別売りののこぎりを取付ければ太い枝も切れます。
全長(mm)4000 刃長(mm)54 切断能力(mm)15 トラスコ品番387-8121 質量(kg)1.2 材質(刃)アンビル刃 材質(ポール)アルミ合金 縮長(mm)1700 アズワン品番64-8901-44
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

丈夫で頑丈な鍛造製品です。太い枝の剪定作業も楽に行えます。
用途生木の剪定、整枝作業。 全長(mm)210 切断目安(Φmm)(生木)15 材質(本体)S55C 質量(g)230 刃長(mm)70 使用目的剪定、整枝作業 切断対象生木
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

ラチェット機構採用で太い枝も軽い力で楽々切断。 5cmの生木の切断が可能
用途太枝切用刈込鋏 全長(mm)770 刃渡り(mm)95 質量(g)1200 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的切、刈込鋏 切断対象太枝 材質(刃)炭素刃物鋼
1丁
6,798 税込7,478
3日以内出荷

伝統の技 火造り鍛造。切断できる生木の目安は、8mm以下です。日本製。
用途小枝の手入れ・芽切り等に。 全長(mm)約200 使用目的小枝の手入れ・芽切り等に 切断対象小枝・芽・生木 切断能力(Φmm)生木:8以下
1丁
7,398 税込8,138
3日以内出荷

SGLP-11 軽量伸縮高枝切鋏 千吉 動画あり
軽い切れ味、美しい切り口、超軽量900gの高枝切鋏です。剪定・整枝・収穫作業用です。アンビルタイプ刃採用で15mmまでの生木を強力に、きれいに切断できます。切る、つかむが部品の付けはずし無しでおこなえるスプリングキャッチ機能付きです。1.8~3.0mまで5段階伸縮機能付きです。
用途高枝切鋏。 仕様フッ素コート刃 材質ハンドル:ナイロングラスファイバー パイプ:高強度特殊アルミ 刃:SK-5 質量(g)900 切断能力(mm)生木:約15まで 切断対象高枝 サイズ(mm)1800 伸縮サイズ(m)1.8~3(5段階調節)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

力要らずでスパッと切れる。軽量720g 10mmの生木約300本切断可能
用途枝打ち後の小枝の細断や果樹、庭木の剪定作業に 質量(g)720 電圧(V)DC7.2 温度(℃)作動:-10~65 切断能力(mm)直径約15 バッテリー容量(Ah)1.5 バッテリー電圧(V)7.2 充電時間(時間)2~4 最大切断本数(本)約300(満充電時約1cmの枝の場合)
1台
8,998 税込9,898
4日以内出荷

調質焼入(ダブル焼入) 12ミリまで切断可能(生木) 柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)675 刃長(mm)180 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g)855 柄長さ(mm)450
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷

太い枝もらくらくカットできるラチェット機能付です。生木Φ20mmまで切断可能です。
用途草木の剪定に。 トラスコ品番817-9296 セット内容収納ケース 材質刃物用炭素鋼、アルミ、ポリエステル 長さ(mm)80 幅(mm)200 高さ(mm)20 最大切断枝径(Φmm)20
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

プロが認めた本物の切れ味。力を逃がさず伝達するアンビル型。生木剪定用R刃。
用途生木・果樹の剪定用。 切断能力(mm)生木20 材質刃は刃物鋼(フッ素樹脂加工)/ハンドルは鋼板製(ソフトグリップ加工) 使用目的剪定用 切断対象果樹、生木
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

お花屋さんも愛用。 アルスのロングセラー小型剪定鋏。 防錆・耐摩耗性に優れたハードクローム仕上げ。 刃が大きく開き、太い枝も楽に切れます。 女性でも簡単に扱えるよう、軽い取り回しのデザインです。 錆び・摩耗に強く、ヤニが付きにくいハードクローム仕上げです。
用途生木の剪定 全長(mm)185 刃長(mm)43 質量(g)135 表面処理ハードクローム仕上げ 使用目的剪定 切断対象生木 対応商品KC-VS 材質(刃)高炭素刃物鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)生木:15
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SG-21 果樹剪定鋸 魁 21 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は105g(SG-21)と軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用刃長21cmタイプSG-21は枝が混み合う樹木の剪定でも取り回しやすい為、柑橘などの針葉樹の剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)210 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)341 質量(g)本体:10/サヤ:70 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-21-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

生木(シラカシ)なら約140本切断可能!小さいけれど切れ味バツグン!有効切断直径:17cm。
用途果樹剪定、枝払い、枝木の細断、落とした枝のカットなどに! セット内容ハンディ―ガーデニングソー本機×1、リチウムイオンバッテリー×1、充電器×1、プラスドライバー×1、ボックスレンチ×1、ソーチェーン×1、オイル×1、チェーンカバー×1、取扱説明書×1 長さ(mm)460 幅(mm)65 質量(kg)2.1(バッテリー装着時) 奥行(mm)175 切断可能範囲直径17cm 充電時間(時間)2~3 稼働時間(時間)バッテリー作動時間満充電時(無負荷状態)約:1
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

SG-24 果樹剪定鋸 魁 24 アルス 動画あり
果樹農家さんの使いやすさを追求した剪定用の鋸です。 刃・柄・サヤ、それぞれに使いやすさを求めた工夫が施されています。 アルスが時代を先駆けて生んだ「アサリわけなし」の目立て刃により剪定後の切断面がツルツルに仕上がります。 見た目の美しさだけでなく、樹木へのダメージを減らし、病気を防ぐ効果があります。 切り幅0.9mmの薄刃、ピッチ6.0mmの細かな目立ての為、引き味が軽く、スムーズに作業が進みます。 本体は軽量の為、軽い取り回しで使用できます。 グリップの材質にはエラストマー樹脂を使用し、滑りにくく手になじむので疲れにくい設計です。 経済的な替刃式です。 「アサリわけなし」というワンランク上の技術を使用 刃長24cmタイプSG-24は長めのストロークを生かせる柿・梨・桃など広葉樹の果樹剪定におススメです。
用途生木の剪定 刃長(mm)240 仕様アサリわけなし、衝撃焼入、左右取付機構、エラストマーグリップ、鋸刃保護ローラー、替刃式 全長(mm)371 質量(g)本体:110/サヤ:75 ピッチ(mm)刃:6.0 表面処理刃:特殊 材質(刃)高炭素刃物鋼 切り幅(mm)0.9 適合替刃SG-24-1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

おすすめ人気ランキング