商品豆知識
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、板金加工作業、土木建築作業
振動を軽減するクッションを内蔵。手の平側は耐切創で刃物やガラス・解体作業にも安心(EN388 2016規格 耐切創性 4、EN ISO耐切創性 E)。挟み込み事故や衝撃から手を守る甲プロテクト(EN388 衝撃保護検査に合格)。
用途チェーンソー・刈払い機・コンパクター・ランマーなどの振動を伴う作業の振動軽減に。
コーティングナックルコート
材質(繊維部)人工皮革(マイクロファイバー)・アラミド繊維・スポンジ内層・シリコンラバー
材質(甲)ポリエステル、TPR
色(手首部)オレンジ
ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。
厚さ(mm)約2.0
規格EU
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
軽くてグリップ力のあるポリウレタンコーティングで、耐摩耗性にも優れています。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業
材質(すべり止め)PU
材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー(R)
EN388規格耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル1
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
東洋紡の日本製ツヌーガ[[R下]]糸を採用しています。糸の柔軟性がよくなり、作業性がアップしました。
用途ガラスの取り扱い。金属片の取り扱い。鋭利なものに触れる作業。機器メンテナンス作業。金属、ガラス加工業
材質高強力ポリエチレン繊維(ツヌーガ(R))、グラスファイバー
厚さ(mm)1
色グレー
入数(双)1
材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング
ゲージ数13ゲージ
耐切創性レベルX/C
RoHS指令(10物質対応)対応
EN規格EN388 2016規格:4X43C
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、ガラス加工作業、土木建築作業
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
主素材は高強で耐熱性にすぐれたパラ系アラミド繊維「テクノーラ」です。軽くて作業に富み、切創・火傷事故から身を守ります。高い切創、抵抗力を有する。耐熱性にすぐれています。洗濯してもOKです。
切れにくく、燃えにくいケブラー繊維を使用しています。補強当て革付きです。甲袖部分外側に装着しやすいマジック式を使用しています。
用途消防・災害活動など。
厚さ(mm)1.4
アラミド繊維・ケブラー(R)使用で、特に切創防止にすぐれた効果と作業性を発揮します。
手の平部に皮当てを施し、スベリ止め効果を発揮します。
TGK品番859-87-18-07
1双
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
親指・人差し指・中指の先端がないため、タッチパネルの操作や精密な作業が行えます。
材質繊維部/ポリエステル・HPPE・ガラススパンデックス、コーティング樹脂部/ポリウレタン
入数(双)1
機能耐切創
耐切創性EN 388:2016 4X43C、EN ISO 21420:2020、PPE II
しわ加工のコーティングでグリップ力に優れています。
用途薄板取り扱い機械加工組み立て作業
材質(すべり止め)天然ゴム
材質(繊維部)ケブラー(R)、ポリアミド、グラスファイバー
EN388規格耐磨耗レベル3、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
ループ状パイル地で耐切創性、耐熱性向上タイプです。
用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2500
厚さ(mm)2.5
質量(g)100
機能耐切創、耐熱性
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))パイルニット
1双
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。
用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
長めの手首部分が、作業中に発生する汚れや摩擦切創によるリスクから、広範囲に保護します。
用途自動車関連、組立作業、ガラスの取扱い、金属板の取扱いなどに。
材質繊維部:アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリウレタン(スパンデックス)、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)1.65
色イエロー/ブラック
規格EN407 2020規格(X2XXXX)
ゲージ数15
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:4331D
耐カット性の高いATA(R)糸を使用しています。
ニオイや菌を抑制するサニタイズ(R)抗菌抑臭加工を施しています。
油、摩耗に強いニトリルゴムをダブルコーティングしています。
特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工を施しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。
長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、切創リスクから手首を保護します。
用途自動車工業関連、ガラス・アルミサッシの取扱、産業廃棄物処理
仕様【EN388:2016】4X32D、【耐切創レベル(EN388:2016)】XD、RoHS2.0対応、サニタイズ(R)抗菌抑臭加工、特殊すべり止めマイクロフィニッシュ(R)加工
厚さ(mm)約2
材質(すべり止め)ニトリルゴム
材質(繊維部)ATA(R)糸(アラミド繊維・ガラス繊維)、スパンデックス(ナイロン・ポリウレタン)
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト補強により耐切創性がアップしました。
用途自動車関連、ガラス加工、運輸・物流業など
トラスコ品番819-2502
厚さ(mm)2
質量(g)200
機能耐切創
材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))厚手ニット、ケブラー(R)織当布付
1双
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
スポンジネオプレン、ケブラー。難燃性で炎や火花から手を保護し、火傷を防ぎます。
全長(mm)250
色グレー
サイズL
機能耐切創性、難燃性
中指長(cm)8
手のひらまわり(cm)22.9
1双
¥4,290
税込¥4,719
翌日出荷
表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。
用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。
仕様親指又補強
厚さ(mm)約1.0
規格EN388 2016
コーティング無し
材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル
左右区別左右兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格EN388:2016
機能耐切創、耐摩耗、耐熱、防炎、難燃、吸汗
材質(繊維部)ケブラー(R)繊維60%、綿40%
耐切創性3/C
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。
手の甲を保護する必要のある作業に。
色(手首部)グレー
EN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。