絞り込み
ブランド
  • SHOWA(ショーワグローブ)(14)
  • アンセル(14)
  • UVEX(ウベックス)(12)
  • Weed(12)
  • TRUSCO(10)
  • トワロン(TOWA/東和コーポレーション)(9)
  • HANVO(ハンボ)(9)
  • アトム(8)
  • ハネウェル(8)
  • グローブマニア(川西工業)(5)
  • 重松製作所(5)
  • ユニワールド(5)
  • 天牛(富士手袋工業)(4)
  • エスコ(3)
  • 勝星産業(3)
  • FALCON(ファルコン)(3)
  • プロフィスト21(王子ゴム)(2)
  • ミドリ安全(2)
  • ホーケン(2)
耐切創性
  • レベル1(1)
  • レベル2(19)
  • レベル3(26)
  • レベル4(10)
  • レベル5(28)
  • レベルA(14)
  • レベルB(26)
  • レベルC(36)
  • レベルD(25)
  • レベルE(1)
  • レベルF(5)
  • レベルX(42)
機能
  • 機能タッチパネル対応(6)
  • 機能伸縮性・柔軟性(19)
  • 機能低発塵性(31)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能抗菌・防カビ(1)
  • 機能消臭・防臭(1)
  • 機能絶縁(2)
  • 機能耐久性(10)
  • 機能耐切創・耐突刺(122)
  • 機能耐摩耗性(51)
  • 機能耐油(18)
  • 機能耐熱(11)
  • 機能耐薬品(6)
  • 機能軽量(6)
  • 機能通気性・透湿性(23)
  • 機能防水・撥水(14)
  • 機能静電気防止(3)
サイズ
  • 3L(2)
  • L(119)
  • LL(84)
  • M(123)
  • S(92)
  • SS(13)
  • フリー(3)
ゲージ数
  • ゲージ数13
  • ゲージ数7(4)
  • ゲージ数10(24)
  • ゲージ数15(24)
  • ゲージ数18(32)
  • ゲージ数21(7)
材質
  • その他(5)
  • ケブラー・アラミド(2)
  • シリコーン(1)
  • ナイロン(4)
  • ニトリルゴム(10)
  • ポリウレタン(8)
  • ポリエステル(8)
  • ポリエチレン(114)
  • 合成繊維(24)
  • 牛革(1)
その他・ケブラー・アラミド・シリコーン・ナイロン・ニトリルゴム・ポリウレタン・ポリエステル・ポリエチレン・合成繊維・牛革
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(11)
  • 色グレー(49)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブラック(28)
  • 色ブルー(13)
  • 色ホワイト(46)
  • 色レッド(4)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
入数
  • 1(102)
  • 10(10)
  • 12(5)
1・10・12
全長(cm)
  • 17(4)
  • 18(4)
  • 19(6)
  • 19.5(6)
  • 20(6)
  • 20.5(3)
  • 21(10)
  • 21.5(10)
  • 22(26)
  • 22~27(6)
  • 22.5(17)
  • 22.7(3)
  • 23(43)
  • 23.5(21)
  • 24(37)
  • 24.5(20)
  • 25(41)
  • 25.5(13)
  • 26(29)
  • 27(11)
17・18・19・19.5・20・20.5・21・21.5・22・22~27・22.5・22.7・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・27・全長(cm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(38)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
146件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WORKS HOMME 安全手袋ニトリル ユニワールドWORKS HOMME 安全手袋ニトリルユニワールド(16件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用し、優れた快適性と柔らかさを兼ね備えた耐切創手袋です。手の平部はニトリルゴムをダブルコーティング。耐油性摩耗性に優れています。表面にはプレミアムフィニッシュ(特殊滑止)を施していますのでグリップ性能も抜群です。ケバ立ちやホコリの出にくい繊維を使用しており、業務用洗濯にも強く、何度も洗って使用していただけます。
用途ガレキの処理・刃物を使う作業・危険物のごみ収集材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)ポリエチレン・ナイロン・ポリウレタン
メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング 天牛(富士手袋工業)メガトンパワー耐切創手袋 ニトリルコーティング天牛(富士手袋工業)(5件のレビュー)
699税込769
1双ほか
当日出荷から4日以内出荷
尖ったガラス破片・刃物・ガレキ等の取り扱い時に手や指先をしっかり守る耐切創手袋!13ゲージHPPE系使用のライナーに耐油性のあるニトリルゴムをコーティング!HPPEは耐摩耗性、耐切創性に優れた高性能ポリエチレン繊維です。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金・解体作業、ガラス加工業など。材質(手袋)高性能ポリエチレン、グラスファイバー、ポリエステルゲージ数13耐摩耗性4耐突刺し性3耐引裂き性4
CR-02 アンチカットグローブ monotekCR-02 アンチカットグローブmonotek(3件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷
耐切創。通気性。柔軟。
用途軽作業材質ガラス繊維・ポリエチレン・ポリウレタングレー入数(双)1機能耐切創・通気性・柔軟ゲージ数13耐切創性レベル3
耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル 発泡ニトリルゴム製背抜きタイプ386SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ”により高いスベリ止め効果を発揮します。(S-press仕上げは、SHOWA独自のS字パターンによるプレス加工です) ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています。 従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [機械工業] [切創事故防止に] [通気性に優れた手袋] [ガラス・建材関連業] [金属・ガラスの運搬に] [手のひらスベリ止め加工でしっかり掴む] [加工・梱包作業に] [やわらかく手にフィット] [自動車関連業] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 カットガードG132 ミドリ安全耐切創手袋 カットガードG132ミドリ安全(3件のレビュー)
979税込1,077
1双
当日出荷
ガラス繊維を使用することで耐切創強度が向上しました。 裾部分にはオーバーロック加工を施しているためほつれにくく、長繊維を使用しているため低発じんです。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに厚さ(mm)1.3規格EN388 2016機能耐切創、伸縮性、低発塵性材質(繊維部)ポリエチレン(ツヌーガ(R))、ナイロン、ガラス繊維他
耐切創手袋 Fレベル 天牛(富士手袋工業)耐切創手袋 Fレベル天牛(富士手袋工業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1双
当日出荷
耐切創・耐熱・耐摩耗・耐油性・引き裂き強度に優れた安全手袋です。 EN388:2016 ISO 13997耐切創性TDM試験では最高レベルのFレベルです。 13ゲージHPPE(高性能ポリエチレン)糸とスチールヤーンを組み合わせた耐切創ライナーに耐油性に優れたニトリルゴムをコーティングしております。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。仕様(EN ISO耐切創性 13997 TDM試験)Fブラック/オレンジ規格EN388 2016:4X43F機能耐摩耗、耐引裂、耐突刺、耐熱、耐油材質(すべり止め)ニトリルコート材質(手袋)高性能ポリエチレン、ナイロン、スチールヤーン、綿コーティング手のひらコート材質(繊維部)高性能ポリエチレン、スチール糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス、ナイロン材質(掌側)ニトリルコート色(手首部)オレンジゲージ数13耐摩耗性4耐切創性X/F耐突刺し性3耐引裂き性4
耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル耐切創手袋 エッジ 48-705アンセル(5件のレビュー)
949税込1,044
1双
当日出荷
摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプ SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 カフ付ニトリルゴム製オールコートタイプSHOWA(ショーワグローブ)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ショーワグローブ独自開発の新規手型を採用、フィット感と作業性向上、容易に着脱可能。手の疲れを低減。 液体等の飛沫を防ぐ。カフが広がっているため、作業中のムレを低減。 「HAGANE COIL(R)テクノロジー」により、優れた耐切創性とやわらかな使用感を実現しています。
規格EN388 2016機能耐切創、耐油、耐摩耗性材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム)コーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエステル、ナイロン、金属繊維(ステンレススティール)、その他、【カフ】 ポリエステルゲージ数13耐切創性X/DRoHS指令(10物質対応)対応コーティングタイプ1層目(Blue)/ニトリルオールコーティング、2層目(Black)/発泡ニトリルパームコーティング
ケミスターパームFS 544 SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFS 544SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双ほか
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業。材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創性手袋 カットガードF130 ミドリ安全耐切創性手袋 カットガードF130ミドリ安全
1,198税込1,318
1双
当日出荷
最高レベルの耐切創性能です。(EN388:2016)手のひらはニトリルコーティング加工、グリップ性に優れます。高強度かつしなやか、作業性も良好です。
用途自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械などに。保護具、作業手袋、耐切創手袋仕様すべり止め:あり材質手袋:ポリエチレン(高強度ポリエチレン)・ポリエステル・ステンレス繊維・ポリウレタン・ゴム、滑り止め部:ニトリルゴム厚さ(mm)1.5グレー/ブラック規格EN388 2016入数(双)1機能耐切創材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、ポリエステル、金属繊維、ポリウレタン、ゴムゲージ数13耐切創性X/F
耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-644アンセル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1双
当日出荷
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリル ユニワールドワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 ニトリルユニワールド
869税込956
1双
当日出荷
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ニトリルゴムネイビー杢規格EN388 2016:4442D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気、タッチパネル対応材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
710 切創用ノンカットテブクロー プロフィスト21(王子ゴム)710 切創用ノンカットテブクロープロフィスト21(王子ゴム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
カットレベル5のヨーロッパ基準をクリアしている切創用、高強力ポリエチレンの長繊維を主とした編手袋 ウレタン樹脂コーティングしておりますので、耐切創性に優れ通気性が良く長時間の作業も快適 編手に長繊維を使用しておりますので手袋からのほこりの発生が少なくクリーンな作業に適しています 滑り止め効果もあり。次亜塩素酸消毒による繰り返し使用が可能 カットレベル5(EN388)
用途ガラス工業、自動車工業関連、非鉄金属精密機械工業、エンジン組み立て、ガラス基板取り扱い、アルミサッシ組み立てなど
耐切創手袋 カットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストインナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
769税込846
1双ほか
当日出荷
ネオカット PU ハネウェルネオカット PUハネウェル(2件のレビュー)
879税込967
1双
当日出荷
吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を67%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
用途薄板取り扱い 機械加工 組み立て作業規格EN388 2003:4542機能耐磨耗性、耐切創、耐引裂、耐突刺、吸湿性・放湿性、静電気防止材質(すべり止め)ポリウレタンEN388規格4542:耐磨耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル天然ゴム製背抜きタイプ346SHOWA(ショーワグローブ)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 特殊スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。 天然ゴムを薄くコーティングすることにより、やわらかいフィット感を実現しました。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN 388:2016規格 耐切創レベル X /C <参考データ>EN 388:2003規格 耐切創レベル 4
用途[産業用] [運輸・物流業] [ガラス・建材関連業] [自動車関連業] [切創事故防止に] [通気性に優れたタイプ] [土木建築関連業] [鉄骨工事・内装工事/電気・設備工事に]材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴム ユニワールドワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 天然ゴムユニワールド
819税込901
1双
当日出荷
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:天然ゴムブルー杢規格EN388 2016:2443D、回転刃試験:4、TMD平刃試験:D入数(双)1機能耐切創、通気材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ガラス繊維・ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性4/D
耐切創手袋 JAPPY耐切創手袋JAPPY
999税込1,099
1個
当日出荷
金属繊維や高性能ポリエチレン(HPPE)などを使用し、耐切創レベルEN388:2016レベルDを取得通気性がよく長時間着けていても快適に作業可能薄く柔らかいウレタンをコーティングしているので、指先の動きもスムーズタッチパネル対応
ゲージ数13ゲージ耐切創性レベルD(EN388 2016)
耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546 SHOWA(ショーワグローブ)耐切創手袋 デュラコイル ポリウレタン製背抜きタイプ546SHOWA(ショーワグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています。 独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています。 発泡ポリウレタンを手のひらにコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。 洗濯により繰り返し使用できます。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途食品関連業、機械工業、ガラス・建材関連業、自動車関連業、建築・設備メンテナンス業など材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維(グラスファイバー)、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 NEOカットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
829税込912
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。下履きに適した薄手タイプです。
用途自動車関連の組立、鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取り扱い、板金、金属加工。外食産業・スーパーの厨房作業など。厚さ(mm)約1.0コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
高耐切創性下履き手袋 FUKUTOKU(福徳産業)高耐切創性下履き手袋FUKUTOKU(福徳産業)(1件のレビュー)
799税込879
1双
当日出荷
耐切創レベル5、耐磨耗レベル4、耐突刺レベル4、耐引裂レベル4と最高水準の強度を示す下履き用手袋。
厚さ(mm)2材質(すべり止め)なし
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーブルートワロン(TOWA/東和コーポレーション)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維の編み手袋を使用していますので、耐切創性に優れています。食品加工場などに最適なブルータイプです。下履きに適した薄手タイプです。発塵性の低い長繊維を使用しています。次亜塩素酸洗浄、殺菌による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途食品加工業、ガラス、アルミサッシの取扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)約1.37規格EN388 2016、食品衛生法適合コーティング無し材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ポリエステル、スパンデックス左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル耐切創手袋エッジ 48-701アンセル
729税込802
1双
当日出荷
ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
DEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100 WeedDEXCUT 耐切創用ニット手袋 DC-100Weed
739税込813
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維(Tsunooga)を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルDを取得した製品です。コーティングのないインナーグローブですので、使い切り手袋をはじめ様々な手袋の下履きとしてご使用いただけます。長繊維を使用している為、毛羽立ちにくく、繰り返しの洗濯も可能です。食品衛生法に適合しておりますので、食品関連の作業でも安心してご使用いただけます。伸縮性に優れる国産繊維「Tsunooga」を使用している為、長時間の作業でも手が疲れにくく快適です。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途食品加工業、食肉・鮮魚加工業、自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造など切創事故の危険性がある作業に最適仕様コーティング:なし
ナックルアーマー C4 天牛(富士手袋工業)ナックルアーマー C4天牛(富士手袋工業)
1,498税込1,648
1双
当日出荷から4日以内出荷
高い耐切創性、耐摩耗性、耐引き裂き性、甲側の衝撃保護性があり、手のひら部がニトリルゴムコーティングで耐油性に優れています。刃物やガラス破片、ガレキ等の取り扱いに最適!
用途運送業、産業廃棄物処理業、建設業など一般作業全般。材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティングナックルコート材質(繊維部)高密度ポリエチレン+ナイロン+グラスファイバー
耐切創手袋 カットレジスト トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジストトワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
999税込1,099
1双ほか
当日出荷
耐カット性に優れた高強度ポリエチレン糸を使用した原手に、柔らかいポリウレタンをコーティンクした手袋です。優れた低発塵性能を実現しています。
用途ガラス基板取り扱い、自動車工業関連など。厚さ(mm)1.5材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)高強度ポリエチレン糸
耐切創性手袋 TRUSCO耐切創性手袋TRUSCO(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1双
当日出荷
耐切創性の高い<超高強度ポリエチレン糸 ダイニーマ SK60>を使用しています。 ポリウレタンコーティングですべり止め効果に優れます。 フィット感抜群のシームレス編タイプ(13ゲージ)です。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。厚さ(mm)1.4グレー規格EN388 2003、EN388 2016材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン、綿
BEST GRIP ハイパーガード デラックス HANVO(ハンボ)BEST GRIP ハイパーガード デラックスHANVO(ハンボ)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン糸を使用した耐切創性に優れた手袋です。 EN388試験において耐切創性レベル5を取得しています。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているので、スベリ止め効果があります。 13ゲージで編み目も細かく、毛羽立ちや発塵も少なくなっています。
用途薄板ガラス加工作業・板金・産廃収集作業・自動車関連業・物流業・建築業・土木作業RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブ トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 NEOカットレジストインナーファイブトワロン(TOWA/東和コーポレーション)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン繊維にガラス繊維をプラスし、耐切創性を更に高めた手袋です。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。長繊維を使用していますので、手袋からのホコリの発生が少なく、クリーンな作業に適しています。袖部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。紫外線による劣化が少なく、屋外作業でも使用可能です。
用途ガラス工業、食品加工、自動車工業関連。非鉄金属、精密機械工業、エンジン組み立て。ガラス基板取扱い、アルミサッシ組立てなど。厚さ(mm)約1.2規格EN388 2016、食品衛生法適合材質(繊維部)高強力ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
耐切創手袋 カットレジスト インナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 カットレジスト インナートワロン(TOWA/東和コーポレーション)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
高強度ポリエチレン繊維を主とした編み手袋で、耐切創性に優れた下履き手袋です。袖口をカバーするロングタイプです。
用途食品加工、ガラス工業など。自動車関連の組立。鉄板・薄板・アルミ材の取扱い。ガラス製品の取扱い。外食産業・スーパーの厨房作業。厚さ(mm)1.4適合規格食品衛生法適合材質(繊維部)超強力ポリエチレン繊維
ケミスターパームFS SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパームFSSHOWA(ショーワグローブ)
10,980税込12,078
1袋(10双)
当日出荷
繊維部分は、高強度ポリエチレン糸と合成繊維の複合糸を採用しています。 繊維組成や編み方の技術開発により、薄く手にフィットするため、指先感覚が必要な細かい作業に適しています。 洗濯により繰り返し使用できます。 長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。 裾部分はほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。 EN388 Cut Resistant Test : Level 3 作業内容によっては、強度が満たない場合がありますので、事前に十分ご確認の上、ご使用ください。
用途板金・薄板ガラス加工、運搬、機械組み立てなど鋭利な物の取り扱い、カッターなどの刃物の取り扱い材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ナイロン、その他
耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル耐切創手袋エッジ 48-706アンセル
899税込989
1双
当日出荷
乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。厚さ(mm)1.6材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
耐切創手袋 HyFlex 11-724 重松製作所耐切創手袋 HyFlex 11-724重松製作所
9,998税込10,998
1箱(12双)
当日出荷
アンセル社独自の耐切創性強化繊維であるINTERCEPTを使用しているため、紫外線に強く、経年劣化しにくい素材です。 柔軟性とフィット感があります。 通気性が良い背抜き手袋です。
用途指先の感覚を重視する作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業仕様滑り止めコート材質(すべり止め)ポリウレタン
ケミスターパーム ブラック SHOWA(ショーワグローブ)ケミスターパーム ブラックSHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用しているため、耐切創性に優れています。 やわらかく、フィット感がある為、細かい作業にもお使い頂けます。 汚れの目立ちにくいブラックカラーです。 手のひらにポリウレタンをコーティングしているため、優れたすべり止め効果があります。 アラミド繊維に比べ、耐候性・耐水性に優れており、洗濯して繰り返しお使い頂けます。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業、カッター作業、刃物の取り扱い、ガラス加工・運搬作業、印刷業、食品関連業、解体業材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひらコート材質(繊維部)ポリエチレン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋メタルミックスフレックス HANVO(ハンボ)耐切創手袋メタルミックスフレックスHANVO(ハンボ)
659税込725
1双
当日出荷
高強力ポリエチレン短繊維を使用しているので、金属繊維をプラスしていても柔らかく、耐切創性も高めた手袋です。 手のひらにはポリウレタンをコーティングしているのでスベリにくく、グリップ力に優れています。
用途機械業・荷役作業・組立作業・自動車関連業・物流業・ガラス加工業材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ポリエステル、金属繊維、ポリエチレン、ポリウレタン白黒杢規格EN:388:2016入数(双)1機能耐切創ゲージ数13耐切創性DRoHS指令(10物質対応)対応
切創用 インナー プロフィスト21(王子ゴム)切創用 インナープロフィスト21(王子ゴム)(1件のレビュー)
699税込769
1双
当日出荷から10日以内出荷
金属製手袋に比べて軽く、柔らかく使いやすい手袋です。 次亜塩素滅菌処理を施しても劣化の少ない商品です。 特殊 裏織加工で、滑りづらくなっています。 のびる素材で手にぴったりフィットします。
ケミスター フィット SHOWA(ショーワグローブ)ケミスター フィットSHOWA(ショーワグローブ)
1,098税込1,208
1双
当日出荷
超高強度ポリエチレン糸を使用した低発塵性耐切創用手袋です。 発塵が少なく、クリーンな環境での使用に適しています。 耐切創性インナー手袋としても使用可能です。 編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
ホワイト規格EN388 2016材質(繊維部)ポリエチレン、ポリウレタン、その他RoHS指令(10物質対応)対応
ワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 白ウレタン ユニワールドワンダーグリップ 耐切創 YOROI461 白ウレタンユニワールド
619税込681
1双
当日出荷
切れにくい!破れにくい!強靭な特殊繊維で手を守る!
用途東洋紡、高強力ポリエチレン繊維ツヌーガ®;ガラス繊維材質本体:合成繊維(ツヌーガ)・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)・コーティング:ポリウレタンホワイト規格EN388 2016:4242B、回転刃試験:2、TMD平刃試験:B入数(双)1機能耐切創、通気材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)合成繊維(ツヌーガ(R))・ナイロン・ポリウレタン(スパンデックス)ゲージ数13耐切創性2/B
耐切創手袋 EDGE 48-705 重松製作所耐切創手袋 EDGE 48-705重松製作所
9,798税込10,778
1袋(12双)
当日出荷
●高い耐切創性 ●高強度ポリエチレンに、伸縮性のスパンデックスを混紡しているため、優れた操作性と柔軟性があります。 ●ライナーと手首の継ぎ目は縫い目がなく、柔らかくてぴったりとしたフィット感があります。 ●通気性が良い背抜き手袋です。 ●滑り止めコート付き
用途自動車関連・ガラス取扱い・機械整備等EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル5
耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス724アンセル
1,298税込1,428
1双
当日出荷
加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス

耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります

超高強度ポリエチレン 耐切創手袋