ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。ニトリルコーティングで耐油性、耐摩耗性、耐引裂性を強化しています。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業にもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
色黒
規格EN388 2016
入数(双)1
機能耐摩耗、耐突刺、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性、耐油
材質(すべり止め)ニトリルコート
材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(掌側)ニトリルコート
色(手首部)黒
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/E
耐突刺し性3
耐引裂き性4
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。ニトリルゴムコーティング加工の為、油や摩耗に強く、工具の使用や運搬がラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
材質ニトリル
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X、ENISO:E
耐突刺し性3
耐引裂き性4
EN388カットレベルC
超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。
PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。
4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METAL Q)を使用しており、耐切創性に優れています。手のひらには独自製法のエアーフィニッシュ加工を施しており、コーティング部分も通気性に優れているので、ムレにくく快適です。コーティングに導電素材を混合しているので、タッチパネルにも反応し、手袋をはめたままでも操作が可能です。
用途自動車関連業・メンテナンス業・ガラス加工業・機械業・物流業・建築業・土木作業
材質樹脂部:ニトリルゴム 繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
入数(双)1
機能耐切創、通気性、タッチパネル対応
ゲージ数18
耐切創性EN388:2016 D
RoHS指令(10物質対応)対応
色(樹脂部)ブラック
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴム
色ブルー/ブラック
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性
ゲージ数18
耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。
厚さ(mm)0.75-0.85
規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
表面抵抗値(Ω)2.5×109
EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
ガラス、刃物類などから手を守る、薄手なのに丈夫な耐切創手袋です。薄手(18ゲージ)で柔らかいので細かい作業や、下ばき手袋としてもご使用頂けます。丈夫な手袋として一般作業にもご使用下さい。
用途刃物を使用する作業、産廃収集作業、板金作業、解体作業、ガラス加工業など。
材質HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色グレー
規格EN388 2016:4X4XE
入数(双)1
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、薄手、柔軟性
材質(手袋)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
材質(繊維部)HPPE、ポリエステル、ナイロン、ガラス繊維、スチール糸、スパンデックス
色(手首部)グレー
ゲージ数18
耐摩耗性4
耐切創性X/E
耐突刺し性X
耐引裂き性4
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。
4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
1.耐切創レベルD(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.組み立て作業、メンテナンス作業、ディスポ手袋・革手袋の下履きにも最適。
4.汚れが目立ちにくいブラックタイプ。
1.耐切創レベルC(EN388:2016)。
2.18ゲージ編みで柔らかくバツグンの作業性。
3.手の平にポリウレタンをコーティングし、グリップ力に優れます。
4.食品や材料に紛れても識別しやすいブルータイプ。
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。
機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂
材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール
2018年トラスコ掲載ページ6 0817
こんなお得な商品も!
耐切創手袋 すべり止め付 ポリウレタンコーティング
モノタロウ
¥599
税込¥659
EN388カットレベルE
超高強度ポリエチレンは耐候性、光や水に強い。
PUはフィット感があり薄く柔らか、指先を使う細かい作業に向いている
18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業
厚さ(mm)約0.9
規格EN388 2016:3441B
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン
滑り止め効果あり
刃物や鋭利なものから手を強力にガード。素手のような感覚で細かい組立作業などがラク!。耐切創レベル「E」。18ゲージ
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、耐摩耗
ゲージ数18ゲージ
耐摩耗性3
耐切創性X、ENISO:E
耐突刺し性X
耐引裂き性4
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ニトリルコートタイプ・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・タッチパネル対応・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
材質ポリエチレン・ナイロン・ニトリルゴム
タイプニトリルコート
入数(双)1
機能耐切創・通気性・タッチパネル対応
ゲージ数18
耐切創性X/D
RoHS指令(10物質対応)対応
世界で最も強い繊維の一つTyphoon[[R上]]を使用しており、切創リスクがある環境の使用に適しています。18ゲージで柔軟性と動きの自由度が高く、また通気性もあるため快適に使用できます。タッチスクリーン機能付きのため装着したままスマートフォン、タブレットなどのスクリーンにタッチして作業ができます。手のひらはニトリルフォームコーティングされており、濡れた状態やオイルが付着しても精密なハンドリングができます。
用途自動車産業、建築・土木、林業、ガラスの取り扱い、金属加工、メンテナンス、廃棄物・リサイクル、石油・ガス・鉱山産業などに。
材質繊維部: Typhoon(高分子ポリエチレン+ガラス繊維+エラスタン)、すべり止め部: ニトリルゴム
色ブラック、グレー
規格EN388 2016規格:4X43D、耐熱性規格EN407:2004:X1XXXX
ゲージ数18
耐切創性X/D
独自開発の繊維により、超薄手の18ゲージながらEN388:2016でレベルDを実現した、高い耐切創性を持つ作業用手袋。
タッチパネル対応で、着用したままでもスマートフォンやタブレットの操作が可能。
伸縮性のあるスパンデックスを使用し、優れたフィット感と作業性があり、指先を使う細かな作業でも快適です。
刃物やガラス・金属を取り扱う製造業や整備業、土木建築業などの方におすすめです。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、運輸・物流業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適
コーティングニトリルゴム
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング掌部
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、産業収集・清掃業、ガラス加工作業、土木建築業
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群、インナー手袋としても使える。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。
材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス
色グレー
入数(双)1
機能耐切創、薄手
ゲージ数18
耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
EN388試験:カットレベル3
18G編みのため薄く、素手に近い感覚で作業を行うことができます。
手のひら部分にポリウレタンをコーティングしており、グリップ力に優れています。
ホコリや糸くずの発生しにくい長繊維を使用。
用途カッターなどの刃物を扱う作業。機械メンテナンス作業。組み立て作業。
・炭素系材料を配合し、製法特許を取得した自社生産の高強力ポリエチレン繊維(METALQ(R))を使用しており、耐切創性に優れています。・手袋の表面に、マイクロファイバーを使用しているので、大きな摩擦力を発生させ、高いグリップ力を発揮します。・長繊維を採用しているため、ホコリや糸くずの発生を抑えるので、インナー手袋としても最適です。
用途食品関連業・ガラス加工業・精密機械業・建築業・土木作業・自動車関連業
材質樹脂部:なし、繊維部:ポリエチレン、ポリエステル、その他
色ブルー
品番YZZ8807
入数(双)1
機能耐切創性
ゲージ数18
耐切創性(EN388:2016)D
RoHS指令(10物質対応)対応
東洋紡のツヌーガとスパンデックス(伸縮性ポリウレタン)を組み合わせた、耐切創手袋。高強力ポリエチレン繊維はポリエチレン繊維やナイロン繊維と比較して2倍以上の耐切創性を示し、光や水に対しても優れた耐久性を発揮するスーパー繊維。スパンデックスを入れることで手にピッタリとフィットし、耐久性と作業性を両立しました。
用途刃物を扱う作業、食品加工作業
・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。・耐切創手袋ノンコートタイプ・マイクロファイバー使用ですべりにくい・18ゲージの超薄編・耐切創レベルD・通気性あり・フィット性あり・METALQ(R)繊維使用
用途・EC EN388:2016規格での手袋安全性評価数値の試験を行った、耐切創手袋です。
材質ポリエチレン・ポリエステル
タイプノンコート
入数(双)1
機能耐切創・通気性
ゲージ数18
耐切創性レベルD
RoHS指令(10物質対応)対応
EN388規格2016規格:スコア:2×42D
1.18Gで編み上げ、高い作業性を実現
2.手の平にニトリルをコーティングし、高いグリップ力を実現。
3.汚れも目立ちにくいブラックカラー
4.耐切創レベル「D」(EN 388:2016)
Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。
厚さ(mm)0.95
コーティング掌部
材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
耐切創レベルCにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
耐切創レベルBにおいて最軽量かつ帯電防止機能付きです。
タッチスクリーン機能付きです。
用途精密組立作業、仕分け、品質管理
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。
厚さ(mm)1.3
規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de
材質(すべり止め)フォームニトリル
コーティング3/4コーティング加工
材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維
EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
柔らかく、摩擦に強く、指股補強
用途機械組み立てなどの手の保護
材質(すべり止め)スベリ止め部分:ニトリルゴム・水性ポリウレタンゴム
ゲージ数18
耐切創性D
RoHS指令(10物質対応)対応
高い耐切創性と快適なフィット感を兼ね備えています。
切創リスクの高い親指と人差し指の間が強化されています。
用途金属加工、ガラス産業
EN388規格4X43D
『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- アラミド 耐切創手袋
- 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
- ステンレス 耐切創手袋
- その他耐切創手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。