9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル 動画あり
優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。 厚さ(mm)1.26 規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックス RoHS指令(10物質対応)対応 EN388規格EN388:2016
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル 動画あり
INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング掌部 材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックス EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル 動画あり
耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。 厚さ(mm)1.75 材質(すべり止め)ニトリル コーティングフルディップ 材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格4X43C(2016)
1双
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 アンセル 動画あり
切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。 厚さ(mm)0.75-0.85 規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R) 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 表面抵抗値(Ω)2.5×109 EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
1双
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋エッジ 48-700 アンセル 動画あり
抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。
用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。 厚さ(mm)1.35 規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可 材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックス EN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
1双
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-939 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

作業用手袋エッジ 48-702 アンセル 動画あり
乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。 厚さ(mm)1.35 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング掌部 材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス 滑り止め効果ニトリルゴム EN388規格2016規格:4X42B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創手袋 ハイフレックス 11-937 アンセル 動画あり
アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。 厚さ(mm)1.3 規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de 材質(すべり止め)フォームニトリル コーティング3/4コーティング加工 材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維 EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
1双
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります