龍牙シリーズ フタつきツールポーチKH(基陽)欠品中
光沢のある艶やかな生地を使用し、こだわりの格子柄が目を引く高級感あるデザインのツールポーチです。
ナイロン生地を使用しており、軽量ながら頑丈です。
独自の縫製技術を採用しており、強度と耐久性に優れています。
コンパクトサイズのフタつきベルトポーチです。
中身が見やすい透明窓付きのフタを採用しています。
ベルト通し部分マジックテープ式で付け外しが簡単です。
材質アリン1680デニールナイロン色ブラックトラスコ品番770-7894幅(mm)150高さ(mm)150タイプおしゃれな格子柄。フタ部透明窓付。中身が見られます。奥行(mm)65適合ベルト幅(mm)50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×140×60機能防水加工、超軽量、フタ付き適合工具小物いろいろ適合カラビナサイズ(mm)6Φまで可能