絞り込み
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)
  • モノタロウ(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(14)
  • マイト工業株式会社(7)
  • 小池酸素工業(3)
  • 理研オプテック(3)
  • 山本光学(3)
  • エスコ(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • 3M(2)
  • TRUSCO(2)
  • デンゲン(2)
  • トーアボージン(2)
  • サンピース(2)
  • 東安(2)
  • リランド(RILAND)(1)
種類
  • 種類自動溶接遮光面(4)
  • 種類遮光メガネ(1)
価格
価格で絞り込む
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラピッドグラス IS-RG20S IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラス IS-RG20SIKURATOOLS(育良精機)(16件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
溶接時の有害光線を瞬時に遮光!ソーラー電池と内蔵電池併用型。電源完全自動で手間いらず! 自動遮光により両手が自由。操作性の良い遮光濃度スイッチ付。 手溶接棒からTIG溶接まで対応!防塵マスクと併用もできる余裕のフォルム。 広い視野と明るいフィルターで有害な紫外線(UV)及び赤外線(IR)をシャットアウト。安心して作業できます。
種類自動溶接遮光面仕様遮光スピード1/25000!トラスコ品番355-7511質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55フィルターサイズ(mm)110×90使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、内蔵リチウム電池遮光度通常時#3.5#9~#13のレベルで無段階に調節可能視界範囲(mm)98×44切替時間(秒)2段切替式(速:0.25~0.45、遅:0.65~0.80)感度調整高低2段階調節遮光性能速度:1/25000秒感度調節:2段切替式
溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
基本性能重視の最新エントリーモデル。グラインダーモード機能付。電池交換可能
仕様【戻り時間調節】早ー遅:無段階調節質量(g)552種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルタ)110×90、(可視)96×42センサー2使用電池ソーラー電池+乾電池(単4形×2個)交換可遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~#8、#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/16000
溶接用自動遮光面ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)溶接用自動遮光面ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最新の高性能4センサーフィルター搭載のスタンダードモデルです。 手棒から低電流TIG溶接まで対応します。 グラインダーモード機能搭載です。
付属品4点固定式ヘッドバンド質量(g)554種類自動溶接遮光面使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(フィルター)110×90、(可視)95×62使用電池ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)交換可能遮光度通常時:#2.5の明るさ、溶接時:#5~8、#8~12感度調整高ー低:無段階調節、早ー遅:無段階調節遮光速度(秒)1/25000
ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
40,990税込45,089
1台
翌々日出荷
自然な色合いで明るく見えます。通常時#2.0国際規格「EN ISO16321-2」を順守。超軽量480g。眼精疲労軽減モードで通常時#2.0の明るさで起こる急激な明暗をやわらげ眼を守ります。
質量(g)480寸法(幅W×高さH)(mm)【可視】96×46.5【フィルター】110×90感度【低ー高】無段階調節遮光度【通常時】#2.0【溶接時】#9~13【プラズマ時】#4~8【グラインダーモード】#2.0【サングラスモード】#9~13遮光速度(秒)1/25000光学方式1/1/1/2調節方式【戻り時間】早ー遅:無段階調節
ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1セット
翌日出荷
最新の超高性能フィルター搭載。クラス最大の可視面積のハイエンドモデル。遮光面最高光学クラス オールワンモデル 1/1/1/1。高性能4センサーフィルター搭載。外部にGRINDボタン搭載。外側保護プレート(5枚)+内側保護プレート(5枚)標準付属となっております。
溶接用自動遮光面ラピットグラス IKURATOOLS(育良精機)溶接用自動遮光面ラピットグラスIKURATOOLS(育良精機)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
超軽量モデル。サイドウインドの採用で視野が広くて作業性抜群。手棒から低電流TIGまで対応。グラインダーモード機能付き。光センサー+高周波センサー作業内容に合わせて最適なモードを選択
質量(g)490使用温度範囲(℃)-10~+55時間(戻り時間調節)早ー遅:無段階調節フィルターサイズ(mm)W125×H82使用電池ソーラー電池+3Vリチウム電池(CR2032×2個)遮光度通常時:#3の明るさ 溶接時:#9~#13感度調整高ー低:無段階調節遮光速度(秒)1/25000秒
自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)自動遮光溶接面 ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。サイドウイングモデルで横方向の視界が広がり作業性UPします。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)546寸法(幅W×高さH)(mm)100×50遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#9~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)自動遮光溶接面 ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)
59,980税込65,978
1台
当日出荷
遮光濃度に関わらず、有害な紫外線・赤外線を常に防ぎます。通常時#2.0のウルトラクリアビューフィルター搭載しております。ワイドビューモデルでクリアな視界でより広く見ることが可能です。眼精疲労軽減点付モード搭載で遮光時と通常時で起こる急激な明暗を和らげ眼を守ります。
その他【光学クラス】1/1/1/2【戻り時間調節】早ー遅(無段階調節)質量(g)646寸法(幅W×高さH)(mm)95×80遮光度通常時:#2.0/溶接時:#9~13/プラズマ時:#4~8/サングラスモード:#4~13感度調整低ー高(無段階調節)遮光速度(秒)1・25000
ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセット IKURATOOLS(育良精機)ラピッドグラスゴーグルフェイスマスクセットIKURATOOLS(育良精機)
44,980税込49,478
1セット
当日出荷
遮光連動型LEDライト標準装備、高性能4センサーフィルター搭載です。 防塵マスク/ヘルメット併用可能です。 メガネもそのまま着用可能です。 視野が広く作業が快適になります。 くもり防止、グラインダーモード機能付です。
セット内容携帯用保護バッグ、溶接ハードマスク(出荷時ゴーグル装着)、溶接フード、LEDライト、外側保護プレート×5、内側保護プレート×2質量(g)376(装着時)、300(ヘッドバンド・LEDライト・電池)、76(ハードマスク)種類遮光メガネ使用温度範囲(℃)-10~+55寸法(幅W×高さH)(mm)(可視)129×44(ハードマスク取外し時)使用電池3Vリチウム電池(CR2450×1個)交換可能、LEDライト用:単3乾電池×1個遮光度通常時:#4の明るさ/溶接モード:#9、10、11、12、13/プラズマカッターモード:#5、6、7、8/グラインダーモード時:#4感度調整高ー低:7段階調節、早ー遅:10段階調節遮光速度(秒)1/25000
自動遮光溶接面 ラピッドグラス IKURATOOLS(育良精機)自動遮光溶接面 ラピッドグラスIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
疲労軽減点付モード搭載で遮光時#8-12から通常の#2.0へ戻る際に遮光濃度を#5に推移した後#2.0へ戻る事で、眼精疲労を軽減します。 通常時#2.0の明るさで遮光面を外さずにグラインダー作業ができます。 プラズマ切断に最適な設定に変更できます。 手棒/TIG/半自動に対応します。 急激な明暗をやわらげ眼を守ります。 環境や特殊な溶接に合わせて強制的に遮光して使用できます。 国際規格EN ISO16321-2を順守しています。
用途被覆アーク溶接・TIG溶接・MIG溶接/MAG溶接・グラインダーの遮光仕様戻り時間調節:早ー遅 無段階調節質量(g)480(面体+ヘッドバンド)種類自動遮光溶接面寸法(幅W×高さH)(mm)可視サイズ:96×42フィルターサイズ(mm)110×90(W×H)遮光度通常時(#):2、溶接時(#):8~12、プラズマ時(#):4~8、グラインダーモード時(#):2、サングラスモード時(#):8~12感度調整低ー高 無段階調節遮光速度(秒)1/25000クラス1/1/1/2関連資料(13.07MB)

溶接面(自動遮光面)』には他にこんなカテゴリがあります

溶接面(自動遮光面)本体