ヘルメット取付とは、粉塵や高温といった影響から顔を守るシールド(防災面)のうち、ヘルメットに装着して使用するタイプのものを指します。素材はポリカーボネートやアクリルなど透明性の高いプラスチックが多く使用され、視界をクリアにするほか耐衝撃性も良好。顔全体を安全に守ってくれます。ヘルメットに取り付けますから、頭の締め付けもなく装着も簡単です。多くの粉塵が発生する工事現場や各種加工工場、高温や紫外線などの影響を受けやすい金属加工工場の他、草刈り時などにも使用されます。
商品豆知識
「種類」から絞り込む

防災面(1)
頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
機能ジョグダイヤル調節機能
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)1.8
装着方法直かぶり
2018年トラスコ掲載ページ6 0094
頭部ベルトはダイヤル式でサイズをスムーズに調節可能、また頭部との接触面が多いので、締めつけても頭が痛くなりにくく、快適な付け心地です。
用途遮光が必要な作業に。
材質(レンズ)ポリカーボネート
材質(フレーム)ポリエチレン
レンズ厚さ(mm)1.8
装着方法直かぶり
2018年トラスコ掲載ページ6 0094
カバーレンズは上下に可動できます。
用途ガス、電気溶接、炉前作業用
機能直被式
材質(レンズ)ポリカーボネート
エスコ品番EA800KA-11
質量(g)300
1個
¥11,500
税込¥12,650
翌日出荷
防熱効果が高く、炉前作業等に最適です。
色ゴールド
本体質量(g)296
紫外線透過率313・365nm:0.0001%以下・JIS#12以上
仕様●シールドサイズ(mm):450×H215
形状防災面
寸法(mm)シールド:450×H215
機能防熱
材質(シールド)PC(1.5mm厚)・熱線反射・多層膜コーティング
1枚
¥34,560
税込¥38,016
5日以内出荷
『シールド(防災面)』には他にこんなカテゴリがあります
- かぶり型
- ヘルメット取付型 シールド(防災面)
- オプション シールド(防災面)
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。