2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「機能」から絞り込む
マスク併用可
マスク併用可(2)
メガネ併用可
メガネ併用可(2)
曇り止め
曇り止め(2)
防傷加工
防傷加工(2)
防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。 形状ゴーグル型 規格EN166、EN170、UKCA レンズ色クリア 適合規格EN166 色(バンド)イエロー レンズ厚さ(mm)2.2 通気孔 UV遮蔽率(%)99.9
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレーム一体型のレンズがワイドな視野を確保します。眼鏡併用可能
用途飛来物からの眼の保護、眩しさの軽減 トラスコ品番530-0158 材質【ストラップ】ナイロン【フレーム】PP+TPR【ストラップ】ナイロン 長さ(mm)90 形状ゴーグル型 幅(mm)165 高さ(mm)80 レンズ色コッパー 適合規格AS/NZS 加工【顔あたりソフト】○【レンズ交換】×【通気孔】○ 機能マスク併用可、メガネ併用可、防傷加工、曇り止め コーティング超防曇・防傷プラチナコーティング 色(バンド)青黒 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.2 UV遮蔽率(%)99.9
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷

『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります