31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
軟質素材採用のフレームで顔にフィットし易いゴーグルです。度付眼鏡の上からかけることができます。フレームは、通気孔付です。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質レンズ:ポリカーボネート/フレーム:軟質ビニール レンズクリア 入数(個)2
1セット(2個)
549 税込604
3日以内出荷

防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。 レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付 質量(g)79 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)織りゴム フレーム色透明
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 形状ゴーグル型 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー 機能耐衝撃性、曇り止め テンプル色グレー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

軟質素材採用のフレームでし、顔にフィットし易いゴーグルです。度付眼鏡の上からかけることができます。 フレームは、通気孔付です。かけ疲れしにくい軽量タイプです。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ色クリアー 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です 曇り止めレンズ仕様
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 レンズ内面曇り止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)90 材質(フチ)軟質ビニル
1個
499 税込549
当日出荷

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)90 材質(フチ)軟質ビニル
1個
469 税込516
当日出荷

顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業 種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理 RoHS指令(10物質対応)対応 耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

飛翔物が侵入しにくいインダイレクト式ベンチレーションゴーグル。細かな通気口があるため曇りにくいゴーグルです。 OTG(オーバー・ザ・グラス)設計なのでメガネの上からでも装着が可能です。
機能UVカット、防曇、防傷、耐衝撃 形状ゴーグル型 質量(g)120 規格ANSI Z87.1 レンズ色クリア
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

日本人の顔にフィットしたCB(カスタムブリッジ)バージョンです。軽くてフィット感の良いゴーグルです。めがねの上から着用可能です。角度調節しやすいヘッドバンドです。
用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業。 トラスコ品番255-9302 レンズ色クリア フレーム色トランスルーセント ブルー 材質(フレーム)ポリ塩化ビニル(PVC) コーティング内側防曇 材質(レンズ)セルロースアセテート レンズ厚さ(mm)1 アズワン品番65-1964-60 紫外線カット 特性防曇加工、顔あたりソフト、レンズ交換 通気孔
1個
3,398 税込3,738
欠品中

オートクレーブ対応の安全ゴーグルです。めがねの上から着用出来ます。
仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:-、顔あたりソフト:- 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、シリコン トラスコ品番819-0819 質量(g)106 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色ホワイト テンプル色ホワイト レンズ厚さ(mm)2.4
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

理研オプテックゴーグル
軽作業用のスタンダードタイプ。メガネの上からでも使用可能
仕様耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔) 機能メガネ併用可能 形状ゴーグル型 質量(g)78 フレーム色ライトグリーン 材質(フレーム)PVC アイピースPC樹脂
1個
829 税込912
当日出荷

顔に当たる部分はサーモプラスチックラバー(TPR)製、快適にフィットします。 99.9%UVカット。間接的な通気孔が付いています。 メガネの上から装着可能。
機能曇り止レンズ 材質(レンズ)ポリカーボネート エスコ品番EA800CX-4 寸法(mm)【めがね】A:136、B:148、C:69、D:36×60 レンズ色クリアー バンド幅(mm)25 材質(ストラップ)布ゴム(調整可能) バンド長(mm)320~570
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め、傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります。(120m/s以上)メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。レスキュー、消防隊。 仕様防曇加工:○、防傷加工:○、UVカット:○、顔あたりソフト:○、レンズ交換:○ 材質(レンズ)ポリカーボネート 規格EN166規格品 コーティングexcellence レンズ厚さ(mm)2.2 2018年トラスコ掲載ページ6 0070
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能くもり止めレンズPET-Afαレンズ採用。 レンズ左右にカーブしたシリンダーカーブ採用のワイドビューモデル。 度付きめがねの上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。
レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)0.6 質量(g)79 仕様通気孔付 トラスコ品番379-3770 形状ゴーグル型 加工硬化処理 レンズ両面防曇 機能くもり止めレンズ、メガネ併用可 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(レンズ)ポリカーボネート 材質(バンド)織りゴム
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

鼻の付け根部分に大きく切り込んだデザインで防塵防毒マスクとの併用に適しています。特許取得システムにより簡単にレンズ交換ができます。オプションのフェイスシールド(品番:6X3F.01.00)を連結して装着できます。メガネの上からご使用頂けます。インナーにはソフトラバーを使用しており長時間の使用でも疲れにくいです。ワイドレンズで広い視野を確保しています。
トラスコ品番380-0769 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリプロピレン レンズ色クリア 適合規格EN166、EN170 フレーム色ブラック/グリーン 機能UVカット/レンズ交換/防傷加工/防曇加工/顔あたりソフト 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)1.9 通気孔
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ワイドレンズで広い視界を確保しています。レンズには曇り止め加工を施し、クリアな視野です。メガネの上から装着できます。目に有害な紫外線を99.9%カットし、フレーム形状とあわせ目尻までしっかりと目を保護します。レンズはフレームから簡単に取り外して交換が可能です。
用途粉じんや飛来物が発生する作業時の眼の保護。 レンズ紫外線99.9%カット・くもり止め加工 材質(レンズ)セルロースプロピオネイト樹脂 レンズ色クリアー JIS規格適合 材質(フレーム)軟質ビニール
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

BolleSafetyが3年の期間を経て、開発した究極のゴーグルです。超防曇・防傷プラチナコーティングレンズです。視野の広い150°パノラマワイドビジョンです。フレームにポリカーボネイト使用で耐衝撃性に強いです。眼鏡の上から着用可能です。付属品のフェイスガード取り付け可能です。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。
用途粉塵や切粉からの口元の保護に。切断や研磨作業の目の保護。 トラスコ品番652-7818 材質ポリカーボネート 長さ(mm)90 幅(mm)185 高さ(mm)170 規格EN166-EN170-UKCA レンズ色クリア 適合規格EN166 紫外線遮断率(%)99.9 通気孔
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

理研オプテックゴーグル M-06T
側面の視界を確保するラウンド形状。メガネの上からでも使用可能
仕様曇り止めレンズ、耐衝撃性、メガネ併用、マスク併用、ベンチレーション(通気孔) 機能メガネ併用可 形状ゴーグル型 質量(g)104 規格JIS規格品 材質(フレーム)PVC アイピースポリカーボネート
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

めがねの上から装着可能。粉塵・切り屑だけでなく、飛沫からも目を守る、特殊空気孔を採用。曇り止め・UVカット機能有。
材質プラスチック樹脂、ゴム
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

園芸作業用のゴーグルです。使いやすいメガネタイプです。疲れにくい軽量設計です。眼鏡の上からかけられます。衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。
用途園芸作業時の目の保護。 材質ポリカーボネート樹脂 タイプメガネ レンズ色クリアー
1個
439 税込483
当日出荷

ワンダーセーフティエアーバンド付 防塵メガネ
RoHS
エアーベント付で曇りにくい、息苦しさを解消。 ワイドタイプ・メガネの上から着用可能。 汚れに強く、衝撃にも強い、優れた耐久性。 丸洗いOK。
用途切断・切削・研磨・刈り払い・穴あけ作業などに 仕様耐衝撃性 材質(フレーム)PVC 材質(レンズ)ポリカーボネート アズワン品番64-4380-93 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

三共コーポレーション花の友 防じんメガネ
粉塵や飛散物から目を保護。粉塵・飛散物から目を保護。メガネの上から使用可能
用途農薬剤・消毒剤・防虫剤の散布。飛来物防護 機能眼鏡併用可 材質(フレーム)軟質塩化ビニール 材質(レンズ)アセチロイド
1個
469 税込516
翌日出荷

園芸作業用のゴーグルです。安全性の高いゴーグルタイプです。眼鏡の上からかけられます。衝撃に強いポリカーボネート樹脂製です。ソフトフィットフレームです。
用途園芸作業時の目の保護。 材質レンズ:ポリカーボネート樹脂 フレーム:軟質ビニール タイプゴーグル
1個
439 税込483
翌々日出荷

耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、外側ハードコート、内側くもり止めコートを施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。MPタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61 幅(mm)160 高さ(mm)80 レンズ色クリア フレーム色クリア コーティングHF(ハード/防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。MPタイプヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61 幅(mm)160 高さ(mm)80 レンズ色クリア フレーム色クリア コーティングVF(防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9
1個
4,298 税込4,728
3日以内出荷

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。矯正眼鏡の上から着用できます。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。BSタイプ野球帽型ヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)76 幅(mm)182 高さ(mm)76 レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147 フレーム色クリア コーティングVF(防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9
1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷

耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、外側ハードコート、内側くもり止めコートを施したレンズを採用しています。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。矯正眼鏡の上から着用できます。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。MPタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)76 幅(mm)182 高さ(mm)76 レンズ色クリア フレーム色クリア コーティングHF(ハードコート/防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

溝付ヘルメットに取り付けるタイプです。曇り・傷に強い超親水性VFコーティング加工です。耐衝撃性に優れたポリカーボネート製です。やわらかい軟質塩ビを使用したモデルです。矯正めがねの上からも着用できます。
長さ(mm)73 幅(mm)180 高さ(mm)83 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色クリア 機能防傷加工有り、防曇加工有り コーティングVF(防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。BSタイプヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61 幅(mm)160 高さ(mm)80 レンズ色クリア フレーム色クリア コーティングVF(防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9
1個
4,298 税込4,728
9日以内出荷

曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングのレンズです。ヘルメットに取り付け、容易に装着できるスプリングバンド(難燃性カバー付き)タイプです。側面の視界を確保しやすいラウンド形状のモデルです。矯正眼鏡の上から着用できます。通気孔ありタイプです。レンズ交換が可能です。アメリカンタイプ溝付ヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)76 幅(mm)182 高さ(mm)76 レンズ色クリア 適合規格JIS T 8147 フレーム色クリア コーティングVF(防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9
1個
4,898 税込5,388
10日以内出荷

耐衝撃性に優れたポリカーボネート基材に、曇りに強い超親水性のVF-Pコーティング施したレンズを採用しています。軟質PVCを使用したやわらかいフレームです。通気孔があるタイプです。矯正眼鏡の上からも使用出来ます。難燃性のカバー付きスプリングバンドを使用しています。AMタイプヘルメットに取付可能です。
長さ(mm)61 幅(mm)160 高さ(mm)80 レンズ色クリア フレーム色クリア コーティングVF(防曇) 色(バンド)ブラック レンズ厚さ(mm)0.8 UV遮蔽率(%)99.9
1個
4,298 税込4,728
11日以内出荷

『安全ゴーグル』には他にこんなカテゴリがあります