「種類」から絞り込む
SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル山本光学(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット質量(g)191ベルトクイックベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)シリコーン再生紙使用マーク適合
SS-7000CL プロユースゴーグル山本光学(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
耐衝撃性、撥水性、防汚性、高性能くもり止め、UVカット
高機能レンズを搭載した究極のレスキューゴーグル
用途研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット質量(g)163ベルトSRベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)RoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)シリコーン再生紙使用マーク適合
NO.110N 保護ゴーグル山本光学当日出荷から25日以内出荷
ベンチレーター付スタンダードゴーグル。
安定の定番モデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など形状ゴグル型質量(g)83タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×72×73機能めがね併用可能、紫外線カット材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)ゴムベルト再生紙使用マーク適合
YG-5600 保護ゴーグル山本光学当日出荷
視界が広いシリンダーレンズ採用
大型眼鏡対応のワイドビューモデル
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付質量(g)106寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)187×90×72材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカーボネート材質(バンド)織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア形状ゴグル型タイプメガネ併用可RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YG-504N JIS&ANSI規格対応 保護ゴーグル山本光学当日出荷
レンズ厚1.5mmの耐衝撃性の優れたタイプ
JIS規格&ANSI規格 両規格対応製品。
レンズ全周に通気孔が付いているため、くもりにくく、上部からの粉じんが入りにくいタイプ。
ベルトは発塵性が低いエラストマー素材を採用。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネート質量(g)92規格JIS規格ANSI規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×80×71材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)ゴムベルト再生紙使用マーク適合
ゴグル型保護めがね YG-5100山本光学(1件のレビュー)当日出荷
顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
(曇り止め付き)ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止などレンズ色クリアフレーム色クリア機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット仕様通気孔付形状ゴグル型質量(g)103タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)織りゴム
ゴグル型保護めがね YG-5100D YCP山本光学当日出荷
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
2枚のレンズを重ねることによって、レンズ内外の温度差を少なくすることで効果的に曇りを防ぎます。
スプリング部分は髪の毛を挟み込まないカバー付きです。
MP型・溝付型ヘルメットに取付可能(ベルトクリップYCP-1付属)。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型材質(レンズ)ポリカーボネートレンズくもり止めダブルレンズ(外側ペトロイド0.6mm・内側くもり止め)トラスコ品番434-9512質量(g)132タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75フレーム色クリア加工硬化処理、防曇材質(フレーム)軟質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ステンレス×ナイロン再生紙使用マーク適合
ゴグル型保護めがね YG-5150R山本光学(2件のレビュー)当日出荷
高性能曇り止めレンズで、顔当たりの柔らかいフレームクッションです。
ワイドレンズタイプで広い視野を確保しています。
ダブルレンズ仕様のハイスペックモデルで、ワンタッチ長さ調整SRベルトを採用しています。
用途粉じん作業・グラインダー作業・薬品飛沫防止など仕様通気孔付機能めがね・マスク併用可能、紫外線カット形状ゴグル型レンズペトロイド-AFα(くもり止めダブルレンズ)材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番470-3804質量(g)120タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)186×85×75加工硬化処理、防曇材質(フレーム)軟質ビニールRoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)織りゴム再生紙使用マーク適合
セーフティゴーグル(通気孔付・有機溶剤対応)山本光学(5件のレビュー)当日出荷
レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。
メガネ・マスク併用可能です。
レンズ交換が可能です。
レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート仕様通気孔付トラスコ品番326-8071形状ゴーグル型質量(g)94タイプメガネ併用可機能メガネ・マスク併用可、レンズ交換可材質(フレーム)軟質塩化ビニールレンズ厚さ(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)イソプロピレンラバー再生紙使用マーク適合
YG-503 ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)山本光学当日出荷
耐熱性に優れたゴム枠タイプ。
眼鏡・マスク併用可能なベンチレーター(通気孔)付モデル。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
スポンジトリムで顔にやさしくフィットします。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用形状ゴーグル型機能スポンジトリム、マスク併用可、めがね併用可、レンズ交換可質量(g)107タイプメガネ併用可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×92×70フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)
NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)山本光学(3件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。形状ゴーグル型機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可質量(g)101寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78フレーム色ブラック材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
YG-5200 保護ゴーグル山本光学(9件のレビュー)当日出荷
防じんマスク、度付眼鏡併用可能な標準タイプのワイドビューモデル。
レンズタイプは5種類から選択可能
仕様通気孔付質量(g)79寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)183×83×68材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)織りゴムフレーム色透明
ゴグル型保護メガネ YG-6000山本光学(33件のレビュー)当日出荷
顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。
小さめのメガネ、マスク併用可。
ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等材質(フレーム)エラストマー、PP質量(g)92仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ)規格JIS規格品材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズレンズ厚さ(mm)2.4
NO.900N ゴム枠保護ゴーグル(通気孔付)山本光学(27件のレビュー)当日出荷
耐熱性の高いゴム枠 採用
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業
グラインダー軽作業
粉砕作業
セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業
農薬散布作業等形状ゴーグル型機能レンズ交換可、メガネ併用可種別対浮遊・飛来粉じん質量(g)108フレームゴム(通気孔付)フレーム色ブラックレンズアセチ(0.6mm)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
ページ: 1/ 3
保護ゴグル理研オプテック税込¥4,398¥3,998
保護めがねShu Gie Industrial税込¥142,780¥129,800
保護めがねShu Gie Industrial税込¥6,598¥5,998
保護めがねShu Gie Industrial税込¥12,078¥10,980
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥5,718¥5,198
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥8,468¥7,698
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥8,028¥7,298
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥9,678¥8,798
保護めがねEvonne Safety Corporation税込¥10,338¥9,398