ステルスCE ニーガード(スリム)RSタイチ8日以内出荷
超薄型で通気性に優れた、インナータイプのCEレベル1膝用プロテクター
用途プロテクター材質(プロテクター)TPU100%/(カバー本体)ポリエステル87%/ポリウレタン13%/(メッシュ)ナイロン82%/ポリウレタン18%/(上ゴム部)ナイロン55%/ポリエステル45%/(下ゴム部)ポリエステル100%長さ(cm)(プロテクター)26
TAICHI CE(LV2)バックプロテクターRSタイチ4日以内出荷
欧州の厳しい安全規格をCEレベル2をクリアするプロテクター
用途プロテクター材質(トップレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%、(ダウンレイヤー)ラバー60%/PVC35%/その他5%サイズ43(XL-XXL)適合サイズXL・XXL寸法(高さH×幅W)(cm)43×32.5
CPSヨウ フィッティング ベルトRSタイチ4日以内出荷
CPS(チェストプロテクターシステム)用のフィッティングベルト。肩、胴回りのベルトは体格に合わせて長さ調整が可能。
TECCELL チェスト プロテクター(ボタンタイプ) 女性用RSタイチ9日以内出荷
prEN1621-3(フルチェストタイプ)Level2をクリアした製品では世界最軽量、ポリプロピレンを使用したハニカム構造の採用で、17mmという薄さとわずか230gという軽さを実現。プロテクター装着による胸元のかさばりは最小限に抑え、安全性の高いプロテクターを装着できる様になりました。 RSタイチジャケットのCPS(チェストプロテクターシステム)か、他社製のジャケットでもでも、プロテクター装着用のボタンシステムがあれば簡単に装着することができますが、そうでない場合はTRV064(ベルトタイプ)を購入することで身体に装着することもできます。
色BLACK/YELLOW質量(g)230寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)220×250×17(8.5×2層)
TECCELL チェスト プロテクター(ボタンタイプ)RSタイチ9日以内出荷
水よりも比重の軽いポリプロピレン樹脂を使用し、特殊成形技術によって構成されたハニカムコア構造を採用。多くのウェアメーカーで採用されている、チェストプロテクター用のボタンでジャケットに装着可能な本体は、厚さ17mm、重量わずか200グラム、CE level2をクリアした製品の中では世界最軽量を実現。また、製品全てのエリアにおいて高い衝撃吸収性を発揮します。 従来のチェストプロテクターでは実現が困難だった、高い剛性と衝撃吸収性の両立を、驚くべき高い次元で実現した新時代のチェストプロテクターがここに誕生しました!
色BLACK/WHITE質量(g)200寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)200×260×17(8.5×2層)
『ライダーズグッズ』には他にこんなカテゴリがあります