2ページ目: プロテクター

バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
323件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター コミネSK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクターコミネ
2,998税込3,298
1着
9日以内出荷
欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化脊椎ソフトプロテクター特徴・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。
用途サイズ:Free(W)285cm×(H)395cm×(T)10.5cm・記載の数値は製品の外寸です・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測していますブラックサイズFree部位名称脊椎
胸 部プロテクター用スナップボタン付きバッグ セパレートタイプ用 DAYTONA(デイトナ)胸 部プロテクター用スナップボタン付きバッグ セパレートタイプ用DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
SAS-TEC胸部用プロテクタースナップボタン袋付き(品番:26376、32507、94857)の補修品。プロテクター専用のバッグ。左右セット。スナップボタンとベルクロでの装着が可能。
対応製品SAS-TEC胸部用プロテクター袋付き(品番:26376、32507、94857)
ウエストサイドパッド ラフアンドロードウエストサイドパッドラフアンドロード
999税込1,099
1セット
4日以内出荷
もも・腰を守るウエストサイドパッド[ラフ&ロード製対応パンツに取付可]ラフ&ロード製対応パンツに取り付け可能なウエストサイドパッド。対応パンツのウエスト内側に付いている面ファスナーで簡単に取付け出来ます。面ファスナー取付で、取り付け位置の微調整が可能。
セット内容ウエストサイドパッドブラック
S-MX K KNEE PROTECTOR Alpinestars(アルパインスターズ)S-MX K KNEE PROTECTORAlpinestars(アルパインスターズ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
用途ニースライダーBLACK RED
トリプルフレックスフルバックシート/レベル1 DAYTONA(デイトナ)トリプルフレックスフルバックシート/レベル1DAYTONA(デイトナ)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。【つけていることを忘れるほど快適】3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。【いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収】本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。【軽量でライダーへの負担が少ない】素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。【水洗いOKで、清潔に使用できます】素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)【通気性がよく蒸れにくい】通気孔を施し背中の熱を逃がします。エレメント面(プロテクター素材面)を肌側に装着することで、パンチ穴とエレメントの隙間に風が入り蒸れにくい設計。・サイズ: 縦405×横270×厚み13mm ・重量:235g・適応身長:155-180cm
用途バイク用 背中プロテクター CE規格レベル1クリア / 保護面が広いフルバック形状SAS-TEC独自のトリプルフレックスで、3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働プロテクターが目立たず、あらゆる体のラインにフィット。全面に通気孔を採用し背中の熱を逃がします衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタン。弱い衝撃時はソフトに吸収、強い衝撃時には硬く吸収サイズ: 縦405×横270×厚み13mm / 重量:235g質量(g)235タイプ背中適応身長(cm)155 ~180寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)405×270×13
ステルスCE ニーガード(スリム) RSタイチステルスCE ニーガード(スリム)RSタイチ
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
超薄型で通気性に優れた、インナータイプのCEレベル1膝用プロテクター
用途プロテクター材質(プロテクター)TPU100%/(カバー本体)ポリエステル87%/ポリウレタン13%/(メッシュ)ナイロン82%/ポリウレタン18%/(上ゴム部)ナイロン55%/ポリエステル45%/(下ゴム部)ポリエステル100%長さ(cm)(プロテクター)26
SAS-TEC 肘用プロテクター DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC 肘用プロテクターDAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
翌々日出荷
可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。 つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。 いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。 軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。 水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
ブラック質量(g)約37(片側)タイプ左右セット/CEレベル1寸法(縦×横×厚さ)(mm)210×113×7
SAS-TEC 胸部プロテクター DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC 胸部プロテクターDAYTONA(デイトナ)
3,698税込4,068
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
可動部をしなやかに包み込み、ピンポイントでカラダを守る。 つけていることを忘れるほど快適:3つ角の衝撃吸収素材がフレキシブルに稼働することで、可動部をしなやかに包み込み、あらゆる体のラインにフィット。ウエアの上からも目立ちません。 いざという時は瞬間硬化して衝撃を吸収:本体の素材は衝撃が加わったときに瞬間硬化する特殊な発泡ウレタンを使用。繰り返しの衝撃にも吸収性を失わずライダーの体を守ります。全てCE規格を取得。 軽量でライダーへの負担が少ない:素材そのものが軽量で植物性ウレタンベースのため、ライダーにも自然にも優しいプロテクターです。 水洗いOKで、清潔に使用できます:素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×150×9
R&R エアスルーエルボーパッド ラフアンドロードR&R エアスルーエルボーパッドラフアンドロード
1,298税込1,428
1セット
4日以内出荷
ジャケットのパッドポケットに挿入可能なワッフルメッシュ構造の肘パットです。
ハードチェストパッド ラフアンドロードハードチェストパッドラフアンドロード
1,998税込2,198
1セット
予約販売
ウレタンパッドにプラスチックパッドを重ねて装備した胸パッドです。胸パッド対応ジャケットに装着可能です。
BKサイズフリー
R&R ハードエルボガード ラフアンドロードR&R ハードエルボガードラフアンドロード
3,198税込3,518
1セット
5日以内出荷
プラスチック製の肘プロテクターです。コンパクト設計なので、ジャケットやジャージのインナーに装着が可能です。
R&R 脊椎パッド ラフアンドロードR&R 脊椎パッドラフアンドロード(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ジャケットのパッドポケットに挿入するパッドです。
用途脊椎パッドBK
タイタンエルボー PeeWee キッズ用 FOXタイタンエルボー PeeWee キッズ用FOX
2,598税込2,858
1セット
6日以内出荷
PeeWee用(キッズ) 初心者でも扱いやすいシンプルなエルボーガード。ソフトバイオフォームにより違和感を感じさない。伸縮性のあるストラップとベルクロのアジャストメントは各ライダーの体型に合わせて調整可能。スリッポン形状により簡単な着脱を実現。
ブラック/シルバー
タイタンニーシンガード PeeWee キッズ用 FOXタイタンニーシンガード PeeWee キッズ用FOX
2,998税込3,298
1セット
6日以内出荷
PeeWee用(キッズ) バイオフォームで成型され、膝と脛部分に分かれた2部構成 ソフトバイオフォームのボディは涼しく快適 伸縮性のあるストラップとベルクロで調整可能
ブラック/シルバー
タイタンルーストデフレクター PeeWee FOXタイタンルーストデフレクター PeeWeeFOX
7,798税込8,578
1個
6日以内出荷
PeeWee用(キッズ) キッズライダーは、大人に比べ身体も小さくダメージを受けやすいため、サイズのぴったり合うプロテクターを選ぶ必要がある。ピーウィータイタンルーストデフレクターは、キッズの身体に合わせた専用サイズ。身体に違和感なくフィットし、ライディングを楽しむことだけに集中させてくれる。 1. 着け心地の良さと動きやすさ、高いプロテクション性を兼ね備える 2. 胴体部には通気孔が設けられライディング中の熱を効率よく放散 3. 子供でも簡単に着脱できるウエストベルトつき。ベルトとフックの2重留めでライディング中のずれを防止 4. プラスチック製肩パッド付 5. チェストとバック両面にラバーパッドを配置。ライダーの身体を確実に守る
SK-810 CE LEVEL2 PROTECTOR EK コミネSK-810 CE LEVEL2 PROTECTOR EKコミネ(4件のレビュー)
1,268税込1,395特価
1セット(2枚)
当日出荷
欧州CE規格レベル2を独自取得した装着感の良いソフトプロテクター。男性用ジャケット・パンツの肘・膝に装着可能。
サイズF素材ポリウレタン
SK-809 CE L2 MULTI CHEST PROTECTOR コミネSK-809 CE L2 MULTI CHEST PROTECTORコミネ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
欧州CE規格レベル2を認証取得した一体型プラスチックシェルの胸部プロテクター。裏地に3Dメッシュを採用し快適性も向上。コミネ製胸部プロテクター対応ジャケットに装着可能。
サイズF素材ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
SK-806 ERGONOMIC NECK GUARD コミネSK-806 ERGONOMIC NECK GUARDコミネ(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
転倒時にヘルメットの干渉による二次被害(鎖骨骨折・頸椎損傷等)を防ぐ為のアイテム。SK-677, SK-676, SK-674と接続可能。より身体のカーブに沿う形状でフィット感を向上。
素材ウレタン
SK-800 KOMINE CHEST PROTECTOR BASE コミネSK-800 KOMINE CHEST PROTECTOR BASEコミネ
2,398税込2,638
1個
6日以内出荷
コミネ製の分割型胸部プロテクター(別売り/SK-689,SK-682)を内蔵できるプロテクターベース。通気性の良い伸縮生地のポケットでプロテクターを覆い、左右のプロテクター位置をバストトップの位置に合わせ柔軟に調整できます。プロテクターの外観上のゴツさも軽減できるので胸部プロテクターの装着を抵抗感なく行うことができます。伸縮ベルトで装着し、ジャケットの外でも中でも着用可能。
サイズF素材ポリプロピレン・ポリエステル・PVC・ゴム・ナイロン
SAS-TEC 背中プロテクター DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC 背中プロテクターDAYTONA(デイトナ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ないSAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズML幅(mm)約225厚さ(mm)19タイプレベル2縦(mm)約405
SAS-TEC 背中プロテクター DAYTONA(デイトナ)SAS-TEC 背中プロテクターDAYTONA(デイトナ)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
普段やわらかく、衝撃に応じて硬度変化SAS-TECは普段はソフトな装着感ながら、いざという時には、弱い衝撃はソフトに吸収、強い衝撃は硬く吸収する特性を持つ、粘弾性ビスコエラスティック素材を採用しています。優れた特性はCE規格を大幅に上回る安全性EPS素材、シリコン、ウレタン素材をはるかに上回る抗衝撃性により、衝撃を受けることでの性能劣化が無く、通常使用で10年といった長寿命。また、プロテクターのCE規格EN1621の基準を50%以上も上回る保護性能を発揮します。軽量でライダーへの負担が少ないSAS-TECは素材そのものが軽量。また植物性ウレタンベースのため自然にもライダーにも優しいプロテクターです。また耐熱温度も100℃と優れています。水洗いで清潔に使用できます素材の水分吸収率が1%以下と低く、手洗いが可能です。(洗濯機では洗わないでください)
サイズS幅(mm)約180厚さ(mm)13タイプレベル1縦(mm)約320
CPSヨウ フィッティング ベルト RSタイチCPSヨウ フィッティング ベルトRSタイチ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
CPS(チェストプロテクターシステム)用のフィッティングベルト。肩、胴回りのベルトは体格に合わせて長さ調整が可能。
胸囲(cm)79~113
マルチプロテクターライト ホンダマルチプロテクターライトホンダ
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
肘、肩、膝をガード 男性だけでなく女性、子供ライダーにもOK
仕様3アジャスタベルト、サイドガードシェル、パンチングウレタンパッド材質シェル:ポリプロピレン、ベース:ウレタンフォーム適応身長(cm)140~175
SK-692 CEマルチバックプロテクター コミネSK-692 CEマルチバックプロテクターコミネ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
欧州CE規格を取得した脊椎プロテクター。 ピボット機構により上半身の左右の動きにも追従します。 単体での使用だけでなくSK-695と合体させ、ボディプロテクターとしても使用可能。
BLACK材質ポリプロピレン・ポリエステル・ポリエチレン
SK-686 ビートルEK コミネSK-686 ビートルEKコミネ
939税込1,033
1セット
5日以内出荷
用途肘・膝用サイズFYELLOW寸法(幅W×高さH)(mm)142×230機能左右対称
SK-681 エクストリームバックガード CEレベル2 コミネSK-681 エクストリームバックガード CEレベル2コミネ
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
欧州CE規格レベル2をクリアしたソフトバックプロテクターに高剛性でしなやかなハニカム形状の胸部プロテクターを装備。 脊椎と胸部を強力に保護するボディプロテクターです。
サイズFreeBLACK材質ポリウレタン・ポリエステル寸法(幅W×高さH)(mm)260×560
SK-490 エクストリームエルボープロテクター コミネSK-490 エクストリームエルボープロテクターコミネ
4,998税込5,498
1セット
6日以内出荷
ネオプレーン固定とラバーガードを追加したコミネプロテクターの上位モデル
サイズFreeBLACK適応身長(cm)160~
SK-463 オフエルボープロテクター<肘> コミネSK-463 オフエルボープロテクター<肘>コミネ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
材質合成プラスチック
プロテクトメッシュアンダーパンツショート コミネプロテクトメッシュアンダーパンツショートコミネ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1着
5日以内出荷から6日以内出荷
ハードプラスチックのガードを尾骨・大腿部に配置したプロテクションアンダーパンツです。 ウレタンパッドも各所に配置し、優れた防御性能を誇ります。 メッシュ素材を使用しているため蒸れにくく、ストレッチ性も高いため運動性能を損ないません。
材質ライクラ、ポリエステル、プラスチック
きっずネックガード TNK工業(SPEEDPIT)きっずネックガードTNK工業(SPEEDPIT)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
キッズには重く感じるヘルメットを首もとでサポート。急発進、急停車時などにかかる首への負担を軽減。カバーが取り外せて洗えるので、いつでも清潔。
CE2アウターニープロテクター FSPCE2アウターニープロテクターFSP
8,998税込9,898
1着
5日以内出荷
普段のパンツの上から巻くタイプの膝プロテクター。装着時に目立たないよう表生地にはデニム素材を採用。内側に履くタイプとは違いバイクから降りたら素早い脱着が可能。内蔵プロテクターはエアスルー薄型でありながら欧州CE規格レベル2に適合し高い安全性を誇る。
仕様欧州CE規格レベル2プロテクター素材【表地】ストレッチコットン/【プロテクター】TPE(熱可塑性ポリウレタン)
HONEYCOMB FORM LEG PROTECTOR (ハニカムフォーム レッグプロテクター) POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)HONEYCOMB FORM LEG PROTECTOR (ハニカムフォーム レッグプロテクター)POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
6,698税込7,368
1組
6日以内出荷
「ソフトパッドだけでは少し不安だけど、着けていて大げさにならないデザインのものがいい」という方におすすめ。通気性に優れた、独自のハニカムパッド(6mm厚)を使用したレッグプロテクター。
HONEYCOM SHEET (ハニカムシート) POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)HONEYCOM SHEET (ハニカムシート)POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
1,798税込1,978
1枚
6日以内出荷
アイディア次第でいろいろなものをプロテクション!ハサミやカッターで切り出せる衝撃吸収材シート。
HONEYCOMB FORM ARM PROTECTOR (ハニカムフォーム アームプロテクター) POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)HONEYCOMB FORM ARM PROTECTOR (ハニカムフォーム アームプロテクター)POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
4,798税込5,278
1組
6日以内出荷
「ソフトパッドだけでは少し不安だけど、着けていて大げさにならないデザインのものがいい」という方におすすめ。通気性に優れた、独自のハニカムパッド(6mm厚)を使用したアームプロテクター。
BODY PROTECTER (ボディプロテクター) POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)BODY PROTECTER (ボディプロテクター)POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷
オンロードやオフロードなどフィールドを限定しない汎用性の高いプロテクター。
付属品プッシュリベットピン※バックプロテクターに蛇腹状に付いている樹脂プレートの固定用ピンです。ピンが外れ、紛失してしまった際にご使用ください。サイズONE SIZE胸囲(cm)82-100身長(cm)155-175プロテクター胸部・背中
BAG ON CHEST (バッグ オン チェスト) POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)BAG ON CHEST (バッグ オン チェスト)POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
手持ちのデイバッグに装着できる!折りたたんで持ち運べる!!新感覚の胸部プロテクター
寸法(幅W×高さH)(mm)360×265プロテクター胸部※デイバッグのショルダーベルトに取り付けるタイプのプロテクターです。
SK-683 レディースチェストアーマー コミネSK-683 レディースチェストアーマーコミネ
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
待望のレディースチェストプロテクター。新たに開発した女性専用プラスチックモールドを採用。簡単に装着できる胸のみのプロテクターで、お好みのジャケットの下に装着することができます。
材質plastic
SK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガード コミネSK-853 エニグマ CE2 E/S/K ガードコミネ
2,098税込2,308
1個
6日以内出荷
欧州CE規格レベル2認証を取得した肘・肩・膝用ソフトインナープロテクターOne of thinnest CE LEVEL 2 protectors offers outstanding protection impact, comfort and flexibility
用途・CE規格 EN1621-1 レベル2種別左右セット材質TPEブラックサイズFree寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)130×185×8
SK-850 エニグマCE2エアスルーチェストガード コミネSK-850 エニグマCE2エアスルーチェストガードコミネ
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
欧州CE規格レベル2認証を取得した一体型、ソフトタイプの胸部プロテクター。単体での使用はもちろん、SK-692やSK-822の脊椎プロテクターと接続することでボディプロテクターとしても使用可能。
用途・胸部プロテクターのCE規格基準EN1621-3(レベル2)を満たすプロテクター・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質TPE・ポリエステル・ポリプロピレン・ナイロン・その他ブラックサイズフリー
SK-831 エルゴノミックエアーCE2チェストガードマルチ コミネSK-831 エルゴノミックエアーCE2チェストガードマルチコミネ
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
SK-830を他社製ジャケットにも装着可能にした派生モデル。胸部プロテクターをスナップボタンで装着するジャケットに対応。
用途・CE規格 EN1621-3 レベル2材質TPE・polyester・nylon・copperイエロー
プロテクター