絞り込み
ブランド
- コミネ(147)
- DAYTONA(デイトナ)(76)
- ラフアンドロード(43)
- Alpinestars(アルパインスターズ)(19)
- RSタイチ(15)
- EVS(12)
- FSP(11)
- DFG(ディーエフジー)(7)
- 4R(6)
- ホンダ(5)
- RIDEZ(ライズ)(5)
- FOX RACING(フォックスレーシング)(5)
- POi DESIGNS(ピーオーアイデザイン)(5)
- ワイズギア(4)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
- REV’IT!(3)
- X-sell(エクセル)(2)
- ボンフォーム(1)
- TNK工業(SPEEDPIT)(1)
- ブランドをもっと見る

トリプルニープロテクター3
コミネ(16件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷コストパフォーマンスが高く、人気だったトリプルニープロテクターシリーズの第三弾です。 今回はさらにプラスチック部分のクオリティーを高め、安全性を高めています。 腿ベルトは二重ベルトでホールド性が抜群です。 腓骨部分にサードモールドを付けているため横からの衝撃も緩和します。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンサイズフリー
プロエルボーガードDX
コミネ(6件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681セット当日出荷教習所御用達のエルボガードがさらに丈夫になりました。 ベルトの調整幅も増え、使い勝手が向上しています。セット内容左右2個材質合成樹脂サイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)150×290
SK-688 スプリームボディプロテクター
コミネ(6件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷から7日以内出荷胸部と脊椎をしっかり保護するボディプロテクター。 体の動きにしっかり追従する新型プラスチックシェルを採用したバックプロテクターに加え、重要な胸部の保護には男性サイズ(CE規格)と女性サイズで異なる形状のシェルを採用しています。 立体メッシュを内側パッドに使用し快適性も向上しています。材質ポリプロピレン・ナイロン・ポリエステル色BLACK
TRV099 ステルスCEインナー
RSタイチ¥12,980税込¥14,2781着8日以内出荷胸・背中・肩・肘にCEプロテクターを内蔵したフルプロテクションインナー。強い耐久性と吸水・速乾性に優れたメッシュ素材”T-DRY”を全面に採用し、高い通気性とドライで快適な着心地を実現。プロテクションだけでなく、着脱の快適性も備えています。プロテクターのないジャケットやお手持ちのアウターの下に着用することで、手軽に胸・背中・肩・肘にプロテクターを装着いただけます。標準装備の肩・肘のプロテクターは別売品のCE Lv.2プロテクターにアップグレードが可能。・CE Lv.1ソフトタイププロテクター(胸・肩・肘)。・CE Lv.2プロテクター(背中)。・通気性、耐久性に優れるT-DRYを使用用途バイク用プロテクター色ブラック材質(表地)ポリエステル 100%
SK-882 CE LV.1 EKプロテクター
コミネ¥1,898税込¥2,0881セット6日以内出荷KOMINE SK-635ベースに単体利用可能にした肘・膝兼用プロテクター用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き材質polyester・XPE・polypropylene・polyamide色ブラックサイズFREE
SK-859 エニグマ ライト CE1 バックプロテクター
コミネ¥2,998税込¥3,2981着7日以内出荷欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化脊椎ソフトプロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。用途サイズ:Free。(W)285cm×(H)395cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称脊椎
R&R ニーシンガードPRO
ラフアンドロード(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷ひざから足首まで2ピース構造でガードするプロテクターです。分割する事でロングブーツやショートブーツ、スニーカーなどでも装着する事が可能です。
TRV080 ステルス ニーガード
RSタイチ¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷世界最高水準の衝撃吸収力を誇る、CE規格レベル2のプロテクターを内蔵。デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。用途バイク用プロテクター色ブラック長さ(cm)21
CE-LEVEL2 フレックスエアパッド ラージ BK-フリー
ラフアンドロード¥2,398税込¥2,6381セット5日以内出荷CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ。肘や膝の関節の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CE-レベル2をクリアしたプロテクター用途品番: RR10110。品名: CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐ラージ。COLOR: BLACK。SIZE : FREE(左右セット)※実寸 W:約15cm×H:約23cm。WEIGHT: 約125g(片方)色ブラックサイズフリー(左右セット)※実寸 W:約13.5cm×H:約17cm質量(g)約125(片方)
ステルス CE ニーガード〔ハードタイプ〕
RSタイチ(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281セット5日以内出荷から8日以内出荷ハニカム構造のハードプロテクターの採用によって"点"で受けた衝撃を面に拡散し、体に伝わる衝撃を効果的に緩和。耐貫通性にも優れ、デニムパンツ等の着用時にも使用出来る、インナータイプのニーガード。
コミネCEプロテクター E/K
コミネ(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷コミネが独自に企画した欧州CE規格適合のインナープロテクター。 ウエアに装着するタイプの肘・膝用インナープロテクターです。 ハードプロテクターが装着されたコミネのジャケットに装着が可能です。 またプロテクターが挿入しづらい場合はウレタン部分がカットできるので大きさの調整が可能です。セット内容左右2個材質合成樹脂、ウレタンフォームサイズフリー寸法(幅W×長さL)(mm)120×255
SK-894 エニグマG3ニープロテクター
コミネ¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ENIGMA G3プロテクター採用のサポータータイプニープロテクター・サイズ: M・L・身体にしなやかにフィットするENIGMA G3プロテクターを採用・ストレッチ素材でフィット感を向上・内側にメッシュ素材を採用し通気性を確保色Blackプロテクターknee
SK-892 エニグマG3インナーパンツ
コミネ¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷膝・腰横にCEレベル2ソフトプロテクターを装備したインナーパンツ・サイズ: S・M・L・XL・2XL・3XL・4XL・5XLB・通気性・伸縮性に優れたメッシュ生地・インナープロテクターは着脱可能・膝プロテクター : KOMINE SK-885 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・腰横プロテクター : KOMINE SK-884 (CE Lv.2 /ソフトタイプ)・偽造防止4Dラベル色Blackプロテクターknee・side
シーソフト エア
REV’IT!¥6,398税込¥7,0381個4日以内出荷通気性を強化した多層構造バックプロテクター「SEESOFT AIR(シーソフト エア)」。ニトリルとポリノルボルネンゴムを組み合わせた低反発ポリマー素材の多層構造を採用。衝撃が加わると各層で力を分散し脊椎への衝撃を最小限に抑えます。柔軟性のある低反発素材は背中の湾曲に沿うことで高いフィット感を実現。こちらはノーマルタイプよりベンチレーション穴が大きくて多いAIRタイプ。CE規格レベル2取得。ジャケットのサイズによって対応品番が異なりますので下記適合をご確認ください。対応ジャケットサイズ。サイズ03:テキスタイルジャケットXS・レザージャケットM46-M48。サイズ04:テキスタイルジャケットS-M・レザージャケットM50-M54。サイズ05:テキスタイルジャケットL-XXL・レザージャケットM56-M58。サイズ06:テキスタイルジャケットXYL-6XL・レザージャケットM60-M62色ブルー/ブラック備考CE規格レベル2タイプバックプロテクター型番FPB004関連部品型番:FPG054,FPB003素材PVC(ポリ塩化ビニル)性別ユニセックス
SK-862 シビレスゲルインナーパンツ
コミネ¥3,998~税込¥4,398~1着ほか5日以内出荷から7日以内出荷バイク乗車を科学したバイク専用ゲルクッションパンツ。バイク乗車時の座圧負荷箇所を研究し本当に必要な座骨・仙骨。内腿部の座圧分散の最小面積を追求したバイク専用の独自設計。用途特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き
SK-829 CEレベル2 バックインナープロテクター
コミネ¥4,498~税込¥4,948~1着6日以内出荷から7日以内出荷欧州CE規格レベル2を認証取得した脊椎ハードプロテクター。通気性に優れる新型プラスチックシェル採用。ジャケットサイズに合わせ二つのサイズを選択可能。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-2 レベル2色ブラック
SK-485 アンクルガード
コミネ¥3,898税込¥4,2881セット6日以内出荷から7日以内出荷関節の可動域を考慮し。動きを妨げないように。作られたアンクルガード。アキレス腱もカバーしています種別左右セット材質plastic・urethane foam色ブラック
SK-879 エニグマG2エルボーガード
コミネ¥3,898税込¥4,2881セット5日以内出荷通気性とフィット感に優れたENIGMA G2を使用したサポータータイプの肘プロテクター。用途・特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き。・CE規格 EN1621-1 レベル2:肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター材質TPV, nylon, polyester色ブラック
NUCLEON PLASMA BACK PROTECTOR INSERT
Alpinestars(アルパインスターズ)¥7,998税込¥8,7981個8日以内出荷衝撃の分散、柔軟性、快適性の最適なバランスを実現した脊髄インナープロテクター用途プロテクター色RED BLACK
SK-857 エニグマ ライト CE1 S プロテクター
コミネ¥1,298税込¥1,4281着5日以内出荷欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の肩用瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット用途サイズ:Free。(W)128cm×(H)170cm×(T)8cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称肩用
SK-860 エニグマ ライト CE1 ウエスト プロテクター
コミネ¥1,498税込¥1,6481着5日以内出荷欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の瞬間硬化ソフトインナープロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット用途サイズ:Free。(W)130cm×(H)191cm×(T)8.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称ウエスト
SK-858 エニグマ ライト CE1 チェスト DC プロテクター
コミネ¥1,998税込¥2,1981着5日以内出荷欧州CE規格レベル1認証を取得した通気性抜群で薄型の分割型、ソフトタイプの瞬間硬化胸部プロテクター。特徴。・CE規格をクリアした衝撃吸収パッド。・左右セット用途サイズ:Free。(W)148cm×(H)223cm×(T)10.5cm。・記載の数値は製品の外寸です。・ストレッチ素材、ウエストゴムの製品は伸びていないそのままの状態で計測しています色ブラックサイズFree部位名称胸部
CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール
ラフアンドロード¥2,398税込¥2,6381セット6日以内出荷肩などの関節の動きにストレスなく追従し 十分な通気性を確保しながら CE-レベル2をクリアしたプロテクター用途品番: RR10109。品名: CE-LEVEL2 フレックスエアパッド‐スモール。COLOR: BLACK。SIZE : FREE(左右セット)※実寸 W:約13.5cm×H:約17cm。WEIGHT: 約90g(片方)色ブラックサイズフリー(左右セット)※実寸 W:約13.5cm×H:約17cm質量(g)約90(片方)
ボディープロテクターベスト
ラフアンドロード¥12,980税込¥14,2781着4日以内出荷見た目と違って中身はスゴイんです!。胸部、脊椎はプラスチックでガード。わき腹にもウレタンパッドを挿入し上半身をフルカバー。すでに購入済みのプロテクション(肩・肘・脊椎)ジャケットの下に着込むだけで上半身を隈なくガードします。また、ジャケットを着込むのが苦痛な夏場などはシャツの上から気軽に羽織って、急所をプロテクトできます。用途オールシーズン。表地:メッシュ、プラスチックパッド、ウレタン/裏地:メッシュ色ブラックロゴ
SK-846 エニグマCE2エアスルーニーガード
コミネ¥5,698税込¥6,2681セット5日以内出荷から9日以内出荷CE規格レベル2ソフトプロテクターを装備するサポータータイプの膝プロテクター。世界最薄のプロテクターを使用し、パンツの下に装着してもすっきり収まる薄型タイプ。肘・膝プロテクターのCE規格基準EN1621-1(レベル2)を満たすプロテクター。特殊ホログラム技術を応用した偽造防止ラベル付き色ブラック素材TPE・ナイロン・ポリエステル・スパンデックス・その他
DP-002 ストレッチスリムフィットインナープロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥18,980税込¥20,8781着4日以内出荷から6日以内出荷通気性と速乾性に優れるメッシュ生地を全面に使用した、着心重視のインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%色ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
DP-001 耐切創スリムフィットインナープロテクター
DAYTONA(デイトナ)¥19,980税込¥21,9781着4日以内出荷から6日以内出荷通気性と速乾性に優れるメッシュ生地と耐摩耗性、耐引裂性に優れる「HPPEマテリアル」を組み合わせたインナープロテクターウエア。 夏でも涼しく着れるメッシュ生地を採用していますが、インナーとして使うことでオールシーズン使用可能。 胸、肩、ひじ、背中には、CE規格をクリアした安全性と体にフィットする装着感の良いプロテクターが付属。 プロテクターはシート状でフレキシブルに追従する新型SAS-TEC「トリプルフレックスシート」を採用。 プロテクターの目立ちにくさと、つけていることを忘れるほどの動きやすさを実現。 シルエットはタイト目なスリムフィット形状。材質(本体)メッシュ生地:ポリエステル85%、ポリエチレン15%、HPPE: ポリエチレン45%、ポリエステル26%、ナイロン18%、グラスファイバー11%、(裏地)ストレッチ生地:ポリエステル88.3%、ポリエチレン11.7%色ブラックプロテクターSAS-TEC製トリプルフレックス:胸(CEレベル1)、肩(CEレベル1)、ひじ(CEレベル1)、背中(CEレベル1)
スーパーフィットエルボーガード
ラフアンドロード¥3,998税込¥4,3981セット6日以内出荷CEパッドを内蔵した肘プロテクターです。素材にUVカット(UPF50+)、吸汗速乾、抗菌防臭を併せ持つ高機能素材を使用しています。色BKサイズフリー