冷媒用デジタル真空ゲージ :「真空ゲージ」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
寸法(mm)165(W)×55(D)×250(H)
測定範囲0~20000ミクロン
電源単3電池×2本(付属)
精度±(10ミクロン+測定値の10%)100~1000ミクロン
分解能1ミクロン(0~1000)、10ミクロン(1000~2000)、100ミクロン(2000~5000)、500ミクロン(5000~10000)5000ミクロン(10000~20000)
アズワン品番64-2255-72
1台
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
簡易真空圧校正機能付
ケース付
自動ゼロ調整機能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●電源:9Vアルカリ乾電池×1個(付属)●表示範囲:0~1Pa●精度:0~200ミクロン:±10ミクロン200ミクロン以上:±10%(読み値)●接続径:UNF7/16-20(1/4”フレア)ステンレス合金製ポート●計測方式:ピラニーセンサー式●重量:200g(電池含)●サイズ:175×80×30mm
アズワン品番65-2166-99
1個
¥66,800
税込¥73,480
翌日出荷
『機器用ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
- 冷媒用圧力計
- 冷媒用連成計
- 冷媒用真空計
- 冷媒用デジタル真空ゲージ
- 冷媒用ゲージ用アクセサリ
マニホールド の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。